2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「集塵方式」から絞り込む
紙パック(2)
お部屋の汚れに気がついた時すぐに掃除できる、使いやすさを備えた紙パック式のコードレススティック型クリーナーです。独自のヘッド構造により、小回りの利く思い通りの動きを実現します。軽量1.4kg×自走式により、軽い力ですいすい進むので、お掃除の負担を軽減します。
付属品延長管、パワーブラシ、すき間ノズル、収納フック、ACアダプター、ネジ( 3本 )、使い捨てダストパック( 13枚、1枚本体に装着済み ) 質量(kg)約1.4(本体+延長管+パワーブラシ) ブラック 消費電力(W)充電中16/満充電後/待機時0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約235×135×1050 集塵容量(L)約0.25 電源コード(m)約1.5 連続使用時間(分)強モード約7、自動モード約30 集塵方式ダストパック式 充電入力電源(V)AC100-240(50/60Hz) 充電時間(時間)約2.5
1台
25,980 税込28,578
6日以内出荷

コードレスの紙パック式スティッククリーナーです。たった1.4kgと軽量で取り回しがしやすく、ゴミが気になったときにさっと手に取って掃除ができます。サイクロン式と異なり、ゴミ捨て時にほこりの舞い散りが少なくストレスフリー。ゴミセンサー搭載、ゴミを感知すると自動でパワーアップ。パイプを外せばハンディタイプとしても使える、頼れるスティッククリーナーです。
付属品ACアダプター、延長管、パワーブラシ、すき間ノズル、収納フック、ネジ×3、使い捨てダストパック×25 ( 本体に1枚装着済み )、取扱説明書(保証書付) 質量(kg)1.4 ( 本体 + 延長管 + パワーブラシ含む ) メタリックグレー 消費電力(W)充電中 16 満充電後 / 待機時 0.5 ※待機時とは本体を充電していないときのアダプター消費電力 スイッチタクトスイッチ 電源入力 : AC 100 V - 240 V(50-60Hz) 0.8 A MAX、出力 : DC 24.0 V 1.0 A 方式充電式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×135×1050 集塵容量(L)0.25 連続使用時間強モード 7分、自動モード 30分 充電時間2.5 時間 使用電池リチウムイオン電池パック DC 10.8 V 2.5 Ah 27 Wh 集塵方式ダストパック式 電源コード1.5m 運転音強モード 70 dB、自動モード 63 dB ~ 70dB
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

『掃除機』には他にこんなカテゴリがあります