「集塵方式」から絞り込む
紙パック(2)
ボタンを押せばフロントカバーがオープン。ゴミ捨てが更に手軽になりました。
ワンタッチスイッチ!
「連続運転」が可能。持ち方が自由になり、高い所や狭い所、階段などのお掃除が快適。
2スピード機能付
バッテリ切れお知らせ表示
赤色LEDで表示。容量減で点滅、なくなると点灯でお知らせ。
リチウムイオンバッテリ搭載
プロ用充電工具と同じバッテリを採用。リチウムならではの優れた特性に加え、多種多彩な充電工具との使い回しも可能です。
1充電あたりの連続使用時間(強)約13分/(標準)約21分
継ぎ足し充電が可能
メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。
長期保存に強い
自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。
集塵方式紙パック式ワンタッチスイッチ
吸込仕事率(W)(強)14、(標準)6
質量(kg)1.0(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
付属品ダストバッグ、抗菌紙パック×10枚、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル、バッテリー、充電器
電源Li-ionバッテリ(1.3Ah-直流10.8V)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)984×113×150(ノズル付)
連続使用時間(分)(強)約13、(標準)約21※バッテリの充電状態や使用条件により、使用時間は異なります
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)10.8
充電時間(分)約50
集塵容量(mL)(ダストバッグ)500、(紙パック)330
商品タイプ本体+バッテリー
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
パワフルな吸込み力とコードレスならではの手軽さ。ゴミ捨て簡単、紙パック式
吸込仕事率(W)(強)14、(標準)6
集塵容量(mL)(ダストバッグ)500、(紙パック)330
商品タイプ本体のみ
掃除機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。