絞り込み
ブランド
  • ツインバード(4)
  • エスコ(1)
最大吸込仕事率(W)
  • 200~249(3)
コード長さ
  • 1.0m~2.9m(1)
  • 5.0m~6.9m(3)
連続使用時間
  • 10分(1)
  • 15分(1)
質量(kg)
  • 1.9
  • 0.0106(1)
  • 0.28(1)
  • 0.29(1)
  • 0.306(1)
  • 0.355(1)
  • 0.45(1)
  • 0.5(5)
  • 0.543(1)
  • 0.55(2)
  • 0.57(1)
  • 0.58(1)
  • 0.61(1)
  • 0.68(1)
  • 0.71(1)
  • 0.75(1)
  • 0.9(2)
  • 1(3)
  • 1.15(2)
  • 1.6(2)
集塵容量
  • 0.5~0.9(3)
  • ~0.4(2)
0.5~0.9・~0.4
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大吸込仕事率(W)から絞り込む
200~249(3)
パワーハンディークリーナー ツインバードパワーハンディークリーナーツインバード(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1台
当日出荷
吸引力抜群な200Wのパワーハンディークリーナー。 約6mの電源コードと4種類の豊富なアタッチメントで家のさまざま場所をお掃除できます。 ゴミ捨て便利な「ラクステ機能」を搭載し、お手入れもらくらく。
付属品延長パイプ ( 2 本 ) 、床用吸込口、すき間ノズル、ソフトブラシ、アタッチメント収納袋、お手入れブラシ質量(kg)約1.9(ソフトブラシ含)ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)750スイッチスライド式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×360×270 (ソフトブラシ含)集塵容量(L)約 0.7電源コード(m)約6.0運転音(dB)75以下吸引力(W)200
コードレスハンディークリーナー サットリーナサイクロンff(フォルテッシモ) ツインバードコードレスハンディークリーナー サットリーナサイクロンff(フォルテッシモ)ツインバード(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1台
当日出荷
パワフルコードレス&多彩なアタッチメント。取り回しは自由自在。 サイクロン集じん方式で吸引力が落ちにくい。 充電終了をLED消灯でお知らせ。 ダストケースとフィルターは水洗い可能。
仕様アフターパーツ:HC-AF145 ニッケル水素電池パック付属品充電台、ACアダプター(HC-CH98)、床用吸込口、延長パイプ、すき間ノズル、すき間ブラシ、マジックパイプ、布団ノズル寸法(mm)約345×105×180、収納時:約220×300×360、【マジックパイプ寸法】ホース収納時:全長約350、ホース使用時:約903質量(kg)約1.0(製品のみ)、約1.9(付属品含)消費電力(W)充電中:6、満充電時:1(本体を充電台に載せない時0.1)スイッチスライド式 ON/OFF電源充電式集塵容量(L)約0.45電源コード(m)約1.8連続使用時間(分)約10使用電池専用ニッケル水素電池パック(HC-AF145)/7.2V/2000mAh集塵方式サイクロン式充電入力電源(V)AC100(50/60Hz)/0.5A MAX充電時間(時間)6(充電タイマー/充電完了時LED消灯)充電出力電源(V)DC12/500mA
パワーハンディークリーナー ハンディージェットサイクロン attrax ツインバードパワーハンディークリーナー ハンディージェットサイクロン attraxツインバード(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
家の中も外も、これ一台でお掃除。 ショルダーベルト付属でらくらくお掃除。 ベッドやソファーの下も掃除しやすいフルフラット構造。 0.7Lの大容量ダストケース。 6mのロング電源コード。 ごみ捨てが簡単にできる「ラクステ」機能付き。
付属品延長パイプ、床用吸込口(タービンブラシ)、すき間ノズル、ブロワカバー、ショルダーベルト、伸縮ホース(ハンドル付)、関節ジョイント、マルチソフトブラシ、アタッチメント収納袋寸法(mm)約145×290×220(床用吸込口なし)質量(kg)約1.9(製品のみ)ピンク電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)750スイッチスライド(ON/OFF)吸込仕事率(W)200集塵容量(L)約0.7電源コード(m)約6.0集塵方式ダストケース式アズワン品番65-0436-33
パワーハンディークリーナー ツインバードパワーハンディークリーナーツインバード
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
パワフルな吸引力で細かいゴミも素早く吸込み、お掃除時間の短縮に貢献します。ダストボックスは分解・丸洗いができる仕様です。
付属品延長パイプ×2個・床用吸込口・すき間ノズル・ソフトブラシ・アタッチメント収納袋・お手入れブラシ適合集じん方式:サイクロン式寸法(mm)約145×290×220質量(kg)約1.9電源(V)AC 100 50/60Hz消費電力(W)750コード長さ(m)電源:約6.0吸込仕事率(W)200集塵容量(L)約0.7アズワン品番1-1965-21
ハンディクリーナーセット 充電式 DC10.8V エスコハンディクリーナーセット 充電式 DC10.8Vエスコ
27,500税込30,250
1セット
翌日出荷
軽量・コンパクトで狭い場所に適しています。
セット内容ハンディークリーナー(EA899AW-1) バッテリー(EA813B-10CA) 充電器(EA813B-0A) 手提げバッグ(EA927AV-20A)寸法(mm)273×77×170(H)質量(kg)1.9集塵容量(L)0.4連続使用時間(分)約15使用電池10.8V仕様リチウムイオン2.0Ah(付属)充電時間(分)約35アズワン品番65-2237-74

掃除機』には他にこんなカテゴリがあります

ハンディクリーナー