ハンディクリーナー :「かばん」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大吸込仕事率(W)」から絞り込む
~49(2)
セット内容:ハンディークリーナー(EA899HC-12)、バッテリー、充電器、手提げバッグ。付属品:延長管、床用ノズル、すき間ブラシ、手提げバッグ。
仕様充電器・バッテリー付 質量(kg)0.85 吸込仕事率(W)22 騒音値(dB)74 連続使用時間29分 バッテリー18V(リチウムイオン5.0Ah)、36V(リチウムイオン2.5Ah)、(工具本体にて自動切替) 充電時間約22分 使用電池18V仕様リチウムイオン5.0Ah(付属) サイズ(mm)441×139×121 集じん量(L)0.67(吸水:0.11)
1セット
57,300 税込63,030
翌日出荷

付属品:充電器、電池パック、延長管(ノズルホルダー付)、ワイドノズル、スキマノズル、紙パック(10枚入)、ダストバック(本体取付)、逆止板(本体取付)、HEPAフィルター・サイクロン式ユニット(ロック付)高い吸引力と静音性を両立ブラシレスモーター搭載分離性能が良いサイクロン式ユニット(ロック付き)工具無しで簡単に分解・水洗いが出来るHEPAフィルター標準付属で、より排気がクリーンに分離性能良いサイクロン式ユニットを標準付属吸い込みの強さは「弱・中・強」の3段階切換え役立つ付属品(ワイドノズル・延長管・スキマノズル)。用途に合わせて使い分けできるダストバッグ、紙パック付。保管や作業中の保持に便利なストラップ付。電池の残量表示機能を搭載。
材質樹脂 質量(kg)1.6 吸込仕事率(W)(強):100、(中):50、(弱):35 騒音値(dB)(強):67、(中):65、(弱):64 連続使用時間(強):20分、(中):35分、(弱):45分 バッテリー18V(リチウムイオン5.0Ah) 使用電池18V仕様 充電時間(分)84 サイズ(mm)455(延長管、ワイドノズル取付時:970)×121×188(H) 集じん量(L)0.5(ダストバック) 0.33(紙パック)
1台
43,400 税込47,740
翌日出荷

軽量・コンパクトで狭い場所に適しています。
セット内容ハンディークリーナー(EA899AW-1) バッテリー(EA813B-10CA) 充電器(EA813B-0A) 手提げバッグ(EA927AV-20A) 寸法(mm)273×77×170(H) 質量(kg)1.9 集塵容量(L)0.4 連続使用時間(分)約15 使用電池10.8V仕様リチウムイオン2.0Ah(付属) 充電時間(分)約35 アズワン品番65-2237-74
1セット
27,500 税込30,250
翌日出荷

付属品先細ノズル、大型ブラシノズル、ブラシノズル、ロング先細ノズル、蛇腹ホース、液体吸引ラバーパット(ゴム製)、収納バッグ、乾湿両用フィルターケース、スポンジフィルター 寸法(mm)400×130×158(H) 質量(g)約820 電源DC12V(シガーソケット) 定格使用時間(分)約30 アズワン品番64-7942-68 集塵容量(mL)集じん:約175、吸水:約125
1台
6,660 税込7,326
翌日出荷

『掃除機』には他にこんなカテゴリがあります