ハンディクリーナー :「すきま」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大吸込仕事率(W)」から絞り込む
~49(4)
付属品:バッテリー、充電器、バックカバー、フロアノズル、すきまノズル、延長管、すきまノズルホルダ、すきまノズル用ゴムカバー、ゴミフィルター、フィルター格子・枠セット、保護フィルター。小型軽量だから取り回しがラク、疲れを軽減。クリーンカプセル方式で手も周囲も汚れにくくキレイにゴミ捨て。サイクロン化が可能:ダストボックスをサイクロンユニットに交換するだけ。石膏粉も、部屋の隅でも、パワフル吸塵。
用途段差のある場所で、建築現場や美装工事に、清掃業務に、車の掃除に、オフィスに、ご家庭に 寸法(mm)ハンディー時:452×124×160 質量(kg)0.89(本体のみ) 充電時間(分)実用:約40、フル:約60 集じん量(L)0.65
1台
56,100 税込61,710
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品:充電器、電池パック、延長管(ノズルホルダー付)、ワイドノズル、スキマノズル、紙パック(10枚入)、ダストバック(本体取付)、逆止板(本体取付)、HEPAフィルター・サイクロン式ユニット(ロック付)高い吸引力と静音性を両立ブラシレスモーター搭載分離性能が良いサイクロン式ユニット(ロック付き)工具無しで簡単に分解・水洗いが出来るHEPAフィルター標準付属で、より排気がクリーンに分離性能良いサイクロン式ユニットを標準付属吸い込みの強さは「弱・中・強」の3段階切換え役立つ付属品(ワイドノズル・延長管・スキマノズル)。用途に合わせて使い分けできるダストバッグ、紙パック付。保管や作業中の保持に便利なストラップ付。電池の残量表示機能を搭載。
材質樹脂 質量(kg)1.6 吸込仕事率(W)(強):100、(中):50、(弱):35 騒音値(dB)(強):67、(中):65、(弱):64 連続使用時間(強):20分、(中):35分、(弱):45分 バッテリー18V(リチウムイオン5.0Ah) 使用電池18V仕様 充電時間(分)84 サイズ(mm)455(延長管、ワイドノズル取付時:970)×121×188(H) 集じん量(L)0.5(ダストバック) 0.33(紙パック)
1台
43,400 税込47,740
翌日出荷

付属品:床用ノズルB、延長管(ノズルホルダ付き)、スキマノズル、充電池、充電器、紙パック【抗菌仕様】(10枚入り)、紙パック【抗菌仕様】本体装着1枚。ワンタッチゴミ捨てで手を汚しにくい。紙パックごと捨てるためゴミの舞い散りを軽減します。紙パックをつけないとフタが閉まらない、つけ忘れ防止機能付き。吸込力を強・標準・弱の3段階に切替可能なパネルスイッチ。
用途清掃作業に 仕様エスコセット (バッテリー・充電器セット)、吸込仕事率:(強):33W (標準):26W (弱):17W、使用可能バッテリー:マルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池 (BSL 18XXシリーズ) 材質ABS樹脂 質量(kg)1.8 (バッテリーEA813HF-17B装着時) ホワイト サイズハンディ時:478 (W)×112 (D)×169 (H)、延長管・ノズル取付時全長:1008 方式紙パック式 吸込仕事率(W)(強):33 (標準):26 (弱):17 集塵容量(L)0.4 騒音値(dB)72 連続使用時間(強):約40分 (標準):約48分 (弱):約66分 バッテリーリチウムイオン (18V/5.0Ah) 集塵方式紙パック式 充電時間(分)満充電:約25 実用充電:約19 集じん量(L)0.4
1セット(1セット)
61,000 税込67,100
翌日出荷

付属品:バッテリー(18V・3.0Ah)、急速充電器、バックカバー、フロアノズル(ローラータイプ)、すきまノズル、ワンタッチブラシ、延長管ショート(435mm)すきまノズルホルダ、サイクロンユニット。目詰まりしやすい石こうボードの粉もサイクロンで連続集塵。ハンディでもサイクロン方式。ダストケースはゴミの量がひと目でわかる半透明でゴミ捨て、お手入れが簡単。動かしやすいフロアノズル(ローラータイプ)・狭いすき間を清掃できるように可動範囲を拡大。・4つのローラーで広い床面での動きがスムーズ。ごみフィルター:クリーンカプセル方式ごみフィルターを抜き出し、軽く振るだけ。チリ離れが良いのでゴミの振るい落としがラク。たまったゴミと一緒に始末できるので、手も周囲も汚れにくく、簡単キレイ。吸引力が落ちにくい!粉じんを遠心分離するサイクロン方式を採用しているため、粉じんが目詰まりしにくく、吸引力が持続します。水洗いできるサイクロンユニット簡単に取り外しでき、すべて水洗い可能なので、お手入れがラク。さまざまな場所で掃除がスムーズ!・盤内の切り粉の掃除に。・現場の床掃除に。・車内清掃に。・階段掃除に。14.4Vでも18Vでも使える「デュアル」。電池を替えるだけで、1台で14.4Vにも18Vにも対応。
寸法(mm)ハンディー時:555×124×160 質量(kg)1.15(本体のみ) 使用電池18V/14.4V仕様 リチウムイオン3.0Ah(付属) 集じん量(L)0.25
1台
56,900 税込62,590
翌日出荷

付属品:バッテリー(18V・5.0Ah)、急速充電器、バックカバー、フロアノズル(ローラータイプ)、すきまノズル、ワンタッチブラシ、延長管ショート(435mm)、すきまノズルホルダ、サイクロンユニット。目詰まりしやすい石こうボードの粉もサイクロンで連続集塵。ハンディでもサイクロン方式。ダストケースはゴミの量がひと目でわかる半透明でゴミ捨て、お手入れが簡単。動かしやすいフロアノズル(ローラータイプ)・狭いすき間を清掃できるように可動範囲を拡大。・4つのローラーで広い床面での動きがスムーズ。ごみフィルター:クリーンカプセル方式ごみフィルターを抜き出し、軽く振るだけ。チリ離れが良いのでゴミの振るい落としがラク。たまったゴミと一緒に始末できるので、手も周囲も汚れにくく、簡単キレイ。吸引力が落ちにくい!粉じんを遠心分離するサイクロン方式を採用しているため、粉じんが目詰まりしにくく、吸引力が持続します。水洗いできるサイクロンユニット簡単に取り外しでき、すべて水洗い可能なので、お手入れがラク。さまざまな場所で掃除がスムーズ!・盤内の切り粉の掃除に。・現場の床掃除に。・車内清掃に。・階段掃除に。14.4Vでも18Vでも使える「デュアル」。電池を替えるだけで、1台で14.4Vにも18Vにも対応。
寸法(mm)ハンディー時:555×124×160 質量(kg)1.15(本体のみ) 使用電池18V/14.4V仕様 リチウムイオン5.0Ah(付属) 集じん量(L)0.25
1台
59,800 税込65,780
翌日出荷

紙パックが約2.5年分(25枚)付属。(※実際のゴミの量や種類、使用環境により異なります)。ゴミ捨て簡単紙パック式。ほこりも舞いづらく、お手入れも簡単です。Ag+加工[抗菌][防臭]。銀イオン加工を施した紙パックで廃棄のニオイも抑制。すいすい進む自走式。軽い力でよりラクにお掃除できます。パワフルな吸引力。細かいほこりや壁際のゴミまで残さず吸引。パワーヘッド。ブラシが回転し、カーペットやフローリングなどの隙間に入ったゴミもしっかりかき出す。便利な2WAYタイプ。スティック/ハンディ場所に合わせて使い分けできる。置くだけで充電。使用後はスタンドに置くだけで充電開始。
質量(kg)本体のみ:1.0 フロアヘッド・延長パイプ含む:1.6 電圧(V)DC10.8 電源充電式 (リチウムイオン電池) 方式集じん:紙パック式 連続使用時間標準モード:約20分/約27分 (付属アタッチメント使用時) ターボモード:約10分 充電時間(時間)約4 (室温・使用などにより充電が長くなることがあります) 適合バッテリーリチウムイオン2次電池 集じん量(L)0.3
1台(1台)
20,330 税込22,363
翌日出荷

ESCOオリジナルセット品。付属品:床用ノズル、延長管(ノズルホルダ付き)、スキマノズル、バッテリー、充電器。紙パック不要。強力モーターでパワフル吸引。動作がスムーズ!底面構造の最適化、可動式ブレードの採用により、じゅうたん・カーペットでも動作がスムーズに!段差も乗り越えやすい!パネルスイッチ吸込力を強・標準・弱の3段階に切替可能です。お知らせランプ使用中に電池残量が少なくなると点灯します。除じん機構プレフィルタ表面に吸着したゴミをかき落とす除じんブレードにより、手を汚さずにプレフィルタのお掃除ができます。ダストケース集めたゴミをダストケース内に溜めるダストケース集じん方式により、スピーディなゴミ捨てが可能です。また、紙パックが不要で経済的です。
仕様バッテリー・充電器付き 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×114×153(延長管・床用ノズル取付時:965×114×153(H)) 吸込仕事率(W)強:35 標準:26 弱:14 騒音値(dB)75 バッテリーリチウムイオン(14.4V/6.0Ah) 使用電池14.4V仕様 LEDランプ白色LED 充電時間(分)約30 集じん量(L)0.56
1セット(1セット)
55,200 税込60,720
8日以内出荷

付属品:充電アダプター、充電スタンド、すき間ノズル。DCブラシレスモーター採用で、スリムで軽量・パワフルな吸引力を実現した充電式ハンディクリーナーです。コードレスで軽量なので持ち運びしやすく、室内や車の中など気づいた時にどこでもサッと取り出してお掃除できます。棚のすきまや窓の桟のお掃除に便利なすき間ノズルと、ソファのお掃除に最適なソファヘッドを付属しています。すき間ノズルは先端を回転させるとブラシノズルとしても使用できます。どんな部屋にも合うスタイリッシュなデザイン。スリムだからデスクに置いても邪魔にならない。汚れやすいのに掃除しにくい車内も、ハンディクリーナーでキレイに。ワンタッチで簡単にゴミが捨てられるダストカップ脱着式。紙パック不要。付属の充電スタンドに立てておくだけで簡単に充電ができます。スタンドは付属のアタッチメントを全て立てられるので、場所を取らずに収納できます。ダストカップとフィルターは水洗いできるのでいつでも清潔です。
質量(kg)0.5 ホワイト 出力DC14V 1.0A 温度(℃)充電:5~35 入力AC100-240V(50/60Hz) 吸引能力14000(Pa) 使用電池11.1V仕様 リチウムイオン2次電池(2.2Ah) 充電時間(分)150 サイズ(mm)60×60×415(H) 集じん量(L)0.15 バッテリー寿命繰り返し充電約1,000回
1台
14,500 税込15,950
翌日出荷

『掃除機』には他にこんなカテゴリがあります