ハンディクリーナー :「滑りどめゴム」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
サイクロンストリームヘッド縦方向のサイクロン気流で、細かなほこりもかき出し吸い上げる!ヘッドサイドのゴミもパワフル吸引。ダストピックアップ率99%!※(※JIS C9802に定められている「じんあい除去能力」の測定方法に準拠したメーカー試験。硬い床からのじんあい除去能力を測定。)ほこり感知センサーゴミ・ほこりの量に応じてパワーを制御。だから無駄なく運転、電池長持ち!自動モードで約30分連続使用可能。※(※自動モードでの平均使用可能時間。使用環境によって異なります。)便利な2WAYタイプスティック:フローリングやカーペットなど、広い範囲のお掃除に最適。ハンディ:小スペースの掃除に最適。壁に立てかけるだけスッキリ収納滑り止めゴム付き。使い終わったら壁に立てかけるだけでOK。キレイ&簡単ゴミ捨て。紙パック式だからゴミが舞わない!
材質ABS樹脂、スチール
質量(kg)本体のみ:約1、パイプ・ヘッド含む:約1.3、パイプ・ヘッド・モップ・モップケース含む:約1.4
電源充電式(リチウムイオン電池)
定格電圧DC10.8V
温度(℃)充電:5~35
方式集じん:紙パック式
連続使用時間標準モード:20分、ターボモード:9分、自動モード:30分
充電時間(時間)約3
サイズ(mm)236×167×1050(H) ハンディー時:78×141×537(H)
集じん量(L)0.3
バッテリー寿命約500回(充電回数)
1台
¥22,700
税込¥24,970
3日以内出荷
『掃除機』には他にこんなカテゴリがあります
- スティッククリーナー
- ハンディクリーナー
- サイクロン式掃除機
- 紙パック掃除機
- ロボット掃除機
- 掃除機関連品
掃除機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。