ハンディクリーナー :「電池充電器」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大吸込仕事率(W)」から絞り込む
~49(2)
付属品:充電器、電池パック、延長管(ノズルホルダー付)、ワイドノズル、スキマノズル、紙パック(10枚入)、ダストバック(本体取付)、逆止板(本体取付)、HEPAフィルター・サイクロン式ユニット(ロック付)高い吸引力と静音性を両立ブラシレスモーター搭載分離性能が良いサイクロン式ユニット(ロック付き)工具無しで簡単に分解・水洗いが出来るHEPAフィルター標準付属で、より排気がクリーンに分離性能良いサイクロン式ユニットを標準付属吸い込みの強さは「弱・中・強」の3段階切換え役立つ付属品(ワイドノズル・延長管・スキマノズル)。用途に合わせて使い分けできるダストバッグ、紙パック付。保管や作業中の保持に便利なストラップ付。電池の残量表示機能を搭載。
材質樹脂 質量(kg)1.6 吸込仕事率(W)(強):100、(中):50、(弱):35 騒音値(dB)(強):67、(中):65、(弱):64 連続使用時間(強):20分、(中):35分、(弱):45分 バッテリー18V(リチウムイオン5.0Ah) 使用電池18V仕様 充電時間(分)84 サイズ(mm)455(延長管、ワイドノズル取付時:970)×121×188(H) 集じん量(L)0.5(ダストバック) 0.33(紙パック)
1台
43,400 税込47,740
翌日出荷

付属品:床用ノズルB、延長管(ノズルホルダ付き)、スキマノズル、充電池、充電器、紙パック【抗菌仕様】(10枚入り)、紙パック【抗菌仕様】本体装着1枚。ワンタッチゴミ捨てで手を汚しにくい。紙パックごと捨てるためゴミの舞い散りを軽減します。紙パックをつけないとフタが閉まらない、つけ忘れ防止機能付き。吸込力を強・標準・弱の3段階に切替可能なパネルスイッチ。
用途清掃作業に 仕様エスコセット (バッテリー・充電器セット)、吸込仕事率:(強):33W (標準):26W (弱):17W、使用可能バッテリー:マルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池 (BSL 18XXシリーズ) 材質ABS樹脂 質量(kg)1.8 (バッテリーEA813HF-17B装着時) ホワイト サイズハンディ時:478 (W)×112 (D)×169 (H)、延長管・ノズル取付時全長:1008 方式紙パック式 吸込仕事率(W)(強):33 (標準):26 (弱):17 集塵容量(L)0.4 騒音値(dB)72 連続使用時間(強):約40分 (標準):約48分 (弱):約66分 バッテリーリチウムイオン (18V/5.0Ah) 集塵方式紙パック式 充電時間(分)満充電:約25 実用充電:約19 集じん量(L)0.4
1セット(1セット)
61,000 税込67,100
翌日出荷

『掃除機』には他にこんなカテゴリがあります