ハンディクリーナー :「LAN 延長」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「最大吸込仕事率(W)」から絞り込む
~49(1)
ESCOオリジナルセット品。付属品:床用ノズル、延長管(ノズルホルダ付き)、スキマノズル、バッテリー、充電器。紙パック不要。強力モーターでパワフル吸引。動作がスムーズ!底面構造の最適化、可動式ブレードの採用により、じゅうたん・カーペットでも動作がスムーズに!段差も乗り越えやすい!パネルスイッチ吸込力を強・標準・弱の3段階に切替可能です。お知らせランプ使用中に電池残量が少なくなると点灯します。除じん機構プレフィルタ表面に吸着したゴミをかき落とす除じんブレードにより、手を汚さずにプレフィルタのお掃除ができます。ダストケース集めたゴミをダストケース内に溜めるダストケース集じん方式により、スピーディなゴミ捨てが可能です。また、紙パックが不要で経済的です。
仕様バッテリー・充電器付き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×114×153(延長管・床用ノズル取付時:965×114×153(H))
吸込仕事率(W)強:35 標準:26 弱:14
騒音値(dB)75
バッテリーリチウムイオン(14.4V/6.0Ah)
使用電池14.4V仕様
LEDランプ白色LED
充電時間(分)約30
集じん量(L)0.56
1セット(1セット)
¥55,200
税込¥60,720
翌日出荷
『掃除機』には他にこんなカテゴリがあります
- スティッククリーナー
- ハンディクリーナー
- サイクロン式掃除機
- 紙パック掃除機
- ロボット掃除機
- 掃除機関連品
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。