ハンディクリーナー :「アタック」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スティックでもハンディでも強力吸引。アタッチメントを付け替えることによりスティッククリーナーとしても使用できるハンディマルチクリーナーです。延長パイプとフロアヘッドをセットすれば、スティッククリーナーにもなるので、手元の掃除も床の掃除も手軽にできます。スティッククリーナー時の重さは約800gとメーカースティッククリーナー比で最軽量。1を実現。スタンドの接地面積はB5サイズ程度で本体とアタッチメントを全て収納できるので、置き場所を選ばずコンパクトに収納できます。コードレスで持ち運びが簡単なので、階段、ソファーやベッドの下、車の中、棚のすき間など家中どこでもお掃除ができます。DCブラシレスモーターとリチウムイオンバッテリー採用でパワフルに稼働し、一度の充電で部屋の隅々までお掃除ができます。ダストカップは水洗いできるのでいつでも清潔です。充電スタンド付なので、お掃除が終わったらスタンドに置くだけで充電できます。1:2023年9月現在。メーカースティッククリーナーと比較。
ホワイト 温度(℃)充電:5~35 本体質量(g)500 連続使用時間(分)標準モード:約20、ターボモード:約14 バッテリーリチウムイオン2次電池 吸引能力サイクロン式 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×415 バッテリー容量(mAh)2200 集じん量(L)0.15 バッテリー寿命繰り返し充電約1000回
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

『掃除機』には他にこんなカテゴリがあります