いつでもどこでもそばに置いてさっと使える充電式ハンディクリーナー。軽くてコンパクト(17cm)・パワフル吸引力。ライト付き。ブラシ&すき間用の2Wayノズル付き。紙パック不要。置きっぱなしでも気にならないミニマルデザイン。
用途カーペット、ソファー、カーシートなどの清掃に。ハンディ掃除機/コードレス掃除機/2way/車掃除/ゴミ/ホコリ/充電式/パワフル/吸引力/軽い/軽量/スリム/スマート/おしゃれ
セット内容本体、2Wayノズル、充電用USBケーブル(Type-C)
材質ABS
質量(g)355
使用時間(分)約20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(折りたたみ時)17×6×8.5
充電時間(時間)約4
標準容量(mAh)(充電式リチウム電池)2000
定格入力7.4V/2A
集塵容量(mL)約150
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
紙パック不要のダストパック方式。ソファや車の中の掃除に便利な二つのノズル付き。
用途ハンディクリーナー、ハンディークリーナー、ハンドクリーナー、掃除機として。車に。
電源(V)AC100(50/60Hz)
集塵容量(L)0.35
質量(kg)1
コード長さ(m)充電アダプター:1.7
セット内容本体、隙間ノズル、ブラシノズル、充電アダプター
色ホワイト
連続使用時間(分)10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×100×110
保証期間お買い上げ日より1年
充電時間(時間)約8
1台
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
コンパクトなハンディクリーナー。わずか580gの軽量ボディだから気軽に使えます。ブラシノズル、すきまノズル、延長パイプが付属しており隙間やエアコンの上、サッシの上などもすいすいお掃除が可能です。握りやすい太目のハンドル、親指で楽に押せる電源ボタンなど操作性も良く、それでいてシンプルで愛らしいデザインに仕上がっています。水洗いできる高性能フィルター、運転モード切替(強弱)など、ハンディクリーナーながら機能も充実です。
付属品床用ノズル、延長パイプ、すきま&ブラシノズル、収納スタンド、充電用アダプター
質量(g)580(本体のみ)
電源USB充電式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×310
連続使用時間(分)約22
充電時間(時間)約2.5~4(USB Type-C)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
パワフルコードレス&多彩なアタッチメント。取り回しは自由自在。
サイクロン集じん方式で吸引力が落ちにくい。
充電終了をLED消灯でお知らせ。
ダストケースとフィルターは水洗い可能。
仕様アフターパーツ:HC-AF145 ニッケル水素電池パック
付属品充電台、ACアダプター(HC-CH98)、床用吸込口、延長パイプ、すき間ノズル、すき間ブラシ、マジックパイプ、布団ノズル
寸法(mm)約345×105×180、収納時:約220×300×360、【マジックパイプ寸法】ホース収納時:全長約350、ホース使用時:約903
質量(kg)約1.0(製品のみ)、約1.9(付属品含)
消費電力(W)充電中:6、満充電時:1(本体を充電台に載せない時0.1)
スイッチスライド式 ON/OFF
電源充電式
集塵容量(L)約0.45
電源コード(m)約1.8
連続使用時間(分)約10
使用電池専用ニッケル水素電池パック(HC-AF145)/7.2V/2000mAh
集塵方式サイクロン式
充電入力電源(V)AC100(50/60Hz)/0.5A MAX
充電時間(時間)6(充電タイマー/充電完了時LED消灯)
充電出力電源(V)DC12/500mA
お手軽な充電式のコードレスハンディークリーナー。軽量コンパクトボディで棚や机の上の小さなゴミのお掃除にぴったり。すき間ノズルを使えば、窓のサッシやソファのすき間などの狭い場所もお掃除できます。
付属品すき間ノズル、ACアダプター( HC-CH49 )
色ホワイト
質量(g)約610、約900(付属品含)
消費電力(W)2.2
スイッチスライド式
電源充電式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約105×105×335
集塵容量(L)約0.25
電源コード(m)約1.2
連続使用時間(分)約10
使用電池専用ニッケル水素電 ( HC-AF140 )
集塵方式ダストケース式( フィルター集じん式 )
充電入力電源(V)AC100(50/60Hz)
充電時間(時間)約8
充電出力電源(V)AC7.8/3.12VA
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
吸引と送風の両用で使えるクリーナー!。コードレスタイプ&コンパクトなので自宅や車内、オフィスなどを手軽にいつでもクリーンに。3種類のノズルが付属しています。(スキマ用ノズル、ブラシノズル、吹き出しノズル)。過充電防止機能付き
用途自宅、車内、オフィス
付属品スキマ用ノズル×1、ブラシノズル×1、吹き出しノズル×1、USB充電ケーブルType-C×1、取扱説明書×1
質量(g)280
電源USB充電式/Type-C
入力DC5V/0.5A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【組立】16.5×6×15
主材質PP、PS、不織布、シリコン
1台
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
デスク周り・リビング・車内等、 様々なシーンで活躍するハイパワークリーナー。・リチウムイオン電池2000mAhの大容量ハイパワー。・USB Type-C充電で場所を選ばず充電可能。・連続使用時間:通常モード25分/ターボモード15分。・ノズル2種(スキマ/ブラシ)が付属。・アタッチメントをスッキリ収納できる専用スタンド付
1台
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
結露対策もこれ一台。液体・土・砂も吸い取る、ウェット&ドライクリーナー。
水も吸えるウェット&ドライクリーナー。
コードレスだから必要なときにさっと使えます。
「かんたん・水抜き栓」でダストケースを外さずに水捨てがかんたんに。
便利なすき間ノズル&すき間ブラシ付。
仕様アフターパーツ:HC-AF142ニッケル水素電池パック、HC-AF121スポンジフィルター
付属品充電台、吸水ノズル、すき間ノズル、すき間ブラシ
寸法(mm)約410×115×135
質量(kg)約1.5(付属品含む)、約1.0(製品のみ)
色ホワイト
消費電力(W)充電中:5、満充電後/待機時:1.7(※待機時とは本体を充電台に載せない場合)
スイッチON/OFF
電源充電式
集塵容量(L)約0.5(乾燥ゴミ:500mL、液体:200mL)
電源コード(m)約1.8
連続使用時間(分)約10
使用電池専用ニッケル水素電池
運転音(dB)約65以下
集塵方式フィルター式
充電入力電源(V)AC100(50/60Hz)/6VA
充電時間(時間)約5
充電出力電源(V)DC10/300mA
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
コンパクト&軽量設計で手軽!吸引・送風の両用ハンディクリーナー。オフィス・自宅・車内など様々なシーンで活躍します。
用途オフィス・自宅・車内のおそうじに。
1箱
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
マグボトルサイズだからサッと手に取って手軽にお掃除
仕様本体サイズ(mm)幅×奥行き×高さ:58×58×335
付属品ACアダプター、2in1すき間ノズル、ベースカップ
質量(kg)0.5
1台
¥9,398
税込¥10,338
5日以内出荷
液体も吸える乾湿両用のコードレス掃除機。オブジェのようにスタイリッシュなデザインで、インテリアにもフィット。さらに、コンパクトでコードレスなので、リビングやデスク脇、玄関などに置いて、飲みこぼしやホコリ、泥などさまざまな汚れ・ゴミを手軽にお掃除できます。用途に合わせて使い分けできる4種類のアタッチメントノズルが付属。濡れた場所からすき間、ファブリック上、引き出しの中まで、お掃除に幅広く役立ちます。
仕様集じん量(mL):200(液体 MAXライン 75)
セット内容本体、スタンド、ウェットノズル、先細ブラシノズル、ファブリックノズル、格子ノズル、専用USBケーブル(Cタイプ)
材質本体・スタンド:ABS樹脂
質量(g)本体:約660、本体+スタンド:約745
電源入力:DC 5V 2.0A
充電時間約4時間
連続使用可能時間Hiモード:約15分 Loモード:約20分
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約8.5 × 8.5 × 37.0、本体+スタンド:約12.0 × 12.0 × 39.0
内蔵電池リチウムイオン電池 2,000mAh
業界最小クラスのスリムボディ&軽量約350g。ブラシレスモーター搭載でコンパクトながらハイパワー。洗いやすいステンレスフィルター採用。インテリアに溶けこむスタイリッシュなデザイン。狭い場所掃除用のすき間ノズル付き。USB Type-C 充電。
付属品すき間ノズル、USBケーブル、スタンド
容量(mL)集じん:20
本体質量(g)350
使用時間(分)強:10/弱:20
バッテリーリチウムイオン7.2V
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W390×D390×H250
充電時間(時間)約4
1台
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
紙パック不要のダストパック方式。乾湿両用。テーブルの上や車の中の掃除に便利な3つのノズル付き。
用途ハンディクリーナー、ハンディークリーナー、ハンドクリーナー、掃除機として。車に。
電源(V)AC100(50/60Hz)
集塵容量(L)0.35(吸水量:0.15)
質量(kg)0.9
コード長さ(m)1.7
セット内容本体、吸水ノズル、隙間ノズル、ブラシノズル、充電アダプター
色レッド
連続使用時間(分)15
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×100×110
保証期間お買い上げ日より1年
充電時間(時間)約8
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
USB充電式のコードレスだからどこでも使えます
残量ゼロから約4時間でフル充電
パワフル吸引、吸引力は2段階(強/標準)に調整可能
最長約20分の連続使用が可能(標準モードの場合)
使い分け自在のブラシ兼用すき間ノズル付き
紙パック不要、水洗いができるダブルフィルター付き
省スペースに収納、立ててしまえるスタンドカバー付き
取扱説明書(6.12MB)
電源タイプ充電式(USB Type-C給電:5V/1A)
バッテリーリチウムイオン電池(7.4V 2000mAh)
充電入力電源(V)AC100(50/60Hz)
充電出力電源(V)DC5/1A
充電時間(時間)約4
動作時間強モード約15分、標準モード約20分
集塵方式フィルター式
集塵容量(mL)45
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)296×71×71
質量(g)約500(付属部分を含まず)
付属品ブラシ/すき間兼用ノズル、充電コード(USB Type-A/Type-C、コード長約0.9m)、USB-AC電源アダプター、保証書付取扱説明書
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
コンパクトで持ち運びしやすいスリムタイプのバキュームクリーナーです。
コードレスタイプでコードを気にせず気軽にお掃除できます。
シートのすき間などのクリーニングに便利なすき間ノズル付きです。
専用のブロアーホースを装着して、簡易ブロアーとしてもご使用いただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約248×70×70(キャップ装着時)
質量(g)約543
定格電圧(V)5(MAX) Type-C
定格電流(A)2.4(MAX) Type-C
バッテリー容量(mAh)6000
バッテリーリチウムイオンバッテリー(2000mAh×3本)
消費電力(W)65
充電時間(時間)約4(5V/2.4Aの時)
容量(mL)120(ゴミ収容量)
騒音値(dB)75
使用可能時間(分間)約25
付属品充電用USBケーブル(約94cm)、ブラシノズル(約7.5cm)、すき間ノズル(約22.5cm)、ブロアーホース(約34.5cm)
保証期間ご購入日より6ヶ月
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
手元に置いて便利に使えるコンパクトなハンディクリーナー。軽くて持ちやすいため車のお掃除に最適。コードレスタイプなので持ち運びも簡単。
用途車の清掃に便利。ハンディ掃除機、ハンディークリーナー、ハンドクリーナー、掃除機として。
集塵方式ダストケース式(フィルター集塵式)
連続使用時間(分)35
質量(g)290
付属品隙間ノズル
色ホワイト
電源単三アルカリ乾電池×4本(乾電池別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×200×110
アズワン品番64-3284-30
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
乾湿両用で、水もごみも一緒に吸える充電式コードレス掃除機。 充電式なので車内清掃にも便利。3種の便利な付け替えアタッチメント付き。内蔵のNi-MH充電池は約500回充電可能。
用途コードレス掃除機、ハンディークリーナー、ハンドクリーナー、コンパクト掃除機として事務所や工場、車のお掃除に。
付属品すき間ノズル、吸水ラバーノズル、ブラシノズル、取扱説明書、ACアダプター
質量(g)570
電源充電式(ACアダプター)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×105×110
使用時間(分)14
電池Ni-MH充電池 DC4.8V 1500mAh
保証期間お買い上げ日より1年
充電入力電源(V)AC100(50/60Hz)
充電時間(時間)12
充電出力電源(V)DC6/200mA
吸水量(mL)目安:45
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
コンパクトかつ軽量設計で手軽に使える、吸引と送風両用のハンディクリーナーです。マイカーの車内や卓上、家具のすき間やサッシなど様々なシーンで使用できます。充電式・コードレスタイプなので、線が届かない、絡まるなどのストレスもありません。
用途車内や卓上、家具のすき間やサッシの清掃に。
セット内容本体×1個、すき間ノズル×1本、ブラシノズル×1個、吹き出しノズル×1個、充電用USBケーブル×1本、保証書、取扱説明書
色ブラック
電源USB充電/Type-C(入力:DC5V/0.5A)、リチウムイオン電池1200mAh
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×150×60
連続使用時間(分)10
充電時間(分)180
充電可能回数300回
真空度(Pa)2500
集塵容量(mL)ダストカップ:90
1個
¥1,590
税込¥1,749
欠品中
コードレスハンディで強力な吸引力を実現します。ストラップ付で疲れにくく扱いやすいです。※バッテリー、充電器は別売りです。
トラスコ品番259-9465
アズワン品番64-8861-74
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品カタログ:ケルヒャーハンディバキュームクリーナー HV 1/1 Bp(1.26MB) 業務用ドライクリーナー用アクセサリー一覧表(0.71MB)
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
液体も吸える、乾湿両用クリーナー
フィルター、ノズルは水洗いOK
用途食べこぼしや飲みこぼし、窓やサッシの結露のお掃除に便利。充電式コードレスだから車内のお掃除にも。
付属品充電台(ACアダプター・充電プラグ取り付け済・ケーブル長さ約1.7m)、すきまノズル、吸水ノズル、コンクリート用スリーブ2本、取り付け用ネジ2本、保証書付取扱説明書
質量(g)約844(すきまノズル含む)
電圧(V)(50/60Hz)AC100V(充電入力時)
本体寸法(約)幅442×高さ125×奥行106mm(すきまノズル含む)
充電時間約4~5時間
動作時間約18分
内蔵電池リチウムイオン電池7.4V 2200mAh(交換不可)
定格入力(V/mA)DC9.6/500(充電出力時)
電源供給方式充電式
取扱説明書(4.98MB)
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷
小回りの利く便利なサイズのUSB充電式のコードレスクリーナーです。付属の「すき間ノズル」、「ブラシノズル」、「ワイドノズル」を使い分けて、車内やソファや家具など隅々までキレイにすることができます。本体は310gと軽量なので、頭の上の高い場所の掃除にもおすすめです。充電も約5時間で満タンにすることができ、充電可能回数は約300回です。吸引力(真空度)は1000paで、ダストカップの容量は約100mlとなっています。
用途車内やソファや家具、頭の上の高い場所の掃除に。
セット内容保証書、取扱説明書、本体×1個、すき間ノズル×1本、ブラシノズル×1個、ワイドノズル×1個、充電用USBケーブル×1本
寸法(mm)(本体)約幅260×奥行75×高さ115(すき間ノズル)約直径27×高さ180(ブラシノズル)約直径35×高さ70(ワイドノズル)約幅103×奥行75×高さ65
色ブラック
容量(mL)ダストカップ:約100
出力(W)規定120
電源USB充電(入力:DC5V/1A)
本体質量(g)約310
連続使用時間(分)約13
充電時間(時間)約5
バッテリー容量(mAh)3.7Vリチウムイオン電池1800
充電可能回数約300回
真空度(Pa)吸引力:1000
集塵容量(mL)約100
1台
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
スティックでもハンディでも強力吸引。アタッチメントを付け替えることによりスティッククリーナーとしても使用できるハンディマルチクリーナーです。延長パイプとフロアヘッドをセットすれば、スティッククリーナーにもなるので、手元の掃除も床の掃除も手軽にできます。スティッククリーナー時の重さは約800gとメーカースティッククリーナー比で最軽量。1を実現。スタンドの接地面積はB5サイズ程度で本体とアタッチメントを全て収納できるので、置き場所を選ばずコンパクトに収納できます。コードレスで持ち運びが簡単なので、階段、ソファーやベッドの下、車の中、棚のすき間など家中どこでもお掃除ができます。DCブラシレスモーターとリチウムイオンバッテリー採用でパワフルに稼働し、一度の充電で部屋の隅々までお掃除ができます。ダストカップは水洗いできるのでいつでも清潔です。充電スタンド付なので、お掃除が終わったらスタンドに置くだけで充電できます。1:2023年9月現在。メーカースティッククリーナーと比較。
色ホワイト
温度(℃)充電:5~35
本体質量(g)500
連続使用時間(分)標準モード:約20、ターボモード:約14
バッテリーリチウムイオン2次電池
吸引能力サイクロン式
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×415
バッテリー容量(mAh)2200
集じん量(L)0.15
バッテリー寿命繰り返し充電約1000回
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
窓やガラスなどを手軽で簡単におそうじできます。
水ダレや拭き跡を残さず汚れや洗剤をしっかり吸引します。
電動で水滴をぐんぐん吸い取るので、結露とりにも最適です。
コードレス(充電式)なので、場所を選ばず使用することができます。
窓の掃除以外にも結露とり、浴室の壁やタイルの水滴取り、鏡の掃除、車の窓ガラスなども掃除できます。
仕様重量:約800g 出力電圧(電源アダプタ):5V 出力電流(電源アダプタ):1A 原産国:中国
サイズW280×D98×H340mm
定格電力(W)12
消費電力12W
バッテリーリチウム
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)約3時間
稼動音(dB(A))約68db
使用可能時間(分間)35分
連続動作時間約35分(フル充電時)
タンク容量150ml
取扱説明書あり(日本語)
1個
¥6,398
税込¥7,038
欠品中
触れたくない汚れに届くロングブラシがプラス。水まわりのお掃除がサッとできる充電式のマルチスクラバー。排水口掃除に着目した設計のロングブラシ。低い位置で届きにくいバスルームの排水口掃除にもぴったり。アタッチメントはブラシ2種類とスポンジ2種類が付属されていて洗いたい場所・モノに合わせて付け替えることができます。付属のUSBケーブルで充電ができコードレスなのでどこでも好きな場所でお掃除ができます。IPX7の防水仕様で気兼ねなく水まわりのお掃除に使えます。女性でも片手で扱える軽量でコンパクトなボディ。
付属品USBケーブル(USB-C/A)、各アタッチメント
適合回転速度(rpm):(強)約330/(弱)約295
質量(g)約265(本体+ロングブラシアタッチメント)
連続使用時間強:約2時間30分/弱:約2時間50分
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×60×185(ロングブラシアタッチメント含む)
充電時間(時間)(フル)約2.5
内蔵電池リチウムイオン電池 DC3.7V 1500mAh
防水保護等級IPX7(防侵形)
定格入力DC5V 1A
1台
¥3,498
税込¥3,848
7日以内出荷
付属品:充電アダプター、充電スタンド、すき間ノズル。DCブラシレスモーター採用で、スリムで軽量・パワフルな吸引力を実現した充電式ハンディクリーナーです。コードレスで軽量なので持ち運びしやすく、室内や車の中など気づいた時にどこでもサッと取り出してお掃除できます。棚のすきまや窓の桟のお掃除に便利なすき間ノズルと、ソファのお掃除に最適なソファヘッドを付属しています。すき間ノズルは先端を回転させるとブラシノズルとしても使用できます。どんな部屋にも合うスタイリッシュなデザイン。スリムだからデスクに置いても邪魔にならない。汚れやすいのに掃除しにくい車内も、ハンディクリーナーでキレイに。ワンタッチで簡単にゴミが捨てられるダストカップ脱着式。紙パック不要。付属の充電スタンドに立てておくだけで簡単に充電ができます。スタンドは付属のアタッチメントを全て立てられるので、場所を取らずに収納できます。ダストカップとフィルターは水洗いできるのでいつでも清潔です。
質量(kg)0.5
色ホワイト
出力DC14V 1.0A
温度(℃)充電:5~35
入力AC100-240V(50/60Hz)
吸引能力14000(Pa)
使用電池11.1V仕様 リチウムイオン2次電池(2.2Ah)
充電時間(分)150
サイズ(mm)60×60×415(H)
集じん量(L)0.15
バッテリー寿命繰り返し充電約1,000回
1台
¥14,500
税込¥15,950
翌日出荷
『掃除機』には他にこんなカテゴリがあります
- スティッククリーナー
- ハンディクリーナー
- サイクロン式掃除機
- 紙パック掃除機
- ロボット掃除機
- 掃除機関連品
掃除機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。