絞り込み
ブランド
  • ヨネザワ
  • モノタロウ(107)
  • アズワン(8,638)
  • 三商(2,726)
  • TGK(東京硝子器械)(2,710)
  • Merck(メルクミリポア)(2,562)
  • ADVANTEC(1,639)
  • Thermo Fisher Scientific(1,603)
  • ケニス(1,557)
  • ERECTA(エレクター)(1,416)
  • SIBATA(柴田科学)(1,280)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,229)
  • ビーエム機器(1,222)
  • NEG(日電理化硝子)(1,191)
  • コスモスビード(1,094)
  • エスコ(1,045)
  • ジーエルサイエンス(1,043)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,003)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(815)
  • コンサス(760)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリューバー 卓上恒温器 窓付き ヨネザワクリューバー 卓上恒温器 窓付きヨネザワ
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷
お手元近くにおいてお気軽にお使い頂ける省スペース・省エネ設計の卓上用恒温機です。
付属品棚板(SUSパンチングメタル)2枚・取扱説明書・保証書質量(kg)約17ピッチ(mm)(棚板)58使用温度範囲(℃)(室温)+5~80電源(V)AC100 1A段数4段方式自然対流 エアージャケット式内容積(L)約22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(外装)390×380×472、(内装)284×290×270ヒーター(W)(シリコンコードヒータ)100センサー(温調)Pt100 白金測温帯安全装置(独立過昇防止器)復帰ボタン付サーモスイッチ機能(運転)定値運転・タイマー運転タイマ機能オートスタート、オートストップ、SVスタート棚板耐荷重(kg)約10温度制御方式マイクロコンピュータによるPID制御方式温度調節精度±3℃ブレーカ(安全)WG-29-10A内装ステンレス鋼板 (SUS304)外装電気亜鉛メッキ鋼板、メラミン樹脂焼付塗装最高温度到達時間約60分(無負荷、室温23℃)温度分布精度±0.5℃(at150℃無負荷JTM)断熱材グラスウール温度設定方式専用メニューキー、及びキーによるデジタル設定方式温度表示方式測定温度表示LEDデジタル・設定温度表示LEDデジタルヒータ回路制御SSR駆動コンセントAC100V 2A自己診断機能イベント出力による上限設定ケーブル内径(Φmm)34×1ヶ蓋付

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品