絞り込み
ブランド
  • 家田貿易
  • モノタロウ(108)
  • アズワン(8,658)
  • 三商(2,727)
  • TGK(東京硝子器械)(2,711)
  • Merck(メルクミリポア)(2,576)
  • ADVANTEC(1,639)
  • Thermo Fisher Scientific(1,635)
  • ケニス(1,559)
  • ERECTA(エレクター)(1,416)
  • SIBATA(柴田科学)(1,269)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,229)
  • ビーエム機器(1,222)
  • NEG(日電理化硝子)(1,191)
  • コスモスビード(1,094)
  • エスコ(1,046)
  • ジーエルサイエンス(1,043)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,004)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(814)
  • コンサス(760)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートクレーブバッグ 家田貿易オートクレーブバッグ家田貿易
17,980税込19,778
1組(200枚)
当日出荷から翌日出荷
口止め用のバンドタイと滅菌インジケーターテープが付属したオートクレーブバッグです。
付属品バンドタイ200本、滅菌インジケーターテープ1巻材質PP耐熱温度(℃)132
サーモセル用ブロック 家田貿易サーモセル用ブロック家田貿易
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
サーモセル 家田貿易サーモセル家田貿易
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
ペルチェ素子の採用により、軽量・コンパクトながら広い温度範囲をカバーできるクーリング&ヒーティングブロックです。 MB-101はミキシング機能付きで、より強力な冷却能力を持つペルチェ素子を使用しています。 5つの温度と時間の連続的なステップをプログラム可能です。 7種類のブロックが用意され、幅広い用途に対応できます。
電源AC100V・50/60Hz温度精度±0.5℃タイマー1分~99時間59分
ウォーターバス 家田貿易ウォーターバス家田貿易
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
縦型・コンパクト設計で、温度上昇の早いウォーターバスです。 別売のPP製フタにより、温度の安定性をさらに高められます。
ヒーター容量(W)480容量(L)4仕様温度調節単位:0.1℃寸法(mm)200×370×250質量(kg)6.5使用温度範囲(℃)室温+10~100電源AC100V・50/60Hz・500W内寸法(mm)135×238×146温度精度±0.2℃温度調整方法マイクロプロセッサによるPID制御加温能力80分以下(20→95℃時)
ゼオノア 1.5mLチューブスタンド 家田貿易ゼオノア 1.5mLチューブスタンド家田貿易
6,998税込7,698
1箱(4個)
当日出荷
チューブのフタをおさえるカバー付きのためチューブキャップが開きません。 液体窒素の使用からオートクレーブまで使用可能です。 優れた光学特性・透明性・低複屈折性・耐熱性・耐薬品性・低吸湿性を持ちます。
材質シクロオレフィンポリマー寸法(mm)176×84×54容量(mL)×架数(本)1.5mL×40本アズワン品番2-5495-01
ラブバッグ L用 ラック 家田貿易ラブバッグ L用 ラック家田貿易
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
ラブバッグ S/M用 ラックアダプター 家田貿易ラブバッグ S/M用 ラックアダプター家田貿易
8,498税込9,348
1個
8日以内出荷
ウォーターバスN3-4用 フラスコトレー 家田貿易ウォーターバスN3-4用 フラスコトレー家田貿易
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
ウォーターバスN3-4用 PP製フタ 家田貿易ウォーターバスN3-4用 PP製フタ家田貿易
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品