絞り込み
ブランド
  • レオナ
  • モノタロウ(109)
  • アズワン(8,698)
  • TGK(東京硝子器械)(2,745)
  • 三商(2,727)
  • Merck(メルクミリポア)(2,477)
  • ADVANTEC(1,673)
  • Thermo Fisher Scientific(1,631)
  • ケニス(1,575)
  • ERECTA(エレクター)(1,417)
  • SIBATA(柴田科学)(1,267)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,240)
  • ビーエム機器(1,227)
  • NEG(日電理化硝子)(1,191)
  • コスモスビード(1,094)
  • エスコ(1,054)
  • ジーエルサイエンス(1,021)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,006)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(813)
  • コンサス(760)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
127件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロート(粉末用)PP レオナロート(粉末用)PPレオナ(2件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
耐薬性のPP製です。
材質ポリプロピレン(PP)
遠沈管(自立タイプ) レオナ遠沈管(自立タイプ)レオナ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(50本)
当日出荷
スカート付きなので自立します。
容量(mL)50材質PP高さ(mm)118目盛(mL)2.5耐熱温度(℃)120外径(mm)29
計量スプーンPP レオナ計量スプーンPPレオナ(2件のレビュー)
95税込105
1個
当日出荷
耐薬性のPP製です。上部、底部がフラットな形状で持ち手が床につかずに保持することができます、重量測定用スコップとしても適した精密度です。
材質PP
ブフナーロート(磁製) レオナブフナーロート(磁製)レオナ
1,598税込1,758
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質磁製
毛細管(キャピラリーチューブ) レオナ毛細管(キャピラリーチューブ)レオナ
509税込560
1ケース(200本)
当日出荷
材質ソーダガラス
蒸発防止ボール レオナ蒸発防止ボールレオナ(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1セット(500個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
材質ポリプロピレン(PP)
遠沈管 ラック付 レオナ遠沈管 ラック付レオナ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(25本)ほか
当日出荷
γ線滅菌済。ラック付きタイプの遠沈管です
フラスコダイバーリング レオナフラスコダイバーリングレオナ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
恒温水槽でのフラスコの浮き上がりを防ぎます。
材質スチール樹脂コート
2方,3方コック レオナ2方,3方コックレオナ
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
PVC・PE・シリコン等の軟質チューブに適しています。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、バルブ/PE(ポリエチレン)耐圧(bar)1(最大)
ブフナーロートPP レオナブフナーロートPPレオナ(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐薬性のPP製です。磁製と違い破損の恐れが少ないです。
材質PP
ロートPP レオナロートPPレオナ
98税込108
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐薬性のPP製です。
材質PP
自動ビュレット レオナ自動ビュレットレオナ(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポリ瓶を押すことによってビュレットに液体が移動し、満水時にストッパーが液量を調整します。
PPテストチューブ レオナPPテストチューブレオナ
999税込1,099
1箱(100本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
耐薬性のPP製なので軽くて取扱いが便利です。ガラス製と違い破損の恐れが少ないです。
材質PP
ポリスポイト レオナポリスポイトレオナ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(20本×10袋)ほか
当日出荷から6日以内出荷
様々な形状、容量からお選びください。20本ごとの包装なので便利です。EOG滅菌済みです。
材質LDPE
ルツボ(円筒タイプ/アルミナ製) レオナルツボ(円筒タイプ/アルミナ製)レオナ
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質アルミナ(99.7%)耐熱温度(℃)1750
ムッフ レオナムッフレオナ
409税込450
1個
当日出荷から9日以内出荷
スライドガラス レオナスライドガラスレオナ
599税込659
1箱(100枚)
当日出荷
エコノミーな切放です。
寸法(mm)25×75厚さ(mm)1種別切放材質ソーダガラス
アルミナ乳鉢(乳棒付) レオナアルミナ乳鉢(乳棒付)レオナ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
商品タイプ乳棒・乳鉢セット材質アルミナ、AlO2: 99.72%耐熱温度(℃)1750
2方,3方コック 耐薬品・耐熱 レオナ2方,3方コック 耐薬品・耐熱レオナ
3,298税込3,628
1個
当日出荷から6日以内出荷
PVC・PE・シリコン等の軟質チューブに適しています。耐薬品性・耐熱性に優れています。
材質PVDF(ポリビニリデンフロライド)耐圧(bar)1(最大)
スライドガラス レオナスライドガラスレオナ
599税込659
1箱(100枚)
当日出荷
縁磨45度 なので取扱いが安全です。
寸法(mm)25×75厚さ(mm)1種別縁磨45度材質ソーダガラス
蒸発皿深型 レオナ蒸発皿深型レオナ(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質磁製
ポリスポイト レオナポリスポイトレオナ
4,298税込4,728
1箱(100本)
当日出荷
様々な形状、容量からお選びください。20本ごとの包装なので便利です。EOG滅菌済みです。(4320-2907は未滅菌)
トラスコ品番153-3542材質ポリエチレン(LDPE)全長(mm)300容量(mL)23箱入数20本/袋×5袋(100本)RoHS指令(10物質対応)対応
遠沈管 滅菌済 レオナ遠沈管 滅菌済レオナ
2,498税込2,748
1袋(100本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
γ線滅菌済
コンプレッションフィッティング レオナコンプレッションフィッティングレオナ
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
シース熱電対、側温抵抗体、センサープローブ、チューブなどを任意の長さで貫通固定することが出来ます。
材質SUS304ねじサイズR(PT)1/8
蒸発皿(平底/磁製) レオナ蒸発皿(平底/磁製)レオナ
449税込494
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質耐熱温度(℃)1000
マイクロチューブ レオナマイクロチューブレオナ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(500本)ほか
5日以内出荷
オートクレーブ可能です。
目盛付き材質(本体)PP遠心強度15000rpm
ガラス切 レオナガラス切レオナ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
クロムメッキです。Φ30mmまでのガラス管切断に使えます。
寸法(mm)60×65
ポリスポイト レオナポリスポイトレオナ
4,298税込4,728
1箱(1000本)
5日以内出荷
様々な形状、容量からお選びください。
容量(mL)1.5材質LDPE全長(mm)70
マイクロチューブ レオナマイクロチューブレオナ
1,398税込1,538
1セット(500本)
当日出荷から4日以内出荷
材質ポリプロピレン
ディスポピペット レオナディスポピペットレオナ
6,698税込7,368
1セット(300本)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
材質ポリスチレン(PS)精度(%)±2
カッセロール(磁製) レオナカッセロール(磁製)レオナ
549税込604
1個
当日出荷から4日以内出荷
ハンドル付きなので取扱いが便利です。
材質磁製耐熱温度(℃)1000
メスシリンダー(エンボス) レオナメスシリンダー(エンボス)レオナ
309税込340
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
耐薬性のPP製です。ガラス製と違い破損の恐れが少ないです。目盛りがエンボス(成型)なので摩滅しません。
材質PP
るつぼ用トング レオナるつぼ用トングレオナ
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
先端を曲げてあるので掴む作業が容易です。高温なるつぼを掴みやすいです。
材質スチール
コロニーカウンター レオナコロニーカウンターレオナ
42,980税込47,278
1台
当日出荷
Φ50~90mmのシャーレ用です。コンパクトな設計です。LED照明は調節できるので最適な明るさで使用できます。カウントを音で知らせますので数え間違いを防ぎます。ユニークな上部からの照明付です。
仕様拡大率:300~900%寸法(mm)255×210×160適合径(Φmm)シャーレ:90
ループ レオナループレオナ
899税込989
1袋(20本×5袋)
当日出荷
袋単位でガンマ滅菌された使い捨てタイプのループです。 シャフト形状が四角形なので持ちやすく作業性に優れています。 密封された梱包袋は、チャック付きのため開封後のごみの侵入を防ぐことができます。
材質AS
自動ビュレット(飛散防止タイプ) レオナ自動ビュレット(飛散防止タイプ)レオナ
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
ポリ瓶を押すことでビュレット内に液を移動できます。満水時はストッパーが働き液こぼれを防止します。ガラス部に樹脂コートを施しており万一の破損時に飛散を防止します。
最小目盛(mL)0.1
C型るつぼ レオナC型るつぼレオナ
209税込230
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
材質磁製
ポリスポイト 4320シリーズ レオナポリスポイト 4320シリーズレオナ
3,998税込4,398
1パック(20本×20袋)
4日以内出荷から6日以内出荷
分注器(シンプレックス) レオナ分注器(シンプレックス)レオナ
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
調整ダイアルにより、微妙な容量設定が行える分注器です。 排出口(ノズルの向き)を360度自由に動かせます。 付属アダプタによりボトル接続部の口径を変えることができ、各種試薬瓶に装着できます。 オートクレーブ滅菌が可能です。
材質シリンダーピストン/ホウケイ酸ガラス、接液部/フッ素樹脂・白金、アダプタ/PP精度±0.5%オートクレーブの可否可能
スポンジブラシ レオナスポンジブラシレオナ
1,188税込1,307
1本
翌々日出荷

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品