外扉を開けても内部透明ドアがあるため、温度の変化が少なく観察できます。庫内循環ファンにより庫内温度分布が均一です。A3001は、A4201・A5501の上に積み重ねて使用可能です。
材質庫内/ステン内部透明ドア/アクリル
材質(本体)板金(焼付け塗装)
使用温度範囲(℃)12~28
電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ
電源コード(m)2
温度精度±1.5℃
温度制御PID制御
温度設定範囲(℃)5~6010℃以下でご使用の場合は、室内温度を20℃以下にてご使用ください。
対流方式強制対流方式
温度設定方式デジタル設定
2室タイプで独立制御ができます(最大温度差:45℃)。外扉を開けても内部透明ドアがあるため、温度の変化が少なく観察できます。循環ファンにより庫内温度分布が均一です。
材質本体/板金焼付塗装、庫内/ステンレス、内部透明ドア/PMMA(アクリル)
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2(2Pプラグ)
温度精度±1.0℃
使用周囲温度(℃)12~28
温度設定範囲(℃)5~60℃(10℃以下で使用する際には室温を20℃以下にしてください)
対流方式強制対流方式
外扉を開けても内部透明ドアがあるため、温度の変化が少なく観察できます。庫内循環ファンにより庫内温度分布が均一です。
材質本体/板金焼付塗装、庫内/ステンレス、内部透明ドア/PMMA(アクリル)
対流方式強制対流方式
温度設定範囲(℃)5~60(10以下で使用する際には、室内温度を20℃以下にしてください)
機能デジタル温度設定
温度精度±1.5℃
温度制御方式PID
使用温度範囲(℃)12~26
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2(2Pプラグ)
温度分布の良さと高い操作性を持つ低温恒温器です。内部透明扉により、観測時の温度変動が抑えられます。 庫内は耐食性に優れたステンレスに硬質焼付塗装を施しています。 A3001はA4201/5501の上に積み重ねて使用することができます。A4201/5501は2段に積み重ねて使用できます。
タイプ1室
方式強制循環式
使用温度範囲(℃)5~60(最小設定単位0.1℃)
温度分布精度±1.5℃
使用周囲温度(℃)12~28(設定温度10℃以下での使用は周囲温度20℃以下)
電源AC100V
温度分布の良さと高い操作性を持つ低温恒温器です。内部透明扉により、観測時の温度変動が抑えられます。 2室の温度を個別に設定・制御することが可能で、サンプル試験等に最適です。また、接触を避けたい2種類の菌類を同時にサンプリングできます。 A0601-2Vは2段に積み重ねて使用できます。
付属品棚板×2
タイプ2室(独立制御)
使用温度範囲(℃)5~60(最小設定単位0.1℃)
電源AC100V
方式強制循環式
使用周囲温度(℃)12~28(設定温度10℃以下での使用は周囲温度20℃以下)
温度分布精度±1.0℃または最大温度差2℃以内
2室タイプで独立制御ができます(最大温度差45℃)。外扉を開けても内部透明ドアがある為、温度の変化が少なく観察できます。循環ファンにより庫内温度分布が均一です。
付属品棚板×2枚
材質庫内/ステン内部透明ドア/アクリル
材質(本体)板金(焼付塗装)
使用温度範囲(℃)12~28
電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ
電源コード(m)2
温度精度±1.0℃
温度設定範囲(℃)5~6010℃以下でご使用の場合は、室内温度を20℃以下にてご使用ください。
対流方式強制対流方式
温度設定方式デジタル設定
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。