絞り込み
ブランド
  • AXYGEN
  • モノタロウ(107)
  • アズワン(8,655)
  • 三商(2,726)
  • TGK(東京硝子器械)(2,710)
  • Merck(メルクミリポア)(2,564)
  • ADVANTEC(1,639)
  • Thermo Fisher Scientific(1,603)
  • ケニス(1,559)
  • ERECTA(エレクター)(1,416)
  • SIBATA(柴田科学)(1,269)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,229)
  • ビーエム機器(1,222)
  • NEG(日電理化硝子)(1,191)
  • コスモスビード(1,094)
  • エスコ(1,046)
  • ジーエルサイエンス(1,043)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,004)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(814)
  • コンサス(760)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
132件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
滅菌済マイクロチューブ AXYGEN滅菌済マイクロチューブAXYGEN(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(250個)ほか
当日出荷
滅菌済製品の為、ご購入後すぐに使用可能なマイクロチューブです。 本体は透明度が高く、中が見やすい製品です。 1.5mL・2.0mLタイプは煮沸中も蓋がはずれにくい形状です。 チューブのキャップトップと側面はフロスト加工が施されており、文字の記入やラベリングが可能です。
マイクロチューブ(ボイルプルーフタイプ) AXYGENマイクロチューブ(ボイルプルーフタイプ)AXYGEN
2,598税込2,858
1箱(500本)
翌日出荷
透明度が高いポリプロピレンホモポリマー製で、煮沸中でもキャップが開いてしまうことはほとんどありません。 キャップとチューブ側面はフロスト加工が施されており、文字の記入やラベリングが可能です。
材質PP
5mL自立型スクリューチューブ 青キャップ SCT-5MLシリーズ AXYGEN5mL自立型スクリューチューブ 青キャップ SCT-5MLシリーズAXYGEN
12,980税込14,278
1ケース(2パック×500個)ほか
12日以内出荷
▼1.0mL刻みの目盛▼フロスト処理された大きな書き込みエリア▼チューブとキャップの間でしっかりとかみ合い、漏れを防止します。▼RNase/DNaseフリー、ノンパイロジェニックです。
マイクロチューブ(低吸着タイプ) AXYGENマイクロチューブ(低吸着タイプ)AXYGEN
1,998税込2,198
1箱(250本)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
低吸着性の特殊なポリプロピレン使用で、試料の吸着・残存がほとんどなく、DNA・RNA抽出操作に最適です。 キャップとチューブ側面はフロスト加工が施されており、文字の記入やラベリングが可能です。
材質PP
0.2mL PCR8連フラットキャップ 透明 125個×10パック入 AXYGEN0.2mL PCR8連フラットキャップ 透明 125個×10パック入AXYGEN
25,980税込28,578
1ケース(10パック×125個)
93日以内出荷
Axygen(R)PCR1x8連フラットキャップ、0.2mLPCRチューブストリップに適合、透明、未滅菌Axygen(R)1x8連フラットPCR透明キャップは、8連PCRチューブおよび96ウェルPCRマイクロプレートに適合するように設計されています。RNase/DNaseフリーノンパイロジェニック未滅菌99.9%ピュアバージンポリプロピレン製
仕様●パック入数:125/パック●ケース入数:1250/ケース●ブランド:Axygen(R)●滅菌:なし●キャップスタイル:フラットトップ●キャップ材質:ポリプロピレン●カラー:クリアアズワン品番65-3963-67
ディープウェルプレート P-DWシリーズ AXYGENディープウェルプレート P-DWシリーズAXYGEN
33,980税込37,378
1ケース(5個×10パック)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
透明
PCRチューブ Axygen AXYGENPCRチューブ AxygenAXYGEN
6,998税込7,698
1ケース(1000個×1パック)ほか
翌々日出荷から123日以内出荷
透明
ディープウェルプレート AXYGENディープウェルプレートAXYGEN
22,980税込25,278
1ケース(5個×5パック)ほか
6日以内出荷から123日以内出荷
透明
スナップロックマイクロチューブ AXYGENスナップロックマイクロチューブAXYGEN
39,980税込43,978
1ケース(10パック×500個)
93日以内出荷
アズワン品番61-4680-18
スナップロックマイクロチューブ AXYGENスナップロックマイクロチューブAXYGEN
32,980税込36,278
1ケース(10パック×500個)
123日以内出荷
アズワン品番61-4680-20
1.1mL 12連ミニチューブ MTS-11-12-Cシリーズ AXYGEN1.1mL 12連ミニチューブ MTS-11-12-CシリーズAXYGEN
49,980税込54,978
1ケース(5パック×80個)
123日以内出荷
0.65mLまたは1.1mLシングルミニチューブおよび8連または12連チューブがあります。Beckman Coulter(R)、Tecan(R)、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント英数字標記による1方向性フタのデザインによって、陽性サンプルを確実に識別できます。
仕様●パック入数:80/パック●ケース入数:400/ケース●ブランド:Axygen(R)アズワン品番65-3963-47
0.6mL ミニチューブ MTS-06-Cシリーズ AXYGEN0.6mL ミニチューブ MTS-06-CシリーズAXYGEN
61,980税込68,178
1ケース(5パック×960個)
123日以内出荷
0.65mLまたは1.1mLシングルミニチューブおよび8連または12連チューブがあります。 Beckman Coulter(R)、Tecan(R)、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント英数字標記による1方向性フタのデザインによって、陽性サンプルを確実に識別できます。
仕様●パック入数:960/パック●ケース入数:4800/ケース●ブランド:Axygen(R)アズワン品番65-3963-45
1.1mL 12連ミニチューブ MTS-11-12-Cシリーズ AXYGEN1.1mL 12連ミニチューブ MTS-11-12-CシリーズAXYGEN
61,980税込68,178
1ケース(5パック×80個)
123日以内出荷
0.65mLまたは1.1mLシングルミニチューブおよび8連または12連チューブがあります。Beckman Coulter(R)、Tecan(R)、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント英数字標記による1方向性フタのデザインによって、陽性サンプルを確実に識別できます。
仕様●パック入数:80/パック●ケース入数:400/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:100mL●使用用途:耐久性試験●チューブ形状:円筒●トップスタイル:リム付き●目盛り:あり●目盛りの間隔:0.51mL●ストッパースタイル:ストッパーなし●外径:37mm(approx.)●長さ:200mm(approx.)●ラック:ありアズワン品番65-3963-48
アキシマット AMシリーズ AXYGENアキシマット AMシリーズAXYGEN
38,980税込42,878
1ケース(5パック×10個)
123日以内出荷
リサーチグレードのシリコン製で、オートクレーブ可能です。漂白液の洗浄およびエタノールのリンスのプロトコールに従って再使用することもできます。
仕様●パック入数:10/パック●ケース入数:50/ケース●プレートフォーマット:シーリングマットアズワン品番65-3963-32
1.1mL 8連ミニチューブ MTS-11-8-Cシリーズ AXYGEN1.1mL 8連ミニチューブ MTS-11-8-CシリーズAXYGEN
61,980税込68,178
1ケース(5パック×120個)
123日以内出荷
0.65mLまたは1.1mLシングルミニチューブおよび8連または12連チューブがあります。Beckman Coulter(R)、Tecan(R) 、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント英数字標記による1方向性フタのデザインによって、陽性サンプルを確実に
仕様●パック入数:120/パック●ケース入数:600/ケース●ブランド:Axygen(R)●使用用途:ティーレ融点●チューブ形状:円筒●トップスタイル:リム付き●目盛り:なし●ストッパースタイル:ストッパーなし●外径:25●長さ:165mm(approx.)アズワン品番65-3963-51
Tecan用ネスト型チップ EV-200-NTRシリーズ AXYGENTecan用ネスト型チップ EV-200-NTRシリーズAXYGEN
49,980税込54,978
1ケース(5パック×768個)
123日以内出荷
Axygen(R)は、Tecan(R) Freedom Evo(R)、TeMo、Aquarius、Zymark(R)/Caliper、Biotek(R)、Dynamic Devices自動化システム用のチップ製品を幅広く取り揃えています。これらのチップは、厳しいプロセス管理と自動化された製造システムの基、精密な仕様で製造され、均一な精度と
仕様●パック入数:768/パック●ケース入数:3840/ケース●ブランド:Axygen(R)●チップフォーマット:96本/ラック●チップ:Standard●フィルター:なし●カラー:クリア●滅菌:あり●パッケージフォーマット:8ウェハー/スタック、5スタック/ケース●オートクレーブ可能:なし●最大容量:50μL●チップ形状:ラウンド●パッケージング:ネスト型チップラック●Tip Feature:Standard●Series:EV●Packaging Configuration:8 Stacked●使用可能モデル:Tecan●モデル:Freedom EVO●パック/ケース:40 Racks/Caseアズワン品番65-3963-39
1.1mL ミニチューブ MTS-11-Cシリーズ AXYGEN1.1mL ミニチューブ MTS-11-CシリーズAXYGEN
49,980税込54,978
1ケース(5パック×960個)
123日以内出荷
0.65mLまたは1.1mLシングルミニチューブおよび8連または12連チューブがあります。Beckman Coulter(R) 、Tecan(R)、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント英数字標記による1方向性フタのデザインによって、陽性サンプルを確実に識別できます。リユーザブル
仕様●パック入数:960/パック●ケース入数:4800/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:50 Tubes●使用用途:Folin-Wu Digestion●チューブ形状:円筒●トップスタイル:リム付き●目盛りの間隔:25mL●公差:0.4mL●ストッパースタイル:ストッパーなし●外径:25●長さ:200mm(approx.)●目盛りの範囲:25-50mLアズワン品番65-3963-53
1.1mL 8連ミニチューブ MTS-11-8-Cシリーズ AXYGEN1.1mL 8連ミニチューブ MTS-11-8-CシリーズAXYGEN
49,980税込54,978
1ケース(5パック×120個)
123日以内出荷
0.65mLまたは1.1mLシングルミニチューブおよび8連または12連チューブがあります。Beckman Coulter(R)、Tecan(R) 、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント英数字標記による1方向性フタのデザインによって、陽性サンプルを確実に識別できます。リユーザブル
仕様●パック入数:120/パック●ケース入数:600/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:384 Tubes●使用用途:ティーレ融点●チューブ形状:円筒●トップスタイル:リム付き●目盛り:なし●ストッパースタイル:ストッパーなし●外径:25●長さ:150mm(approx.)●ラック:ありアズワン品番65-3963-50
0.6mL ミニチューブ MTS-06-Cシリーズ AXYGEN0.6mL ミニチューブ MTS-06-CシリーズAXYGEN
49,980税込54,978
1ケース(5パック×960個)
123日以内出荷
0.65mLまたは1.1mLシングルミニチューブおよび8連または12連チューブがあります。 Beckman Coulter(R)、Tecan(R)、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント英数字標記による1方向性フタのデザインによって、陽性サンプルを確実に識別できます。
仕様●パック入数:960/パック●ケース入数:4800/ケース●ブランド:Axygen(R)アズワン品番65-3963-44
Tecan用ネスト型チップ EV-200-NTRシリーズ AXYGENTecan用ネスト型チップ EV-200-NTRシリーズAXYGEN
49,980税込54,978
1ケース(5パック×768個)
123日以内出荷
Axygen(R)は、Tecan(R) Freedom Evo(R)、TeMo、Aquarius、Zymark(R)/Caliper、Biotek(R)、Dynamic Devices自動化システム用のチップ製品を幅広く取り揃えています。これらのチップは、厳しいプロセス管理と自動化された製造システムの基、精密な仕様で製造され、均一な精度と品質を備えています。チップはRNase/DNaseフリーとノンパイロジェニックを保証しています。滅菌済みと滅菌なし、フィルター付きとフィルターなし、ワイドボアタイプからお選びいただけます。透明ポリプロピレンチップは、96ウェルフォーマット用にデザインされており、Tecan(R) Freedom Evo(R)、TeMo、Aquarius(MCA96 head)、Zymark(R)/Caliper RapidPlate(R)、SciClone(R)、Zephyr(R)(HV96 head)、Biotek(R) Precision(TM)、Precision XS 8、12 head、Dynamic Devices Oasis LM 8/96-Channel-Standard Vol、96-Ch.-Low Vol headに適合します。▼MCA96ヘッド用ネスト型▼96チップフォーマット▼透明ポリプロピレン▼RNase/DNaseフリーを保証▼ノンパイロジェニック▼滅菌なし▼互換性:Tecan(R) Freedom Evo(R)、TeMo、Aquarius with(MCA96 head)、Zymark(R)/Caliper RapidPlate(R)、SciClone(R)、Zephyr(R)(HV96 head)、Biotek(R) Precision(TM)、Precision XS 8、12 head、Dynamic Devices Oasis LM 8/96-Channel-Standard Vol、96-Ch.-Low Vol head
仕様●パック入数:768/パック●ケース入数:3840/ケース●ブランド:Axygen(R)●チップフォーマット:96本/ラック●チップ:Standard●フィルター:なし●カラー:クリア●滅菌:あり●パッケージフォーマット:8ウェハー/スタック、5スタック/ケース●オートクレーブ可能:なし●最大容量:200μL●チップ形状:ラウンド●パッケージング:ネスト型チップラック●Tip Feature:Standard●Series:EV●Packaging Configuration:8 Stacked●使用可能モデル:Tecan●モデル:Freedom EVO●パック/ケース:40 Racks/Caseアズワン品番65-3963-37
ユニバーサルリニアスタンド AP-USDシリーズ AXYGENユニバーサルリニアスタンド AP-USDシリーズAXYGEN
16,980税込18,678
1ケース(1個)
6日以内出荷から123日以内出荷
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Axygen(R)
ミニチューブ用8連キャップ MTS-8CP-Cシリーズ AXYGENミニチューブ用8連キャップ MTS-8CP-CシリーズAXYGEN
13,980税込15,378
1ケース(5パック×120個)
123日以内出荷
0.65mLまたは1.1mLシングルミニチューブおよび8連または12連チューブがあります。Beckman Coulter(R) 、Tecan(R)、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント英数字標記による1方向性フタのデザインによって、陽性サンプルを確実に識別できます。
仕様●パック入数:120/パック●ケース入数:600/ケース●ブランド:Axygen(R)アズワン品番65-3963-57
ミニチューブ用12連キャップ MTS-12CP-Cシリーズ AXYGENミニチューブ用12連キャップ MTS-12CP-CシリーズAXYGEN
13,980税込15,378
1ケース(5パック×80個)
123日以内出荷
0.65mLまたは1.1mLシングルミニチューブおよび8連または12連チューブがあります。Beckman Coulter(R) 、Tecan(R)、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント英数字標記による1方向性フタのデザインによって、陽性サンプルを確実に識別できます。
仕様●パック入数:80/パック●ケース入数:400/ケース●ブランド:Axygen(R)アズワン品番65-3963-55
マルチラック チップ フィルター付き ラック入り 滅菌済み MRFシリーズ AXYGENマルチラック チップ フィルター付き ラック入り 滅菌済み MRFシリーズAXYGEN
79,980税込87,978
1ケース(5パック×960個)
6日以内出荷
Axygenマルチラックフィルターチップは、不活性で疎水性のバリアーによりピペッターからのコンタミネーションを防ぎます。フィルターは20μm以下のポアサイズで、溶出しうる添加剤を含有しないため貴重なサンプルへのコンタミネーションのリスクなくエアロゾルを効果的にブロックします。Axygenマルチラックフィルターチップは幅広いサイズや仕様を揃えています。
仕様●パック入数:960/パック●ケース入数:4800/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:100μL●最大容量:100μL●チップフォーマット:96本/ラック●フィルター:あり●カラー:黄色●滅菌:あり●パッケージフォーマット:960 Tips/Pk、5 Packs/Cs●オートクレーブ可能:なし●容量範囲:1-100μLアズワン品番65-3965-04
マルチラック エクステンドチップ フィルター付き ラック入り 滅菌済み MRFシリーズ AXYGENマルチラック エクステンドチップ フィルター付き ラック入り 滅菌済み MRFシリーズAXYGEN
73,980税込81,378
1ケース(5パック×768個)
6日以内出荷
Axygenマルチラックフィルターチップは、不活性で疎水性のバリアーによりピペッターからのコンタミネーションを防ぎます。フィルターは20μm以下のポアサイズで、溶出しうる添加剤を含有しないため貴重なサンプルへのコンタミネーションのリスクなくエアロゾルを効果的にブロックします。Axygenマルチラックフィルターチップは幅広いサイズや仕様を揃
仕様●パック入数:768/パック●ケース入数:3840/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:1250μL●最大容量:1250μL●チップフォーマット:96本/ラック●フィルター:あり●カラー:青●滅菌:あり●パッケージフォーマット:768 Tips/Pk、5 Packs/Cs●オートクレーブ可能:なし●容量範囲:50-1250μLアズワン品番65-3965-08
マルチラック エクステンドチップ フィルター付き マキシマムリカバリー ラック入り 滅菌済み MRFシリーズ AXYGENマルチラック エクステンドチップ フィルター付き マキシマムリカバリー ラック入り 滅菌済み MRFシリーズAXYGEN
79,980税込87,978
1ケース(5パック×768個)
6日以内出荷
AxygenマルチラックMaxymum Recovery(R)チップには、フィルター付きとフィルターなしタイプがあります。Axygen Maxymum Recovery技術は、チップ表面に疎水性を持たせることで、表面張力とサンプルロスを減らし、正確性と精度を向上します。チップへの液残りやサンプルロスを回避したいアプリケーション、特に少量のDNAサンプル、貴重なたんぱく質サンプ
仕様●パック入数:768/パック●ケース入数:3840/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:300μL●最大容量:300μL●チップフォーマット:96本/ラック●フィルター:あり●カラー:緑●滅菌:あり●パッケージフォーマット:768 Tips/Pk、5 Packs/Cs●オートクレーブ可能:なし●容量範囲:1-300μLアズワン品番65-3965-03
マルチラック MRシリーズ AXYGENマルチラック MRシリーズAXYGEN
21,980税込24,178
1ケース(5パック×960個)ほか
6日以内出荷から63日以内出荷
マイクロチューブ サポートラック 20 x 1.5mL 1個×2個入 AXYGENマイクロチューブ サポートラック 20 x 1.5mL 1個×2個入AXYGEN
5,098税込5,608
1ケース(2個)
123日以内出荷
Axygenマイクロチューブサポートラックは、オートクレーブが可能な耐性あるポリプロピレン製で、滑り止めのゴム足がついています。2段型のラックはスペースが広く、サンプルの識別やアクセスがしやすくなっています。1から20の番号が刻印されているので、サンプル管理も容易です。2段階に傾斜をつけることでチューブのハンドリングが容易10x2段(
仕様●パック入数:2/パック●ケース入数:2/ケース●ブランド:Axygen(R)アズワン品番65-3965-21
ピペッタースタンド 1本用 AXYGENピペッタースタンド 1本用AXYGEN
14,980税込16,478
1ケース(1個)
93日以内出荷
ピペッタースタンド(シングル、8チャンネル、12チャンネル1本立て)
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Axygen(R)アズワン品番65-3964-70
シングルウェル試薬リザーバー ミディアムプロファイル 384ボトム 1個×25個入 AXYGENシングルウェル試薬リザーバー ミディアムプロファイル 384ボトム 1個×25個入AXYGEN
44,980税込49,478
1ケース(25個)
123日以内出荷
Axygen(R)シングルウェル試薬リザーバー(384-ボトムトラフ付き)、ミディアムプロファイル、未滅菌Axygen(R)では、自動および手動アプリケーション用に多くのフォーマットで利用可能な各種シングルウェルおよびマルチウェルの試薬リザーバーを取り揃えています。すべてのリザーバーはANSI/SLAS 1-2004に適合するように設計されています:マイクロプレート
仕様●パック入数:25/パック●ケース入数:25/ケース●ブランド:Axygen(R)アズワン品番65-3963-83
Roche 480 Light PCRシリーズ AXYGENRoche 480 Light PCRシリーズAXYGEN
43,980税込48,378
1ケース(5パック×10個)
43日以内出荷から123日以内出荷
Axygen マイクロチューブ ストレージボックス 100本収納 TR8300シリーズ AXYGENAxygen マイクロチューブ ストレージボックス 100本収納 TR8300シリーズAXYGEN
3,598税込3,958
1ケース(2個)ほか
63日以内出荷から93日以内出荷
Axygenストレージボックスはサンプル保管に適しています。ポリプロピレン製のボックスは研究室での日常的なワークフローや過酷な使用環境への耐性を考慮した設計となっています。ボックス前面のポジティブキャッチによりふたをしっかりと閉めることができ、背面にある3か所のヒンジは繰り返し使用による劣化を防ぎます。ボックス内部には英数字のイ
Axygen Axypet Pro スターターパック AXYGENAxygen Axypet Pro スターターパックAXYGEN
149,800税込164,780
1ケース(1個)
93日以内出荷
Axygen Axypet Proスターターキットには、一般的によく使用される容量(0.5-10μL、2-20μL、20-200μL、100-1000μL)のピペッター4本、4本立てピペットスタンド、3種類のチップ(各1ラック)が含まれます。カタログ番号 AP-10-P Axygen Axypet Proシングルチャンネルピペッター0.5-10μLカタログ番号 AP-20-P Axygen Axupet Proシングルチャンネルピ
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Axygen(R)アズワン品番65-3964-66
Axygen Axypet Pro シングルチャンネルピペッター APシリーズ AXYGENAxygen Axypet Pro シングルチャンネルピペッター APシリーズAXYGEN
37,980税込41,778
1ケース(1個)
93日以内出荷
Axygen Axypet Proピペッターは、高い正確性と精度そして快適性を備えています。軽量構造、曲線形のハンドル、4桁のカウンターデザインは快適なピペッティングを実現します。いずれのピペッターもプランジャーの動きがスムーズなので軽い力で動作し、手首への負担や疲労を軽減します。容量タイプごとにカラーコードされたプッシュボタンで識別がしや
Axygen Axypet Pro 8チャンネルピペッター AP-8シリーズ AXYGENAxygen Axypet Pro 8チャンネルピペッター AP-8シリーズAXYGEN
95,980税込105,578
1ケース(1個)
93日以内出荷
Axygen Axypet Proピペッターは、高い正確性と精度そして快適性を備えています。軽量構造、曲線形のハンドル、4桁のカウンターデザインは快適なピペッティングを実現します。いずれのピペッターもプランジャーの動きがスムーズなので軽い力で動作し、手首への負担や疲労を軽減します。容量タイプごとにカラーコードされたプッシュボタンで識別がしや
96ウェルPCRプレート 0.2mL PCR-96シリーズ AXYGEN96ウェルPCRプレート 0.2mL PCR-96シリーズAXYGEN
44,980税込49,478
1ケース(5パック×10個)
123日以内出荷
▼RNase/DNaseフリー▼ノンパイロジェニック
仕様●パック入数:10/パック●ケース入数:50/ケース●ブランド:Axygen(R)●プレートフォーマット:96ウェル●プレート外観:スカートなし●ウェル形状:ラウンド●ウェル容量:200μL●滅菌:あり●フタ付き:なし●アプリケーション:診断研究アズワン品番65-3963-77
50mL 試薬リザーバー RES-V-50シリーズ AXYGEN50mL 試薬リザーバー RES-V-50シリーズAXYGEN
8,398税込9,238
1ケース(100個)ほか
93日以内出荷から123日以内出荷
Axygen(R)ディスポーザブルリザーバーは全てのマルチチャネルピペッターで使用可能です。長方形とV底形状は、サンプルの回収を確実に行えます。▼RNase/DNaseフリー▼ノンパイロジェニック
20μLウルトラマイクロ フィルター付きチップ ラック入り 滅菌済み 960個×5パック入 AXYGEN20μLウルトラマイクロ フィルター付きチップ ラック入り 滅菌済み 960個×5パック入AXYGEN
79,980税込87,978
1ケース(5パック×960個)
6日以内出荷
Axygenマルチラックフィルターチップは、不活性で疎水性のバリアーによりピペッターからのコンタミネーションを防ぎます。フィルターは20μm以下のポアサイズで、溶出しうる添加剤を含有しないため貴重なサンプルへのコンタミネーションのリスクなくエアロゾルを効果的にブロックします。Axygenマルチラックフィルターチップは幅広いサイズや仕様を揃
仕様●パック入数:960/パック●ケース入数:4800/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:20μL●最大容量:20μL●チップフォーマット:96本/ラック●フィルター:あり●カラー:赤●滅菌:あり●パッケージフォーマット:960 Tips/Pk、5 Packs/Cs●オートクレーブ可能:なし●容量範囲:1-20μLアズワン品番65-3965-07
200μl ユニバーサルフィットチップ 目盛り付き 透明 リフィルラック 960個×5パック入 AXYGEN200μl ユニバーサルフィットチップ 目盛り付き 透明 リフィルラック 960個×5パック入AXYGEN
22,980税込25,278
1ケース(5パック×960個)
123日以内出荷
Axygen(R)チップリフィルシステム、200μL、目盛付き、リフィルラック、透明、未滅菌、96本/ラック、10ラック/パック、5パック/ケースAxygen(R)チップリフィルシステムは、リフィル操作が簡単でオートクレーブが可能な、耐久性に優れたリフィルラックを使用しています。これらの半透明ラックは、チップの種類ごとに色分けされたインサートによりチップの識
仕様●パック入数:960/パック●ケース入数:4800/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:200μL●フィルター:なし●カラー:クリア●滅菌:なし●パッケージフォーマット:96本/ラック、10ラック/パック、5パック/ケース●オートクレーブ可能:あり●容量範囲:1-200μL●最大容量:200μL●材質:ポリプロピレン●アプリケーション:診断研究アズワン品番65-3963-85
200μL NX マルチラック チップ フィルター付き ラック入り 滅菌済み MRF-200NXシリーズ AXYGEN200μL NX マルチラック チップ フィルター付き ラック入り 滅菌済み MRF-200NXシリーズAXYGEN
79,980税込87,978
1ケース(5パック×960個)
6日以内出荷
Axygenマルチラックフィルターチップは、不活性で疎水性のバリアーによりピペッターからのコンタミネーションを防ぎます。フィルターは20μm以下のポアサイズで、溶出しうる添加剤を含有しないため貴重なサンプルへのコンタミネーションのリスクなくエアロゾルを効果的にブロックします。Axygenマルチラックフィルターチップは幅広いサイズや仕様を揃えています。
仕様●パック入数:960/パック●ケース入数:4800/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:200μL●最大容量:200μL●チップフォーマット:96本/ラック●フィルター:あり●カラー:黄色●滅菌:あり●パッケージフォーマット:960 Tips/Pk、5 Packs/Cs●オートクレーブ可能:なし●容量範囲:1-200μLアズワン品番65-3965-06

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品