カテゴリ
絞り込み
ブランド
- エルメックス
- モノタロウ(109)
- アズワン(5,713)
- 三商(1,523)
- TGK(東京硝子器械)(1,310)
- ケニス(1,101)
- SIBATA(柴田科学)(893)
- Merck(メルクミリポア)(893)
- エスコ(854)
- Thermo Fisher Scientific(783)
- ジーエルサイエンス(647)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(634)
- ナリカ(482)
- TRUSCO(386)
- ビーエム機器(350)
- NEG(日電理化硝子)(318)
- シグマアルドリッチ(317)
- tantore(312)
- ベクトン・ディッキンソン(309)
- フロンケミカル(304)
- サンプラテック(300)
- ブランドをもっと見る

滅菌希釈水
エルメックス¥7,298~税込¥8,028~1箱(90mL×40本)ほか当日出荷から3日以内出荷検体10g又は25gを用いた試料原液作製に適しています。MT-11はカップにりん酸緩衝生理食塩水が9mL入っており、段階希釈する際に便利です。 MV2-90は検体10gを用いた試料原液作成に適しています。成分リン酸緩衝生理食塩水(滅菌処理済)
SWAB TEST γ線滅菌 10mL STシリーズ
エルメックス¥11,980~税込¥13,178~1ケース当日出荷必要な器材が一体となった拭取検査キットです。 ボトル本体側面に1mL単位の秤量線が施されています。 1滴は約50μです。成分(内容液)りん酸緩衝生理食塩水材質綿材質/レーヨン、軸材質/ポリプロピレン、キャップ材質/ポリプロピレン、ボトル材質/ポリエチレン容量10mL/本
滅菌フィルタバッグ
エルメックス¥19,980~税込¥21,978~1組(25枚×20袋)翌日出荷から3日以内出荷検体と希釈液を入れ、ホモジナイズする際に使用する袋です。 ●白帯のスクリーン印刷部があり、えんぴつやボールペンでもIDやデータの記入ができます。 ●フィルタ付バッグは検体の残渣を濾過するので、より正確な菌数測定が可能となります。γ線滅菌済みです。 ●袋の片側にマジックカット加工があるバッグは、ホモジナイズ後手で袋を切ることができ、切り口からピペットを差し込み検体を吸引します。マイクロピペット本体を汚しません。 ●PX0020シリーズはきめ細かいフィルタを使用しているので、ホモジナイズ後の残渣がよりきれいに取り除けます。材質強化ポリエチレン寸法(mm)190×300容量(mL)400滅菌γ線滅菌済厚さ(μm)62
自動秤量分注装置DTcube DT-3用オプション品 PAシリーズ
エルメックス¥4,398税込¥4,8381本当日出荷エルメックス社自動秤量分注装置DTcubeDT-3用ノズルです。高さ(mm)(ノズル)310mmアズワン品番64-8070-17
新採便管
エルメックス¥11,980税込¥13,1781ケース3日以内出荷腸内細菌検査用、保存培地が入り採便管です 機械塗抹も可能です。 検体保存に適したキャリブレア培地を使用しています。 pH指示薬により、採便前(青色)と採便後(黄色)が明確に分かります。仕様(培地)変法キャリブレア培地1mL材質(容器)ポリプロピレンアズワン品番64-8070-93有効期限製造後1年容器寸法(Φ×mm)10×80
Xgal-MUG培地
エルメックス¥19,980税込¥21,9781ケース3日以内出荷5mL検体液用です。 大腸菌群・E.coli同時検査用培地です。 色と光で大腸菌群・E.coliが同時検査可能です。 24時間で検出が可能かつ、EMB培地等を用いた追加試験や確定試験が不要です。 容器は4カップ連結されていますが、1カップずつ手で切り離すことができます。 E.coli検査の際は、BL-2(長波長366nmの紫外線ランプ)をご用意ください。アズワン品番64-8070-79
Xgal-MUG培地
エルメックス¥23,980税込¥26,3781ケース3日以内出荷10mL検体液用です。 大腸菌群・E.coli同時検査用培地です。 色と光で大腸菌群・E.coliが同時検査可能です。 24時間で検出が可能かつ、EMB培地等を用いた追加試験や確定試験が不要です。 容器は4カップ連結されていますが、1カップずつ手で切り離すことができます。 E.coli検査の際は、BL-2(長波長366nmの紫外線ランプ)をご用意ください。アズワン品番64-8070-78
Xgal-MUG培地
エルメックス¥19,980税込¥21,9781ケース3日以内出荷1mL検体液用です。 大腸菌群・E.coli同時検査用培地です。 色と光で大腸菌群・E.coliが同時検査可能です。 24時間で検出が可能かつ、EMB培地等を用いた追加試験や確定試験が不要です。 容器は4カップ連結されていますが、1カップずつ手で切り離すことができます。 E.coli検査の際は、BL-2(長波長366nmの紫外線ランプ)をご用意ください。アズワン品番64-8070-77
ABパウチ ABPシリーズ
エルメックス¥47,999税込¥52,7991ケース3日以内出荷クロストリジウム属菌検査用パウチです。 クロストリジウム属菌の定量試験はパウチ法にて行います。 同一サンプルを8倍量(n=8)用いて検査する際に使用します。材質PET38、LLDPE20サイズ190×260mm容量200mL厚さ(μm)58アズワン品番64-8070-45内径(mm)180mm
ABパウチ ABPシリーズ
エルメックス¥23,999税込¥26,3991ケース当日出荷クロストリジウム属菌検査用パウチです。 クロストリジウム属菌の定量試験はパウチ法にて行います。材質PET38、LLDPE20サイズ100×195mm容量25mL厚さ(μm)58アズワン品番64-8070-44内径(mm)90mm
拭き取り検査キット ST-25/26用 液体培地
エルメックス¥36,980税込¥40,6781箱(300セット)4日以内出荷専用X-GUL・MUG培地で、ST-25、ST-26の容器へ滴下してそのまま培養し、大腸菌群・大腸菌の同時検査ができます。
滅菌ホモジナイズバッグ PX0010シリーズ
エルメックス¥24,999税込¥27,4991ケース当日出荷ホモジナイズ実施時に使用するバッグです。 袋には白帯のスクリーン印刷部があり、識別番号等を記入できます。寸法(mm)180×300容量(mL)400アズワン品番64-8070-46
自動秤量分注装置DTcube DT-3用オプション品 PAシリーズ
エルメックス¥8,198税込¥9,0181巻3日以内出荷エルメックス社自動秤量分注装置DTcubeDT-3用チューブです。内径×外径(Φmm)3.2×6.4アズワン品番64-8070-39
簡易分注器AP0104用オプション品 PAシリーズ
エルメックス¥13,980税込¥15,3781巻3日以内出荷エルメックス社簡易分注器AP0104にて寒天培地を分注する際に使用するチューブです。内径×外径(Φmm)6.5×9.9アズワン品番64-8070-38
ホモジナイザ SH-2M用オプション品 SHシリーズ
エルメックス¥1,098税込¥1,2081セット3日以内出荷SH-2M用アーム固定用R形状ピンです。 本体とドア部を繋ぐアームを固定するための部品です。アズワン品番64-8070-29
簡易分注器AP0104用オプション品 PAシリーズ
エルメックス¥5,798税込¥6,3781個3日以内出荷エルメックス社簡易分注器AP0104用備品です。 希釈液や培地分注をフラスコやメディウム瓶を用いて行う場合に使用します。アズワン品番64-8070-19
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品