絞り込み
ブランド
  • ヤマト産業
  • モノタロウ(89)
  • 三商(2,372)
  • アズワン(2,037)
  • ケニス(1,328)
  • SIBATA(柴田科学)(1,202)
  • フロンケミカル(725)
  • ナリカ(618)
  • コクゴ(535)
  • SKC(環境測定)(505)
  • TGK(東京硝子器械)(446)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(402)
  • マクセル(378)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(370)
  • サンプラテック(364)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(357)
  • エスコ(335)
  • Thermo Fisher Scientific(316)
  • アラム(289)
  • TRUSCO(219)
  • マルエム[理化学・容器](219)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 分析機用圧力調整器 NPR-1B ヤマト産業

    分析機用圧力調整器 NPR-1B

    ヤマト産業
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    NPR方式(バランス構造)の採用により、一段減圧構造にも関わらず安定した調整圧力を維持します。 ガス純度99.99%のガス供給に最適です。 NPR-LB , NPR-MBは、バランス式ではありませんが、一次側圧力が低いため、安定した調整圧力を維持します。
    質量(kg)1.6
  • 分析機用圧力調整器 NPR-1S ヤマト産業

    分析機用圧力調整器 NPR-1S

    ヤマト産業
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1台
    当日出荷から23日以内出荷
    ・バランス式構造の採用により、一次側の圧力変化に対する二次側使用圧力の変動が少なく、安定した供給が可能です。・ガス純度99.99%までのガス供給に最適です。
  • 分析機用フィン付二段圧力調整器 NHW-1B ヤマト産業

    分析機用フィン付二段圧力調整器 NHW-1B

    ヤマト産業
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ・カバー部に大気温度と熱交換させるアルミファンを採用しております。・炭酸ガスやメタンガス等の減圧時に温度降下するガスに最適です。・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
    材質本体:C3604B/ダイアフラム:SUS304/弁材:PCTFE/シートパッキン:PCTFE/その他:C3604B質量(kg)1.3一次側圧力計(MPa)25(最高使用圧力15)一次側圧力(MPa)2~20二次側圧力計(MPa)1(最高使用圧力0.66)二次側圧力(MPa)0.05~0.99流れ方向右高圧
  • 分析機用フィン付二段圧力調整器 ヤマト産業

    分析機用フィン付二段圧力調整器

    ヤマト産業
    ¥98,980税込¥108,878
    1台
    22日以内出荷
    圧力変動が非常に少なく、高純度ガスに最適です。フィン付で凍結防止機能があります。
    用途温度降下ガス分析機用、研究用。トラスコ品番851-3565材質真鍮流体エチレンガス接続口【入口】W22-14袋ナット(左)【出口】Rc1/4
  • 分析機用フィン付二段圧力調整器 NHW-1S ヤマト産業

    分析機用フィン付二段圧力調整器 NHW-1S

    ヤマト産業
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    4日以内出荷から16日以内出荷
    圧力変動が非常に少なく、高純度ガスに最適です。フィン付で凍結防止機能付きです。
    用途温度降下ガス分析機用、研究用質量(kg)1.3材質(本体)ステンレス使用圧力(MPa)(1次側)2~15MPa、(2次側)0.1~0.6MPa
  • 分析機用フィン付二段微圧調整器 NHW-1SL ヤマト産業

    分析機用フィン付二段微圧調整器 NHW-1SL

    ヤマト産業
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    4日以内出荷
    圧力変動が非常に少なく、高純度ガスに最適です。フィン付で凍結防止機能付きです。微圧用です。
    用途温度降下ガス分析機用、研究用、インキュベータ用トラスコ品番434-4812接続口径(入口)W22-14(右)、(出口)Rc1/4質量(kg)1.3材質(本体)ステンレス流体炭酸ガス使用圧力(MPa)(1次側)2~15MPa、(2次側)0.01~0.1MPa標準流量(L/min)5
  • 分析機用フィン付二段圧力調整器 NHW-1BL ヤマト産業

    分析機用フィン付二段圧力調整器 NHW-1BL

    ヤマト産業
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    翌々日出荷
    ・カバー部に大気温度と熱交換させるアルミファンを採用しております。・炭酸ガスやメタンガス等の減圧時に温度降下するガスに最適です。・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
    トラスコ品番434-4782材質本体:C3604B/ダイアフラム:1段目SUS304、2段目SUS316L/弁材:PCTFE、PTFE/シートパッキン:PCTFE、PTFE/その他:C3604B接続口径(入口)W26-14山(右)袋ナット(P)/(出口)Rc1/4質量(kg)1.3最大流量(L/min)5(露点-50℃以下)一次側圧力計(MPa)25(最高使用圧力15)一次側圧力(MPa)2~20二次側圧力計(MPa)0.25(最高使用圧力0.1)二次側圧力(MPa)0.01~0.1標準流量(L/min)5(露点-50℃以下)流れ方向右高圧

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品