ラベル付洗浄瓶Bel-Art Products当日出荷から翌々日出荷
色別に識別されたフタと文字で誤使用を防ぎます。
容量(mL)500材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン)材質(キャップ)PP(ポリエチレン)材質(ノズル)PP(ポリエチレン)
比重計 ビール・ワイン用Bel-Art Products当日出荷
PP製のため、割れにくいです。ビールやワイン以外にサイダー・昆布茶・蜂蜜酒などに使用可能です。比重の目盛りに加え、糖度とアルコール度数(%)の目盛があります。発酵の開始から完了までのモニターに便利です。
仕様アルコール度数:0~20% 糖度目盛範囲(Brix):0~35 比重目盛範囲:1.00~1.15材質PP全長234mmアズワン品番4-2253-01
滅菌カーブスプーン 10個入Bel-Art Products10日以内出荷
ハンドルが下方向にカーブしているため、サンプルと手の接触による汚染リスクを軽減します。
バイオハザード小型廃棄パウチ パウチ 200枚入Bel-Art Products10日以内出荷
丈夫な厚紙を使用しています。
スタンドと併用することにより、卓上型のディスポパウチとして使用できます。
材質紙厚さ(mm)約0.2サイズ140×330(折りたたみ時)アズワン品番4-4834-01
ポケット洗眼器Bel-Art Products欠品中
便利なポケットサイズの洗眼器です。
目にフィットするアイピース付きです。
アイピースの横側には穴が開いており、洗眼後の液体を排出します。
サイズ本体(アイピース込)/65×30×155mm、アイピース口サイズ/40×25mm容量(mL)120アズワン品番4-4833-01
ミニふるいセットBel-Art Products10日以内出荷
セット内容上下カバー×1セット、筒×4個、メッシュ×8枚(25/35/45/60/80/120/170/230メッシュ)材質本体/PP、メッシュ/青銅全長(mm)216径(Φmm)72アズワン品番4-4832-01
撹拌子用ラックBel-Art Products当日出荷
大小様々なサイズの回転子を保管可能です。
上部はワイヤーの間隔が狭いため小さな回転子に、下部はワイヤー間隔が広く、より大きな回転子に対応します。
ベース部分には回転子取り出し器(2-8259-01)などの置き場としても使用可能です。
材質スチール(エポキシコート)寸法(mm)259×105×H310アズワン品番4-4829-01
コンパクトデシケーター 冷蔵庫内対応タイプ 254×381×216mmBel-Art Products12日以内出荷
冷蔵庫内で使用できるデシケーターです(庫外での使用も可)。スライド式の棚で、出し入れが簡単です。フタが下方向に開くので、冷蔵庫での取扱いに便利です。デシケーター上部に乾燥剤キャニスター(別売、品番1-6977-01)を3つまでセットできます。
材質ポリカーボネート、ステンレス容量(L)17内寸法(mm)248×356×197棚段数1外寸法(mm)254×381×216棚寸法(間口W×奥行D×厚さ)(mm)206×333×22アズワン品番4-2257-01最低使用温度(℃)-20
トラップボトル F19917シリーズBel-Art Products翌々日出荷
トラップ付きですので吸い出しを防ぎます。汎用のピペットチップと吸引ポンプで容易に使用できます。
付属品トラップ、鉄製ボトルスタンド(エポキシコート)、接続チューブ(120cmタイプ×2本・30cmタイプ×1本・12cmタイプ×2本)材質本体/PP、チューブ/PVC質量(g)900容量(L)3.8チューブ接続口径(Φmm)(内径)7、(外径)9アズワン品番2-7593-12オートクレーブの可否可
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
最高最低温度計佐藤計量器製作所税込¥3,850¥3,500
角缶TRUSCO税込¥538¥489
PE広口瓶サンプラテック税込¥26,378¥23,980