絞り込み
ブランド
  • KAUTEX
  • モノタロウ(107)
  • アズワン(8,655)
  • 三商(2,726)
  • TGK(東京硝子器械)(2,710)
  • Merck(メルクミリポア)(2,564)
  • ADVANTEC(1,639)
  • Thermo Fisher Scientific(1,603)
  • ケニス(1,559)
  • ERECTA(エレクター)(1,416)
  • SIBATA(柴田科学)(1,269)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,229)
  • ビーエム機器(1,222)
  • NEG(日電理化硝子)(1,191)
  • コスモスビード(1,094)
  • エスコ(1,046)
  • ジーエルサイエンス(1,043)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,004)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(814)
  • コンサス(760)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薬品識別安全洗浄瓶 KAUTEX薬品識別安全洗浄瓶KAUTEX(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ラベルは、こすれに強いインクで印刷されています。瓶を傾けたり逆さまにした場合でも中身を完全に吐出できます。色別のキャップで薬品が識別しやすいです。ラベルにメモ書きスペースがあります。未使用時、保管時でのノズル先端保護のため、キャップが付属しています。ノズルは取り外して洗浄できます。
仕様先端保護キャップ付材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン)
UN対応角型容器 KAUTEXUN対応角型容器KAUTEX
1,198税込1,318
1本
当日出荷から12日以内出荷
材質HDPE
UN対応角型容器5・10L用キャップ KAUTEXUN対応角型容器5・10L用キャップKAUTEX
129税込142
1本
当日出荷
タンパーエビデントリング付きのため、開封の有無が確認できます。積み重ねが可能です。
材質HDPEアズワン品番4-2058-12
細口角瓶キャップ KAUTEX細口角瓶キャップKAUTEX
459税込505
1個
当日出荷
種別(UN規格/リキッド)材質キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PTFE(フッ素樹脂)キャップ外径(Φmm)Φ45仕様専用キャップRoHS指令(10物質対応)対応
細口角瓶 KAUTEX細口角瓶KAUTEX
579税込637
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質HDPE(高密度ポリエチレン)規格UN3H1/X1.9/250口径(Φmm)28.7
PETG広口角型容器 KAUTEXPETG広口角型容器KAUTEX
179税込197
1個
当日出荷
透明性が高いPETG製です。 広口タイプでサンプルの出し入れがしやすいです。
材質本体/PETG、フタ/PP、パッキン/PEフォーム
UN対応角型容器3L用キャップ KAUTEXUN対応角型容器3L用キャップKAUTEX
129税込142
1本
当日出荷
タンパーエビデントリング付きのため、開封の有無が確認できます。積み重ねが可能です。
材質HDPEアズワン品番4-2058-11
広口角瓶用キャップ KAUTEX広口角瓶用キャップKAUTEX
299税込329
1個
当日出荷から12日以内出荷
種別1500/2500/4000mL用材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)Φ80規格固形物用UN規格対応
ハンドル付き広口角瓶(キャップ付き) KAUTEXハンドル付き広口角瓶(キャップ付き)KAUTEX
2,498税込2,748
1個
欠品中
容量(mL)4400材質HDPE(高密度ポリエチレン)寸法(mm)(口径×キャップ外径×底×高さ)Φ109×Φ120×142角×263アズワン品番3-6865-02
広口角瓶 固形物用UN規格対応/ソリッド KAUTEX広口角瓶 固形物用UN規格対応/ソリッドKAUTEX
209税込230
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
材質本体/HDPE
ハンドル付き広口角瓶(キャップ別売) KAUTEXハンドル付き広口角瓶(キャップ別売)KAUTEX
1,898税込2,088
1個
当日出荷
2300用スクリューキャップ(3-7134-02)は別売です。
容量(mL)2300材質HDPE(高密度ポリエチレン)寸法(mm)(口径×キャップ外径×底×高さ)Φ68.5×Φ80×135角×188アズワン品番3-6865-01
目盛付厚手バケツ 白色 注ぎ口有り KAUTEX目盛付厚手バケツ 白色 注ぎ口有りKAUTEX
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
厚手で耐久性に優れたバケツです。
仕様白色、注ぎ口有り材質LDPE1目盛1L
ハンドル付細口瓶 青目盛付 KAUTEXハンドル付細口瓶 青目盛付KAUTEX
5,598税込6,158
1本
翌々日出荷
見やすい青目盛り付の細口瓶です。
材質本体・キャップ・パッキン/HDPE
広口角瓶用キャップ KAUTEX広口角瓶用キャップKAUTEX
139税込153
1個
当日出荷から翌々日出荷
種別500/750/1000mL用材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)Φ54規格固形物用UN規格対応
活栓瓶 青目盛付 用ストップコック KAUTEX活栓瓶 青目盛付 用ストップコックKAUTEX
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷
材質HDPEアズワン品番4-2059-11
活栓瓶 青目盛付 KAUTEX活栓瓶 青目盛付KAUTEX
6,698税込7,368
1本
翌々日出荷
見やすい青目盛付の活栓瓶です。
材質本体・パッキン/HDPE
広口瓶 KAUTEX(R) KAUTEX広口瓶 KAUTEX(R)KAUTEX
359税込395
1本
翌々日出荷
目盛が青文字で見やすいです。中栓なしでも密閉度が高いボトルです。洗浄しても落ちにくい耐久インクを使用しています。キャップは力を入れずに開けやすいグリップ形状です。
材質PP(ポリプロピレン)仕様オートクレーブ可(121℃)種別KAUTEX
PETG広口角型容器 KAUTEXPETG広口角型容器KAUTEX
38税込42
1個
当日出荷
材質フタ/PP、パッキン/PEフォーム
目盛付厚手バケツ 10L 注ぎ口無し KAUTEX目盛付厚手バケツ 10L 注ぎ口無しKAUTEX
3,098税込3,408
1個
翌々日出荷
厚手で耐久性に優れたバケツです。
容量(L)10材質LDPE1目盛1L
ナチュラル細口瓶用ドロップキャップ KAUTEXナチュラル細口瓶用ドロップキャップKAUTEX
49税込54
1個
翌々日出荷
材質LDPE(低密度ポリエチレン)キャップ種類ドロップキャップ
広口角瓶用キャップ KAUTEX広口角瓶用キャップKAUTEX
109税込120
1個
翌々日出荷
タンパーエビデントキャップ付きで、一度開封するとリングが外れます。
種別250mL用材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)Φ45規格固形物用UN規格対応
広口角瓶用キャップ KAUTEX広口角瓶用キャップKAUTEX
109税込120
1個
翌々日出荷
種別100mL用材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)Φ32規格固形物用UN規格対応
広口角瓶 KAUTEX広口角瓶KAUTEX
2,150税込2,365
1個
翌々日出荷
種別固形物用UN規格対応/ソリッド 開閉器具(2000085102)アズワン品番3-7129-11

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品