絞り込み
ブランド
  • SCHOTT/DURAN
  • モノタロウ(107)
  • アズワン(8,655)
  • 三商(2,726)
  • TGK(東京硝子器械)(2,710)
  • Merck(メルクミリポア)(2,564)
  • ADVANTEC(1,639)
  • Thermo Fisher Scientific(1,603)
  • ケニス(1,559)
  • ERECTA(エレクター)(1,416)
  • SIBATA(柴田科学)(1,269)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,229)
  • ビーエム機器(1,222)
  • NEG(日電理化硝子)(1,191)
  • コスモスビード(1,094)
  • エスコ(1,046)
  • ジーエルサイエンス(1,043)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,004)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(814)
  • コンサス(760)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ口瓶丸型白 デュラン SCHOTT/DURANねじ口瓶丸型白 デュランSCHOTT/DURAN
3,898税込4,288
1本
当日出荷
仕様コード番号: 017200-1000A、青キャップ付容量(mL)1000外径×高さH(Φmm×mm)101×225口内径(Φmm)30ねじ規格GL-45アズワン品番2-077-05
スポイト瓶 遮光 SCHOTT/DURANスポイト瓶 遮光SCHOTT/DURAN
2,698税込2,968
1個
当日出荷
スポイトと瓶は摺合加工されています。
仕様遮光材質本体・スポイト/ソーダ石灰ガラス、スポイトゴム/天然ゴム摺合せNS 14/15
スポイト瓶 透明 SCHOTT/DURANスポイト瓶 透明SCHOTT/DURAN
2,598税込2,858
1個
当日出荷
スポイトと瓶は摺合加工されています。
仕様透明材質本体・スポイト/ソーダ石灰ガラス、スポイトゴム/天然ゴム摺合せNS 14/15色(本体)透明
ねじ口瓶用キャップ 青GL-45用 SCHOTT/DURANねじ口瓶用キャップ 青GL-45用SCHOTT/DURAN
4,998税込5,498
1袋(5個)
当日出荷
キャップに開けた穴に孔径0.2μmのPTFEメンブレンフィルターが付いており、液体やホコリは通さず気体だけ透過します。キャップを閉めたままオートクレーブが可能です。
仕様仕様:オートクレーブ滅菌可能材質PP最高使用温度(℃)140アズワン品番1-8234-11穴径(mm)Φ9
PBTねじ口キャップ SCHOTT/DURANPBTねじ口キャップSCHOTT/DURAN
1,498税込1,648
1個
当日出荷
GL45の瓶をガスケットでしっかりと密閉可能です。 耐熱温度に優れたGL45キャップです。
材質キャップ/PBT(ポリブチレンテレフタレート)、ストッパー/BIIR(臭素化ブチルゴム)、パッキン/PTFEコーティングシリコンサイズ(キャップ)GL45耐熱温度(℃)180アズワン品番3-9184-03
セパラブルカバー 四口 SCHOTT/DURANセパラブルカバー 四口SCHOTT/DURAN
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷
三角フラスコ 広口 SCHOTT/DURAN三角フラスコ 広口SCHOTT/DURAN
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
仕様広口種別三角フラスコ材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス)
吸引ろ過瓶 PBT製チューブコネクター付 三角 SCHOTT/DURAN吸引ろ過瓶 PBT製チューブコネクター付 三角SCHOTT/DURAN
4,998税込5,498
1個
当日出荷から10日以内出荷
枝管に取り外し可能なPBT製チューブコネクターが付いており、枝管の破損リスク低減が可能です。
材質ろ過瓶/DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)、チューブコネクター/PBT(ポリブチレンテレフタレート)・PP・シリコンゴム・EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)形状三角規格ISO6556熱膨張係数33×10の-7乗℃(20~300℃)
三角フラスコ 広口 SCHOTT/DURAN三角フラスコ 広口SCHOTT/DURAN
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
仕様広口種別三角フラスコ材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス)
セパラブルフラスコ O-Ring SCHOTT/DURANセパラブルフラスコ O-RingSCHOTT/DURAN
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
セパラブルフラスコ クランプ SCHOTT/DURANセパラブルフラスコ クランプSCHOTT/DURAN
17,980税込19,778
1本
当日出荷
ガスサンプリング管 GL14コネクター無 SCHOTT/DURANガスサンプリング管 GL14コネクター無SCHOTT/DURAN
13,980税込15,378
1本
当日出荷から10日以内出荷
GL14バルブかコックからガスのサンプルを引き出せます。
材質本体/DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)、コック/PE、コックOリング/NBRコックNS14 ストップコック(右)/タケノコ(外径 Φ8mm)、NS14 ストップコック(左)/チューブ型(Φ外径8mm、内径Φ2.7mm)コネクタ(GL14)無
吸引三角ろ過瓶 SCHOTT/DURAN吸引三角ろ過瓶SCHOTT/DURAN
6,898税込7,588
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)規格ISO6556外径(Φmm)11(枝管)熱膨張係数33×10の-7乗℃(20~300℃)
ネジ口試験管 100本入 SCHOTT/DURANネジ口試験管 100本入SCHOTT/DURAN
12,099税込13,309
1箱(100本)
当日出荷から10日以内出荷
高い耐食性があります。 硼珪酸ガラスと同レベルの耐アルカリ性・耐酸性です。 GL14規格のネジ口コネクターに接続可能です。
材質試験管/ソーダ石灰ガラス(AR-GLASS)、キャップ/PP、パッキン/シリコンねじ口規格(GL)14
セパラブルフラスコ用O-Ring シリコン SCHOTT/DURANセパラブルフラスコ用O-Ring シリコンSCHOTT/DURAN
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
材質シリコン
メスシリンダー DURAN (R) 中国語版校正証明書付 SCHOTT/DURANメスシリンダー DURAN (R) 中国語版校正証明書付SCHOTT/DURAN
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス)校正証明書一般校正(中国語)
メスシリンダー DURAN (R) 英語版校正証明書付 SCHOTT/DURANメスシリンダー DURAN (R) 英語版校正証明書付SCHOTT/DURAN
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス)校正証明書一般校正(英語)
メスシリンダー DURAN (R) 校正証明書付 SCHOTT/DURANメスシリンダー DURAN (R) 校正証明書付SCHOTT/DURAN
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス)校正証明書一般校正
メスフラスコ ClassA 英語版校正証明書付 SCHOTT/DURANメスフラスコ ClassA 英語版校正証明書付SCHOTT/DURAN
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
校正証明書一般校正(英語)
メスフラスコ ClassA 校正証明書付 SCHOTT/DURANメスフラスコ ClassA 校正証明書付SCHOTT/DURAN
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
校正証明書一般校正
ガスサンプリング管 GL14コネクター有 SCHOTT/DURANガスサンプリング管 GL14コネクター有SCHOTT/DURAN
14,980税込16,478
1本
当日出荷から10日以内出荷
GL14バルブかコックからガスのサンプルを引き出せます。
材質本体/DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)、コック/PE、コックOリング/NBRコックNS14 ストップコック(右)/タケノコ(外径 Φ8mm)、NS14 ストップコック(左)/チューブ型(Φ外径8mm、内径Φ2.7mm)コネクタ(GL14)有
粉体攪拌用ロータリーナスフラスコ 03 0430シリーズ SCHOTT/DURAN粉体攪拌用ロータリーナスフラスコ 03 0430シリーズSCHOTT/DURAN
12,980税込14,278
1本
当日出荷から10日以内出荷
粉体攪拌用のロータリーナスフラスコです。 フラスコにバッフル(くぼみ)が付いているため撹拌・乾燥効率が良いです。
種別ナスフラスコ材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)摺合せNS29/32
セパラブルフラスコ 丸形 SCHOTT/DURANセパラブルフラスコ 丸形SCHOTT/DURAN
9,998税込10,998
1本
当日出荷から10日以内出荷
仕様DN60材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)外径(Φmm)(容器部)70フランジ外径(Φmm)100熱膨張係数33×10^-7/℃(20~300℃)
セパラブルカバー 四口 SCHOTT/DURANセパラブルカバー 四口SCHOTT/DURAN
63,980税込70,378
1個
当日出荷
仕様DN60、TS19/26×2・14/23×1材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)高さ(mm)85アズワン品番4-4445-01主管29/32側管19/26×2・14/23×1フランジ径(Φmm)100/90熱膨張係数33×10^-7/℃(20~300℃)
セパラブルフラスコ クランプ SCHOTT/DURANセパラブルフラスコ クランプSCHOTT/DURAN
14,980税込16,478
1個
当日出荷
仕様DN60材質ステンレスアズワン品番4-4444-01
セパラブルフラスコ用O-Ring シリコン SCHOTT/DURANセパラブルフラスコ用O-Ring シリコンSCHOTT/DURAN
2,298税込2,528
1本
当日出荷
仕様DN60厚さ(mm)4内径(Φmm)75
セパラブルフラスコ 皿型平底 SCHOTT/DURANセパラブルフラスコ 皿型平底SCHOTT/DURAN
29,980税込32,978
1本
当日出荷から10日以内出荷
仕様DN150材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)フランジ外径(Φmm)184熱膨張係数33×10^-7/℃(20~300℃)
パスツールピペット 1000本入 SCHOTT/DURANパスツールピペット 1000本入SCHOTT/DURAN
12,980税込14,278
1箱(1000本)
当日出荷
ISO7712規格に対応しています。
材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス 5.1)容量(mL)2先端外径(Φmm)1.1
ねじ口試験管 PBTキャップ付 50本入 SCHOTT/DURANねじ口試験管 PBTキャップ付 50本入SCHOTT/DURAN
36,980税込40,678
1箱(50本)
当日出荷から10日以内出荷
耐熱性に優れたPBTキャップ付きです。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PBT(ポリブチレンテレフタレート)、パッキン/PTFEコートシリコン
上口デシケーター Duran SCHOTT/DURAN上口デシケーター DuranSCHOTT/DURAN
42,980税込47,278
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質硼珪酸ガラス規格(摺合)NS24/29接続口外径Φ8mm
ろ過フラスコセット SCHOTT/DURANろ過フラスコセットSCHOTT/DURAN
109,800税込120,780
1セット
10日以内出荷
フィルターディスク(PTFE製)はろ紙とガラスフィルターをセットすることが可能です。 複数のセット済みフィルターディスクを準備しておくことで、素早くフィルター交換を行うことができます。
セット内容ろ過瓶、ヘッド、フィルターファンネル、孔径2μmガラスフィルター、フィルターディスク、クランプ材質ろ過瓶・ヘッド・フィルターファンネル・ガラスフィルター/硼珪酸ガラス、フィルターディスク/PTFE、クランプ/アルミニウム、(接液部)硼珪酸ガラス、PTFEタイプ本体セット径(Φmm)(適合フィルター)47チューブ内径(Φmm)8
ペトリディッシュ STERIPLAN SCHOTT/DURANペトリディッシュ STERIPLANSCHOTT/DURAN
469税込516
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質ソーダ石灰ガラス
ガラス遠沈管 SCHOTT/DURANガラス遠沈管SCHOTT/DURAN
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス遠心強度4000G
蒸発皿 平底・Duran SCHOTT/DURAN蒸発皿 平底・DuranSCHOTT/DURAN
1,998税込2,198
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質硼珪酸ガラス
吸引ろ過瓶 PBT製チューブコネクター付 丸型 SCHOTT/DURAN吸引ろ過瓶 PBT製チューブコネクター付 丸型SCHOTT/DURAN
27,980税込30,778
1個
当日出荷から10日以内出荷
枝管に取り外し可能なPBT製チューブコネクターが付いており、枝管の破損リスク低減が可能です。
材質ろ過瓶/DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)、チューブコネクター/PBT(ポリブチレンテレフタレート)・PP・シリコンゴム・EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)形状丸型規格ISO6556熱膨張係数33×10の-7乗℃(20~300℃)
スピリットランプ アルコールランプ 交換用芯保持ソケット SCHOTT/DURANスピリットランプ アルコールランプ 交換用芯保持ソケットSCHOTT/DURAN
369税込406
1個
当日出荷
仕様交換用芯保持ソケット材質コルク・鉄アズワン品番4-3829-03
受けフラスコ ポリウレタンコーティング SCHOTT/DURAN受けフラスコ ポリウレタンコーティングSCHOTT/DURAN
18,980税込20,878
1本
当日出荷から10日以内出荷
ロータリーエバポレーターの受けフラスコです。 内容物記載用スペースがあります。 ポリウレタンコーティングタイプは破損時のガラス飛散を低減可能です。
材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)規格摺合/DIN 12244、本体/DIN 12244・ISO 1773摺合せS35コーティングポリウレタン
受けフラスコ 3 0635シリーズ SCHOTT/DURAN受けフラスコ 3 0635シリーズSCHOTT/DURAN
6,498税込7,148
1個
当日出荷から10日以内出荷
ロータリーエバポレーターの受けフラスコです。 内容物記載用スペースがあります。 ポリウレタンコーティングタイプは破損時のガラス飛散を低減可能です。
材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)規格摺合/DIN 12244、本体/DIN 12244・ISO 1773摺合せS35コーティング-
ネジ口三角フラスコ SCHOTT/DURANネジ口三角フラスコSCHOTT/DURAN
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
フィルター付きのため、培養に適しています。
仕様メンブレンキャップ(青・GL25)種別三角フラスコ材質メンブレンキャップ/PP、メンブレンフィルター/PTFE外径×高さH(Φmm×mm)33×19アズワン品番3-7119-17
トールビーカー 21116シリーズ SCHOTT/DURANトールビーカー 21116シリーズSCHOTT/DURAN
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品