絞り込み
ブランド
  • コンサス
  • モノタロウ(108)
  • アズワン(8,680)
  • TGK(東京硝子器械)(2,740)
  • 三商(2,717)
  • Merck(メルクミリポア)(2,496)
  • ADVANTEC(1,672)
  • Thermo Fisher Scientific(1,634)
  • ケニス(1,565)
  • ERECTA(エレクター)(1,416)
  • SIBATA(柴田科学)(1,272)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,260)
  • ビーエム機器(1,226)
  • NEG(日電理化硝子)(1,191)
  • コスモスビード(1,094)
  • エスコ(1,053)
  • ジーエルサイエンス(1,044)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,006)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(814)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
760件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SMS規格 シールリング ZSMSSRシリーズ コンサスSMS規格 シールリング ZSMSSRシリーズコンサス
799税込879
1個
24日以内出荷
SMS規格(スウェーデン工業規格)のユニオン継手用ガスケットです。
DIN規格 シールリング ZDINSRシリーズ コンサスDIN規格 シールリング ZDINSRシリーズコンサス
529税込582
1個
24日以内出荷
DIN規格(ドイツ工業規格)のユニオン継手用ガスケットです。
SUS 316 アームロック SUSシリーズ コンサスSUS 316 アームロック SUSシリーズコンサス
4,554税込5,009
1個
当日出荷から8日以内出荷
流体、気体、粉体など様々な流体に使用可能。、内部のガスケットにより流体の洩れを防ぎ、ジョイントを持続。
真空ボールバルブ NWフランジ接続 NWシリーズ コンサス真空ボールバルブ NWフランジ接続 NWシリーズコンサス
28,980税込31,878
1個
当日出荷から61日以内出荷
材質本体/SUS316、シート/N-PTFE、Oリング/FKM
316 ネジ込フルボールバルブ CSF CSF-PS2シリーズ コンサス316 ネジ込フルボールバルブ CSF CSF-PS2シリーズコンサス
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷から24日以内出荷
2ピースボディー、フルポート。、オプションとして、ロックハンドル、蝶ハンドル(Tハンドル)、フラットハンドルがある。、本体材質はステンレス316で、シート部にNEW PTFEを採用しているので様々な流体に対応可能。
仕様●本体形状:ストレート●使用流体:水/空気●ボールバルブ種類:フルポート●接続種類:供給側・制御側/Rc●シート部材質:NEW PTFE●操作方式:手動式
SUS304 ヘルールメネジソケット ZFPS-S1シリーズ コンサスSUS304 ヘルールメネジソケット ZFPS-S1シリーズコンサス
5,398税込5,938
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
ヘルール管用メネジソケット。、管用平行メネジ(Rp)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。、ネジが裏側に飛び出さないよう面間寸法を厚くしています。、ネジ接続の配管をヘルール接続に変換する際に使用する継手。
仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:異径(同心)●接続部 形態:ヘルールx管用ねじ●長さL(mm):21
SUS304 ワンタッチクランプ 2LOシリーズ コンサスSUS304 ワンタッチクランプ 2LOシリーズコンサス
5,598税込6,158
1個
6日以内出荷
クランプ取付時間が大幅に短縮し、作業効率が上がります。、ワンタッチにてヘルール接続可能。、ネジ締めタイプに比べ、ネジ部のかじりがないため、繰り返しの使用でも耐久性があります。、ネジ部の磨耗が無いため、金属粉がほとんど出ず衛生的です。、レバータイプなので、締め付けトルクが一定になり、ガスケットを痛めません。、許容圧力範囲:1MPa以下。、ヘルール接続時の使用に最適。、脱着回数が多い箇所に最適。
仕様●種類:クランプ●外径呼び 1(範囲):~2.0S●材質:SUS304●許容圧力範囲(MPa):1以下
3A規格 溶接ヘルール Z3AFS-S3シリーズ コンサス3A規格 溶接ヘルール Z3AFS-S3シリーズコンサス
13,900税込15,290
1個
24日以内出荷
3A規格(米国乳業規格)のヘルール継手です。
3A規格 ブラインドヘルール Z3AFB-S3シリーズ コンサス3A規格 ブラインドヘルール Z3AFB-S3シリーズコンサス
3,490税込3,839
1個
8日以内出荷から24日以内出荷
3A規格(米国乳業規格)のヘルール継手です。
316 ヘルールチューブアダプター ZMFA-TS2-15Aシリーズ コンサス316 ヘルールチューブアダプター ZMFA-TS2-15Aシリーズコンサス
10,900税込11,990
1個
当日出荷
くい込み継手にヘルールを取り付ける事により、チューブ・管が簡単にヘルール接続になります。、樹脂チューブ・銅管・鋼管等小口径の配管に便利です。、ヘルール接続にすることにより、脱着が非常に簡単です。、寸法表にないサイズも製作可能です。
サニタリー直管SUS304 2S コンサスサニタリー直管SUS304 2Sコンサス
6,590税込7,249
1個
18日以内出荷
サニタリー直管SUS304 2S コンサスサニタリー直管SUS304 2Sコンサス
12,000税込13,200
1個
18日以内出荷
仕様●材質:SUS304●管サイズ:2S●外径:50.8mm●内径:47.8mm●長さ:630mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。アズワン品番65-9157-70
ねじ込みボールバルブ SUS316 禁油処理 クラスⅡ 製品 CSRシリーズ コンサスねじ込みボールバルブ SUS316 禁油処理 クラスⅡ 製品 CSRシリーズコンサス
5,098税込5,608
1個
13日以内出荷
ワンピースボディー、レデュースポート構造接液部はステンレス316製、シート部はNEW PTFEなので様々な流体に対応可能様々なステンレス配管用にて使用可能禁油洗浄処理についてはJISによる明確な規程がないため、コンサスでは禁油洗浄処理に関するあいまいさを無くすために、禁油洗浄の段階を制定しております。詳しくは区分表をご参照ください。
材質シート部/PTFE(四フッ化エチレン)材質(本体)ステンレス(SUS316)
ねじ込みボールバルブ SUS304 禁油処理 クラスⅡ 製品 CSEシリーズ コンサスねじ込みボールバルブ SUS304 禁油処理 クラスⅡ 製品 CSEシリーズコンサス
4,698税込5,168
1個
13日以内出荷
ワンピースボディー、レデュースポート構造シート材質:PTFEステンレス304製でコストパフォーマンスにも優れ幅広い用途で使用できますオプションとして蝶ハンドル(Tハンドル)ありますシート部は強化ふっ素樹脂なので高温流体にも対応できます禁油洗浄処理についてはJISによる明確な規程がないため、コンサスでは禁油洗浄処理に関するあいまいさを無くすために、禁油洗浄の段階を制定しております。詳しくは区分表をご参照ください。
材質シート部/PTFE(四フッ化エチレン)材質(本体)ステンレス(SUS304)
サニタリー直管SUS316L 4S コンサスサニタリー直管SUS316L 4Sコンサス
80,300税込88,330
1個
18日以内出荷
仕様管サイズ:4S材質SUS316L長さ(m)1.5内径(Φmm)97.6外径(Φmm)101.6アズワン品番4-5797-36
316 3PCボールバルブ CSH型 ロック CSH-PS2シリーズ コンサス316 3PCボールバルブ CSH型 ロック CSH-PS2シリーズコンサス
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
スリーピースボディー、フルポート構造、ハイグランドねじ込みボールバルブ。、標準ロックハンドルで、安全を確保可能。、エンドキャップの交換で接続形状が変更可能。、軽量・コンパクト設計のため、配管メンテナンス時の取り外しが簡単。、グランド部はOリングとグランドパッキンの二重構造のため、シール性が良好。、グランドを特殊構造にしており、アクチュエーターをヨーク無しで組立可能。、ねじ込みにて接続。、分解・洗浄など頻繁にメンテナンスを行う配管での使用に適している。
仕様●本体形状:ストレート●材質:本体/ステンレス316、シート/PTFE●ボールバルブ種類:フルポート●接続種類:供給側・制御側/Rc●ハンドル形状:ロックハンドル●操作方式:手動式
316 3PCボールバルブ CSH型 ロック CSHシリーズ コンサス316 3PCボールバルブ CSH型 ロック CSHシリーズコンサス
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
ボルト締付構造のため、配管したままで容易に分解、洗浄ができます、軽量・コンパクト設計のため、配管メンテナンス時の取り外しが簡単、グランド部はOリングとグランドパッキンの2重構造のため、シール性が良好です、グランド部を特殊構造にしており、アクチュエーターをヨーク無しで組立て可能です
316 R*RCネジ込ボールバルブ CSRO チョウ CSRO-PS2シリーズ コンサス316 R*RCネジ込ボールバルブ CSRO チョウ CSRO-PS2シリーズコンサス
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
内外ねじ込みボールバルブ。、片側がテーパーオネジ(R)、反対側がテーパーメネジ(Rc)で継手の簡略化が図れる。、ニップルなどが必要なく部品点数の減らし、手間・コストの両面でメリットがある。、蝶ハンドルのため配管にかからない構造。、接液部はステンレス316製、シート部はPTFEなので様々な流体に対応。、ワンピースボディー、レデュースポート。、管側がオスとメスをつなげたい場合に便利。
316 ネジ込フルボールバルブ CSF CSF-NS2シリーズ コンサス316 ネジ込フルボールバルブ CSF CSF-NS2シリーズコンサス
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
NPT(アメリカ管用テーパーねじ規格)対応のねじ込みボールバルブ。、接液部はステンレス316製、シート部はNEW PTFEなので様々な流体に対応出来ます。、禁油洗浄可能。
仕様●材質:接液部/ステンレス316製、シート部/NEW PTFE
316 ネジ込レデュースボールバルブ CSR CSR-NS2シリーズ コンサス316 ネジ込レデュースボールバルブ CSR CSR-NS2シリーズコンサス
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
NPT(アメリカ管用テーパーねじ規格)対応のねじ込みボールバルブ。、ワンピースボディー、レデュースポート。、接液部はステンレス316製、シート部はNEW PTFEなので様々な流体に対応出来ます。、禁油洗浄可能。
仕様●材質:接液部/ステンレス316製、シート部/NEW PTFE
316L ネジ込フルボールバルブ CSF CSF-PS3シリーズ コンサス316L ネジ込フルボールバルブ CSF CSF-PS3シリーズコンサス
8,798税込9,678
1個
6日以内出荷
2ピースボディー、フルポート。、オプションとして、ロックハンドル、蝶ハンドル(Tハンドル)、フラットハンドルがある。、本体材質はステンレス316Lで、シート部にNEW PTFEを採用しているので様々な流体に対応可能。
仕様●本体形状:ストレート●使用流体:水/空気●ボールバルブ種類:フルポート●接続種類:供給側・制御側/Rc●シート部材質:NEW PTFE●操作方式:手動式
304 ネジ込フルボールバルブ CSZ CSZ-PS1シリーズ コンサス304 ネジ込フルボールバルブ CSZ CSZ-PS1シリーズコンサス
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
ツーピースボディ、フルポートです、オールステンレス製ですので衛生的です、液体用、気体用に適しており、フランジ継手が推奨、様々なステンレス配管用に使用可能
仕様●材質:本体/SCS13A、シート/PTFE
SUS316L ZMFA-RS3シリーズ コンサスSUS316L ZMFA-RS3シリーズコンサス
5,298税込5,828
1個
当日出荷から8日以内出荷
ヘルール管用オネジアダプター。、管用オネジ(R)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。、管用ネジからヘルール接続に変換する際に最適。
仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:異径(同心)●接続部形態:ヘルールx管用ねじ
SUS316L ミニロングヘルール ZMFL-S3シリーズ コンサスSUS316L ミニロングヘルール ZMFL-S3シリーズコンサス
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
サニタリーサイズ用ロングヘルール。、材質はステンレス316L。、面間50L。、呼び径:8A/10A/15A、様々なステンレスサニタリー配管用に最適。
SUS304 ヘルール管用オネジアダプタ E ZFA-RS1-20Sシリーズ コンサスSUS304 ヘルール管用オネジアダプタ E ZFA-RS1-20Sシリーズコンサス
8,498税込9,348
1個
6日以内出荷
ヘルール管用オネジアダプター。、管用オネジ(R)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。、管用ネジからヘルール接続に変換する際に最適。
仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:異径(同心)●接続部形態:ヘルールx管用ねじ
SUS304ヘルール管用オネジアダプタ E ZFA-RS1-15Sシリーズ コンサスSUS304ヘルール管用オネジアダプタ E ZFA-RS1-15Sシリーズコンサス
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
ヘルール管用オネジアダプター。、管用オネジ(R)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。、管用ネジからヘルール接続に変換する際に最適。
仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:異径(同心)●接続部形態:ヘルールx管用ねじ
SUS304 ヘルール管用オネジアダプター E ZFA-RS1シリーズ コンサスSUS304 ヘルール管用オネジアダプター E ZFA-RS1シリーズコンサス
5,498税込6,048
1個
6日以内出荷
ヘルール管用オネジアダプター。、管用オネジ(R)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。、管用ネジからヘルール接続に変換する際に最適。
仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:異径(同心)●接続部形態:ヘルールx管用ねじ
SUS316L 溶接ホースアダプター ZWA-HS3シリーズ コンサスSUS316L 溶接ホースアダプター ZWA-HS3シリーズコンサス
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
内外面研磨仕様のサニタリー配管用の溶接ホースアダプター。、様々なステンレスサニタリー配管用に。
仕様●種類:継手●継手形状:変換アダプタ●同径・異径:同径●同種・異種:異種●接続部形態:溶接xホースアダプタ
SUS304 溶接ホースアダプター ZWA-HS1シリーズ コンサスSUS304 溶接ホースアダプター ZWA-HS1シリーズコンサス
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
内外面研磨仕様のサニタリー配管用の溶接ホースアダプター。、様々なステンレスサニタリー配管用に。
仕様●種類:継手●継手形状:変換アダプタ●同径・異径:同径●同種・異種:異種●接続部形態:溶接xホースアダプタ
SUS316L 溶接管用オネジアダプター ZWA-RS3シリーズ コンサスSUS316L 溶接管用オネジアダプター ZWA-RS3シリーズコンサス
5,898税込6,488
1個
6日以内出荷
溶接オネジアダプター。、管用オネジ(R)か切ってあるのでネジ接続のサニタリー配管が製作できます。、各種継手と組み合わせてオネジアダプターが製作可能です。、様々なステンレスサニタリー配管用。
仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:異径(同心)●同種・異種:異種●接続部形態:溶接x管用ねじ●外径呼び 1(範囲):~2.0S●継手材質:SUS316L
SUS316L ZMTE-FS3シリーズ コンサスSUS316L ZMTE-FS3シリーズコンサス
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
内外面研磨仕様のサニタリー配管用のヘルールチーズ。、一方・二方・異径ヘルールチーズもあります。、様々なステンレスサニタリー配管用。
仕様●種類:継手●継手形状:ティー●同径・異径:同径●同種・異種:同種●接続部 形態:ヘルールxヘルール
SUS316L ヘルールチーズ ZTE-FS3シリーズ コンサスSUS316L ヘルールチーズ ZTE-FS3シリーズコンサス
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
内外面研磨仕様のサニタリー配管用のヘルールチーズ。、一方・二方・異径ヘルールチーズもあります。、様々なステンレスサニタリー配管用。
仕様●種類:継手●継手形状:ティー●同径・異径:同径●同種・異種:同種●接続部 形態:ヘルールxヘルール
SUS304 ヘルールチーズ ZTE-FS1シリーズ コンサスSUS304 ヘルールチーズ ZTE-FS1シリーズコンサス
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
内外面研磨仕様のサニタリー配管用のヘルールチーズ。、一方・二方・異径ヘルールチーズもあります。、様々なステンレスサニタリー配管用。
仕様●種類:継手●継手形状:ティー●同径・異径:同径●同種・異種:同種●接続部 形態:ヘルールxヘルール
SUS316L ロングヘルール ZFL-S3シリーズ コンサスSUS316L ロングヘルール ZFL-S3シリーズコンサス
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
サニタリーサイズ用ロングヘルール。、材質はステンレス304/316Lに対応。、面間42L。、呼び径:1S、1.5S、2S、2.5S、3S、4S。、様々なステンレスサニタリー配管用に最適。
仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:同径●同種・異種:異種●接続部 形態:ヘルールx溶接
SUS304 ロングヘルール ZFL-S1シリーズ コンサスSUS304 ロングヘルール ZFL-S1シリーズコンサス
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
サニタリーサイズ用ロングヘルール。、材質はステンレス304/316Lに対応。、面間42L。、呼び径:1S、1.5S、2S、2.5S、3S、4S。、様々なステンレスサニタリー配管用に最適。
仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:同径●同種・異種:異種●接続部 形態:ヘルールx溶接
SUS316L ヘルールメネジソケット ZFPS-S3-15Sシリーズ コンサスSUS316L ヘルールメネジソケット ZFPS-S3-15Sシリーズコンサス
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
ヘルール管用メネジソケット。、管用平行メネジ(Rp)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。、ネジが裏側に飛び出さないよう面間寸法を厚くしています。、ネジ接続の配管をヘルール接続に変換する際に使用する継手。
仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:異径(同心)●接続部 形態:ヘルールx管用ねじ●長さL(mm):21
SUS304 3Kクランプ Z3Kシリーズ コンサスSUS304 3Kクランプ Z3Kシリーズコンサス
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
サニタリーサイズ用3Kクランプ。、手締めによる締め付け方法のため、脱着が容易。、ヘルール接続時の使用に最適。
仕様●種類:クランプ●継手材質:SUS304
ボールバルブ 圧力計用 禁油処理 クラスⅡ 製品 CSGシリーズ コンサスボールバルブ 圧力計用 禁油処理 クラスⅡ 製品 CSGシリーズコンサス
4,698税込5,168
1個
13日以内出荷
入口側テーパーネジ(Rc)・出口側ストレートネジ(G)で圧力計元バルブに適しています。、禁油洗浄処理についてはJISによる明確な規程がないため、コンサスでは禁油洗浄処理に関するあいまいさを無くすために、禁油洗浄の段階を制定しております。詳しくは区分表をご参照ください。
サニタリーバタフライバルブ 禁油処理 クラスⅡ 製品 CBS-Sシリーズ コンサスサニタリーバタフライバルブ 禁油処理 クラスⅡ 製品 CBS-Sシリーズコンサス
39,980税込43,978
1個
13日以内出荷
構造がシンプルで構成部品が少なく、分解・組み立てが容易です。、内面バフ研磨仕上げです。、全閉位置は全開位置から左右方向90°です。、禁油洗浄処理についてはJISによる明確な規程がないため、コンサスでは禁油洗浄処理に関するあいまいさを無くすために、禁油洗浄の段階を制定しております。詳しくは区分表をご参照ください。
サニタリーバタフライバルブ ショート面間 禁油処理 クラスⅡ 製品 CBE-Sシリーズ コンサスサニタリーバタフライバルブ ショート面間 禁油処理 クラスⅡ 製品 CBE-Sシリーズコンサス
37,980税込41,778
1個
13日以内出荷から17日以内出荷
構造がシンプルで構成部品が少なく、分解・組み立てが容易です。、全閉位置は、全開位置から左右方向90°で自在です。、全閉から全開まで5段階(18°刻み)の開度調節が可能です。、禁油洗浄処理についてはJISによる明確な規程がないため、コンサスでは禁油洗浄処理に関するあいまいさを無くすために、禁油洗浄の段階を制定しております。詳しくは区分表をご参照ください。
...

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品