絞り込み
ブランド
  • 伊原電子工業
  • モノタロウ(109)
  • アズワン(8,699)
  • TGK(東京硝子器械)(2,745)
  • 三商(2,726)
  • Merck(メルクミリポア)(2,477)
  • ADVANTEC(1,673)
  • Thermo Fisher Scientific(1,631)
  • ケニス(1,576)
  • ERECTA(エレクター)(1,417)
  • SIBATA(柴田科学)(1,267)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,240)
  • ビーエム機器(1,227)
  • NEG(日電理化硝子)(1,191)
  • コスモスビード(1,094)
  • エスコ(1,054)
  • ジーエルサイエンス(1,021)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,006)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(813)
  • コンサス(760)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分光色差計・濃度計 204×80×80mm 伊原電子工業分光色差計・濃度計 204×80×80mm伊原電子工業
779,800税込857,780
1個
48日以内出荷
測定箇所の近似色表示により測定することで、測定箇所の確認が視覚的に可能になります。基板やレジスト・シルクの色管理など、プリント基板分野における合否判定にも対応します。
用途内蔵電池 Li-ion電池(3.7V-3,200mAh)充電時間:約3時間(1充電あたりの測定回数:約1,000回)<付属品>、ACアダプタ(DC5V-2A AC100V~120V)、USBケーブル、ハードケース、専用ソフトウェア(対応OS:Windows(R)2000/XP/Vista/7/8)、白色校正板、ゼロキャップ、取扱説明書仕様分光器:透過型グレーティング、測定波長(nm):400~700(5間隔)、格納データ:400データ、視野角条件:2°、10°、機差:△E*0.3以内、濃度測定条件:M0(A光源)とM1(D50光源)、M2、約3時間(1充電あたりの測定回数:約1,000回)、<付属品>ACアダプタ(DC5V-2A AC100V~120V)USBケーブルハードケース専用ソフトウェア(対応OS:Windows(R)2000/XP/7/8/10)白色校正板ゼロキャップ取扱説明書寸法(mm)204×80×80質量(g)約650光源LED繰返し性△E*ab≦0.05表示器320×240ドット、カラーグラフィックLCD言語表示日本語/英語アズワン品番3-8678-01
デジタル線幅測定器 アドバンス 伊原電子工業デジタル線幅測定器 アドバンス伊原電子工業
499,800税込549,780
1個
48日以内出荷
プリント配線板の導体幅(トップ・ボトム)や絶縁間隔を測定可能です。スタンドアローンで、導体幅(最大900μm、最小30μm)の自動測定が可能です。導体のボトム・トップ幅を同時測定します。3.5インチカラーLCD、拡大表示機能により装置上で画像確認が可能です。導体幅の基準値と許容差を設定すると測定で得られた測定値毎に合否判定を表示します。
仕様ターゲットサイズ(mm):1.28×0.96、動作保証温度(℃):5~40、測定精度(μm):±(1+L/100)、データ保存:200データ(SDカードに保存)、約3時間(1充電あたりの測定回数:約1,000回)寸法(mm)160×110×118質量(g)470電源リチウムイオンバッテリー測定対象リジット・フレキ基板(レジスト・シルク印刷前)アズワン品番3-8677-01

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品