絞り込み
ブランド
  • Excel Scientific
  • モノタロウ(104)
  • アズワン(8,423)
  • 三商(2,726)
  • TGK(東京硝子器械)(2,707)
  • Merck(メルクミリポア)(2,559)
  • ADVANTEC(1,635)
  • Thermo Fisher Scientific(1,596)
  • ケニス(1,532)
  • ERECTA(エレクター)(1,416)
  • SIBATA(柴田科学)(1,277)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,229)
  • ビーエム機器(1,217)
  • NEG(日電理化硝子)(1,191)
  • コスモスビード(1,094)
  • ジーエルサイエンス(1,039)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(996)
  • エスコ(970)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(810)
  • コンサス(760)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ELISA用シールプレートフィルム SealPlate Excel ScientificELISA用シールプレートフィルム SealPlateExcel Scientific
6,698税込7,368
1箱(100枚)
翌々日出荷
標準的なマルチウェルプレートに合わせてカットされたシートフィルムです。ウェルを密封し蒸発を最小限に抑え漏出やコンタミネーションを防止します。シールの端にはタブがついており、書き込みが可能です。
材質PET寸法(mm)79.4×146.1温度範囲(℃)-40~+120滅菌未滅菌厚さ(μm)50アズワン品番3-9134-01適合容器マルチウェルプレート
ホイルシール eXTReme FoilSeal Excel Scientificホイルシール eXTReme FoilSealExcel Scientific
13,980税込15,378
1箱(100枚)
翌々日出荷
フラットトップや縁が高いプレートにもにフィットするため、サンプルのコンタミネーションや蒸発を最小限に抑えます。低温での保管に適しています。ピペットチップなどで穴を開けることが可能です。片端はタブ付きです。
仕様DNase・RNase・核酢酸フリー材質アルミホイル・アクリル系接着剤寸法(mm)78.3×129使用温度範囲(℃)-80~120厚さ(μm)48アズワン品番3-9127-01
多孔フィルムシール AeraSeal Excel Scientific多孔フィルムシール AeraSealExcel Scientific
9,298税込10,228
1箱(2袋×25枚)
翌々日出荷
多孔構造の為、細胞やバクテリアの成長に必要なガス・空気・CO2を透過します。ピペットで容易に穴を開けることができます。
仕様非細胞毒性材質疎水性レーヨン・医療グレード接着剤寸法(mm)82.6×142.9温度範囲(℃)-20~+80滅菌γ線滅菌済厚さ(μm)140アズワン品番3-9125-02
PCR用保護フィルム eXTReame Seal Excel ScientificPCR用保護フィルム eXTReame SealExcel Scientific
8,098税込8,908
1箱(100枚)
12日以内出荷
ウェルを密封し、蒸発を最小限に抑え漏出やコンタミネーションを防止します。シールの両端にはタブがついており、書き込みが可能です。タブは切り取り線があり、切り離すことが可能です。
仕様DNase・RNaseフリー材質PET・アクリル系粘着剤寸法(mm)78.3×140.5使用温度範囲(℃)-40~+120厚さ(μm)50アズワン品番3-9128-01
PCRプレート用フィルム・PP製 Excel ScientificPCRプレート用フィルム・PP製Excel Scientific
7,298税込8,028
1箱(50枚)ほか
当日出荷
材質PP(50μm厚)使用温度範囲(℃)-40~120厚さ(μm)50
PCRプレート用フィルム・PP製 Excel ScientificPCRプレート用フィルム・PP製Excel Scientific
11,980税込13,178
1箱(100枚)
当日出荷
材質PP(50μm厚)寸法(mm)79.4×123.1(137.8)※( )内はタブを含んだ寸法使用温度範囲(℃)-40~120滅菌未滅菌厚さ(μm)50アズワン品番4-4995-01
アルミシールホイル F2シリーズ Excel Scientificアルミシールホイル F2シリーズExcel Scientific
4,798税込5,278
1箱(300枚)
当日出荷
材質アルミニウム(厚み50μm)寸法(mm)10.1×81.2(101)※( )内はタブを含んだ寸法使用温度範囲(℃)-20~120滅菌未滅菌アズワン品番4-4994-03
アルミシールホイル F2シリーズ Excel Scientificアルミシールホイル F2シリーズExcel Scientific
8,098税込8,908
1箱(50枚)
当日出荷
材質アルミニウム(厚み50μm)寸法(mm)78.3×118.1(128)※( )内はタブを含んだ寸法使用温度範囲(℃)-20~120滅菌滅菌済アズワン品番4-4994-01
ELISA用シールプレートフィルム SealPlate Excel ScientificELISA用シールプレートフィルム SealPlateExcel Scientific
4,698税込5,168
1箱(400枚)ほか
当日出荷
標準的なマルチウェルプレートに合わせてカットされたシートフィルムです。 ウェルを密封し蒸発を最小限に抑え漏出やコンタミネーションを防止します。 シールの端にはタブが付いており、書き込みが可能です。
材質PET寸法(mm)79.4×146.1使用温度範囲(℃)-40~120厚さ(μm)50対応(容器)マルチウェルプレート
リアルタイムPCRプレート用フィルム ThermaSeal RT TSシリーズ Excel ScientificリアルタイムPCRプレート用フィルム ThermaSeal RT TSシリーズExcel Scientific
13,980税込15,378
1箱(100枚)
当日出荷
透明度が高くリアルタイムPCRに適しています。
材質PET・アクリル系接着剤使用温度範囲(℃)-40~120厚さ(μm)52
PCR用保護フィルム eXTReame Seal Excel ScientificPCR用保護フィルム eXTReame SealExcel Scientific
7,498税込8,248
1箱(400枚)
当日出荷
ウェルやチューブを密封し、蒸発を最小限に抑え漏出やコンタミネーションを防止します。 シールの両端にはタブが付いており、書き込みが可能です。 タブは切り取り線があり、切り離すことが可能です。
材質PET・アクリル系粘着剤使用温度範囲(℃)-20~120厚さ(μm)50
アルミシールホイル AlmaSeal II Excel Scientificアルミシールホイル AlmaSeal IIExcel Scientific
9,798税込10,778
1箱(100枚)
当日出荷
PCRプレートを覆えるよう充分な接着面があり、サンプルの乾燥や蒸発を防ぎます。 裏紙から剥がすときに丸まりにくいため、扱いやすいです。
材質アルミニウム・アクリル系接着剤温度範囲(℃)-80~120滅菌未滅菌厚さ(μm)38
ELISA用シールプレートフィルム SealPlate Excel ScientificELISA用シールプレートフィルム SealPlateExcel Scientific
9,298税込10,228
1箱(100枚)
翌々日出荷
標準的なマルチウェルプレートに合わせてカットされたシートフィルムです。ウェルを密封し蒸発を最小限に抑え漏出やコンタミネーションを防止します。シールの端にはタブがついており、書き込みが可能です。
材質PET寸法(mm)79.4×146.1温度範囲(℃)-40~+120滅菌γ線滅菌済厚さ(μm)50アズワン品番3-9134-02適合容器マルチウェルプレート
ELISA用シールプレートフィルム SealPlate Mini Excel ScientificELISA用シールプレートフィルム SealPlate MiniExcel Scientific
8,998税込9,898
1箱(200枚)
翌々日出荷
8連ストリップを1~2列分を密封することができます。ウェルを密封し、蒸発を最小限に抑え漏出やコンタミネーションを防止します。シールの端にはタブがついており、書き込みが可能です。穴をあけたフィルムを保護する二次的なシール材としても使用可能です。
材質PET寸法(mm)19.0×102.9温度範囲(℃)-40~+120滅菌γ線滅菌済厚さ(μm)50アズワン品番3-9133-02適合容器8連ストリップ
ELISA用シールプレートフィルム SealPlate Mini Excel ScientificELISA用シールプレートフィルム SealPlate MiniExcel Scientific
6,998税込7,698
1箱(200枚)
12日以内出荷
8連ストリップを1~2列分を密封することができます。ウェルを密封し、蒸発を最小限に抑え漏出やコンタミネーションを防止します。シールの端にはタブがついており、書き込みが可能です。穴をあけたフィルムを保護する二次的なシール材としても使用可能です。
材質PET寸法(mm)19.0×102.9温度範囲(℃)-40~+120滅菌未滅菌厚さ(μm)50アズワン品番3-9133-01適合容器8連ストリップ
ELISA用シールプレートフィルム SealPlate ColorTab Excel ScientificELISA用シールプレートフィルム SealPlate ColorTabExcel Scientific
6,798税込7,478
1箱(50枚)ほか
12日以内出荷
ウェルを密封し、蒸発を最小限に抑え漏出やコンタミネーションを防止します。標準的なマルチウェルプレートに合わせてあらかじめカットされたシートフィルムです。両端にタブが付いており、片側にはカラーの丸印が印刷されているため識別が容易になります。片方を剥がして実験ノートに貼り、もう一方は識別用にプレートに残すといった使い方も可能です。
材質PET寸法(mm)79.4×146.1厚さ(μm)50適合容器96wellプレート使用温度範囲(℃)-40~+120
ELISA用シールプレートフィルム ThinSeal Excel ScientificELISA用シールプレートフィルム ThinSealExcel Scientific
12,980税込14,278
1箱(100枚)
翌々日出荷
ウェルを密封し、蒸発を最小限に抑え漏出やコンタミネーションを防止します。シールの端にはタブがついており、書き込みが可能です。薄いため、透明度が高いです。
材質PET寸法(mm)79.4×146.4使用温度範囲-40~+120滅菌未滅菌厚さ(μm)25アズワン品番3-9131-01
リアルタイムPCRプレート用フィルム ThermaSeal RTS Excel ScientificリアルタイムPCRプレート用フィルム ThermaSeal RTSExcel Scientific
32,980税込36,278
1箱(100枚)
翌々日出荷
リアルタイムPCRに適したフィルムです。フィルムに埋め込まれたマイクロカプセルの中に接着剤がある圧着タイプのため、接着剤による試料へのコンタミネーションを防ぎます。
仕様DNase・RNase・核酢酸フリー付属品フィルムシーリングパドル×1枚材質ポリオレフィン・シリコン系接着剤寸法(mm)78.6×139.7使用温度範囲(℃)-70~+100滅菌未滅菌アズワン品番3-9129-02
リアルタイムPCRプレート用フィルム ThermaSeal RTS Excel ScientificリアルタイムPCRプレート用フィルム ThermaSeal RTSExcel Scientific
17,980税込19,778
1箱(50枚)
翌々日出荷
リアルタイムPCRに適したフィルムです。フィルムに埋め込まれたマイクロカプセルの中に接着剤がある圧着タイプのため、接着剤による試料へのコンタミネーションを防ぎます。
仕様DNase・RNase・核酢酸フリー付属品フィルムシーリングパドル×1枚材質ポリオレフィン・シリコン系接着剤寸法(mm)78.6×139.7使用温度範囲(℃)-70~+100滅菌γ線滅菌済アズワン品番3-9129-01
アルミシールホイル AlmaSeal II Excel Scientificアルミシールホイル AlmaSeal IIExcel Scientific
11,980税込13,178
1箱(2袋×25枚)
翌々日出荷
PCRプレートを覆えるよう充分な接着面があり、サンプルの乾燥や蒸発を防ぎます。裏紙から剥がすときに丸まりにくいため、扱いやすいです。
仕様DNase・RNaseフリー材質アルミニウム・アクリル系接着剤寸法(mm)82.6×142.9温度範囲(℃)-80~+120滅菌γ線滅菌済厚さ(μm)38アズワン品番3-9126-02
アルミシールホイル AlmaSeal II Excel Scientificアルミシールホイル AlmaSeal IIExcel Scientific
13,980税込15,378
1箱(100枚)
翌々日出荷
PCRプレートを覆えるよう充分な接着面があり、サンプルの乾燥や蒸発を防ぎます。裏紙から剥がすときに丸まりにくいため、扱いやすいです。
仕様DNase・RNaseフリー材質アルミニウム・アクリル系接着剤寸法(mm)82.6×142.9温度範囲(℃)-80~+120滅菌未滅菌厚さ(μm)38アズワン品番3-9126-01
多孔フィルムシール AeraSeal Excel Scientific多孔フィルムシール AeraSealExcel Scientific
14,980税込16,478
1箱(100枚)
翌々日出荷
多孔構造の為、細胞やバクテリアの成長に必要なガス・空気・CO2を透過します。ピペットで容易に穴を開けることができます。
仕様非細胞毒性材質疎水性レーヨン・医療グレード接着剤寸法(mm)82.6×142.9温度範囲(℃)-20~+80滅菌未滅菌厚さ(μm)140アズワン品番3-9125-01
ロールフィルム マイクロプレート用 Excel Scientificロールフィルム マイクロプレート用Excel Scientific
17,980税込19,778
1セット
翌々日出荷
ディスペンサーは取り出しやすくするだけでなく、ディスペンサーの底を使用することでフィルムをプレートに密着させることができ、作業効率の向上が可能です。シートはタブ付きで、1枚ごとに簡単に切り離せるようになっています。
種別シールプレートフィルムキット材質ディスペンサー/PP、透明フィルム/ポリエステル使用温度範囲(℃)-40~+120滅菌未滅菌アズワン品番3-9120-03
ロールフィルム マイクロプレート用 Excel Scientificロールフィルム マイクロプレート用Excel Scientific
18,980税込20,878
1セット
翌々日出荷
ディスペンサーは取り出しやすくするだけでなく、ディスペンサーの底を使用することでフィルムをプレートに密着させることができ、作業効率の向上が可能です。シートはタブ付きで、1枚ごとに簡単に切り離せるようになっています。多孔タイプのフィルムのため空気やガスを透過します。
種別多孔フィルムキット材質ディスペンサー/PP、多孔フィルム/疎水性レーヨン使用温度範囲(℃)-20~+80滅菌未滅菌アズワン品番3-9120-01

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品