酸素透過度・透湿度共にバリア性に優れています。
仕様物性:透湿度/4.8g/m2(24h)、酸素透過度/57.15cm3/m2(24h atm)
材質無添加PE+ナイロン樹脂
厚さ(mm)0.07
フッ素樹脂PFA製の90°曲げチューブです。
材質PFA(フッ素樹脂)
色乳白
透明性に優れたフッ素樹脂PFA製のフレキシブルチューブです。フッ素樹脂製のため、耐薬品性・耐熱性・非粘着性・非汚染性に優れております。
材質PFA(フッ素樹脂)
色透明
透明なので、フッ素ゴムチューブ内部の液体の流れがよく見えます。耐薬品性は、従来の各種フッ素ゴムチューブの中で最も優れています。溶剤・薬品・食品による抽出や溶出がほとんどなく、安全性に優れています。(厚生省告示20号に合格していますが医療用に使用する場合は、その用途に応じて衛生試験が必要です。放射性架橋のため、加硫剤・加硫促進剤・充填剤等の添加物を全く含ませないので、これらの抽出による汚染の心配がありません。
フッ素樹脂チューブ、ステンレスパイプ、ガラス管など用のソロバン玉シールタイプのスタンダード継手です。
フッ素樹脂PFA製のセンサー用保護管です。
材質PFA(フッ素樹脂)
色透明
フッ素樹脂PTFE製のフレキシブルチューブです。フッ素樹脂製のため、耐薬品性・耐熱性・非粘着性・非汚染性に優れております。
材質PTFE(フッ素樹脂)
色透明
長さ(mm)1000
フッ素含有高分子ゴム、強力な耐熱性・耐化学薬品性・耐溶剤性。
材質フッ素ゴム
色黒
内面の粘着性がなくなり閉塞しなくなりました。柔軟である。透明性に優れる。溶出による汚染が少ない。透過性が低くなり薬液の蒸発がへりました。
柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
材質PU(ポリウレタン)
フッ素樹脂PTFE製のチューブです。
材質PTFE(フッ素樹脂)
色白
フッ素樹脂PTFE製のチューブです。
フッ素樹脂FEP製の極細透明チューブです。
材質FEP(フッ素樹脂)
色透明
全長100mmのフッ素樹脂導電性PTFEチューブ(黒)です。
材質PTFE(フッ素樹脂)
色黒
金属板にPTFE無電コートをしたテストピースです。
板厚(mm)1
フッ素樹脂PTFE製でチューブ圧入用です。
黄銅製のガス混合アダプターで、燃料ガスと空気または酸素との混合に使用します。
フッ素樹脂PTFE製のUSL(バルブ・コック・接続継手)、交換用のソロバン玉シールです。
材質フッ素樹脂(PTFE)
色白
フッ素樹脂チューブステンレスパイプガラス管など用のソロバン玉シールタイプのスタンダード継手です。
適合チューブ外径10Φ用
ねじ規格R1/2
アズワン品番69-3851-44
1個
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
USLフッ素樹脂配管保護カバー用取付部品です。
USLフッ素樹脂配管保護カバー用スライダーです。
アズワン品番62-7114-67
1袋(20個)
¥11,980
税込¥13,178
11日以内出荷
透明フッ素樹脂フィルム製配管保護カバーで、流体漏洩れ・雨水の侵入防止に効果的です。
フッ素樹脂PTFE製のチューブです。
材質フッ素樹脂PTFE
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-65~250
内径(Φmm)1.5
外径(Φmm)3
アズワン品番62-7101-11
1巻
¥7,898
税込¥8,688
6日以内出荷
2ポート弁2個を使用、各ポートの流量差が少ない構造です。
材質フッ素樹脂PTFE
洗浄装置の大流量用としての独自の形状と構造により高耐久性を誇ります。
材質フッ素樹脂PTFE
小流量用バルブとして耐久性・耐薬品性に優れたPTFEを使用したフッ素樹脂エアオペレイトバルブです。
材質フッ素樹脂PTFE
液漏れがなく、小型計量です。
効率良い吸引ミキシングが行えます。
1ピース構造なので、液漏れ等の心配がありません。
材質フッ素樹脂
バルブ栓にフッ素樹脂PTFE球を使い一定方向に流体を流します。
材質フッ素樹脂PTFE
接続ねじPT1/4
アズワン品番62-7097-05
1個
¥10,980
税込¥12,078
21日以内出荷
バルブ栓にフッ素樹脂PTFE球を使い一定方向に流体を流します。
材質フッ素樹脂PTFE
バルブ栓にフッ素樹脂PTFE球を使い一定方向に流体を流します。
材質フッ素樹脂PTFE
バルブ本体は全てフッ素樹脂製ですので液体汚染はありません。
スポリングは金属埋め込みPTFE製です。
フッ素ゴムOリング使用。
材質フッ素樹脂PTFE
バルブ本体は全てフッ素樹脂製ですので液体汚染はありません。
スポリングは金属埋め込みPTFE製です。
フッ素ゴムOリング使用。
材質フッ素樹脂PTFE
バルブ本体は全てフッ素樹脂製ですので液体汚染はありません。
スポリングは金属埋め込みPTFE製です。
フッ素ゴムOリング使用。
材質フッ素樹脂PTFE
本体とハンドルにネオフロン(R)を使い、プラグはフッ素樹脂PTFEを使用した小型の2方バルブです。
ステンレス(SUS304)製で、バルブ機構を持たない開放式カップリングです。
ステンレス(SUS304)製で、バルブ機構を持たない開放式カップリングです。
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。