カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Kartell(カルテル)
- モノタロウ(108)
- ADVANTEC(1,594)
- ERECTA(エレクター)(1,464)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(976)
- Merck(メルクミリポア)(2,888)
- NEG(日電理化硝子)(1,385)
- SIBATA(柴田科学)(1,294)
- tantore(777)
- TGK(東京硝子器械)(2,731)
- Thermo Fisher Scientific(1,617)
- アズワン(8,137)
- エスコ(858)
- ケニス(1,493)
- コスモスビード(1,108)
- ジーエルサイエンス(2,079)
- ビーエム機器(1,010)
- フロンケミカル(960)
- マルゼン[厨房機器](817)
- 三商(2,386)
- 日本理化学器械(NRK)(1,201)
- ブランドをもっと見る
特価

コニカルチューブ
Kartell(カルテル)(16件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1ケース(25本)ほか当日出荷オートクレーブ可。 目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。 書き込み可能な広めの白地付きです。 滅菌タイプはパイロジェン・フリー、エンドトキシンフリー。材質ポリプロピレン
角型セルホルダー PE #260
Kartell(カルテル)¥749税込¥8241個当日出荷測定溶液の色を調節でき、破損の可能性を防ぎます。セルを測定後垂直に保管できます。分光光度計用標準セル(寸法10×10mm)を、12本立てられます。適合外寸12.5×12.5mmセルTGK品番198-19-35-20寸法(mm)170×50×15品番260
メスシリンダー(青目盛付きPP)
Kartell(カルテル)(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷オートクレーブ可能(121℃、20分間)、通常作業時は耐熱100℃。 見やすい青目盛り仕様。材質PP(ポリプロピレン)目盛あり
目盛付きバケツ (LDPE)
Kartell(カルテル)(5件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から3日以内出荷ハンドル付き、リム、注ぎロ付き。材質本体:LDPE、ハンドル:亜鉛メッキスチール目盛あり1目盛1L取手あり
ディスポーザブル・サンプルカップ
Kartell(カルテル)(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1ケース(1000本)当日出荷から3日以内出荷CentrifichemやLegend Technicon、日立の分析装置に使えるサンプルカップです。未滅菌。材質PS(ポリスチレン)
コニカルチューブ(ラック付)
Kartell(カルテル)(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1ケース(25本)ほか当日出荷オートクレーブ可。(ラックは不可)。目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。書き込み可能な広めの白地付きです。 滅菌タイプはパイロジェン・フリー、エンドトキシンフリー。仕様ラック材質(ポリスチレン)材質ポリプロピレン滅菌滅菌済
チューブコネクター
Kartell(カルテル)¥2,298~税込¥2,528~1袋(20個)ほか当日出荷から33日以内出荷耐薬品性、耐熱性にすぐれています。真空ラインの場合、特に便利です。材質PPタイプT型
マイクロテストチューブ
Kartell(カルテル)(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1ケース(1000個)当日出荷から4日以内出荷たくさん使う方のためのコストパフォーマンス品です。1本単価を比較してください。 キャップ付き。ケース入り。
フローインジケーター
Kartell(カルテル)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷赤球が回転して液体や気体の流れが一目でわかります。仕様空気の場合:水平3L/min、垂直8L/min水の場合:水平50mL/sec、垂直140mL/secTGK品番198-19-62-01材質SAN(スチレン-アクリロニトリル樹脂)口内径(Φmm)3口外径(Φmm)5.5フロート赤球接続管内径(Φmm)6.5~10アズワン品番4-3145-02
ディスポセル PMMA製 UV用
Kartell(カルテル)(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1セット(100個)当日出荷から翌々日出荷最大透過を得るための光学窓があります(吸光度1%)。非透過面には溝がきってあり、持ちやすく、また透過面との取り違いを防ぎます。セミマイクロは丸い注入口になっており、揮発性の溶媒を用いる場合に栓を取付けられるようになっています。
エコノミー撹拌羽根
Kartell(カルテル)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から12日以内出荷撹拌羽根全体がPP(ポリプロピレン)でコートされていますので、一般的な薬液を撹拌するのに適しています。材質軸部/スチール(ポリプロピレンコート)、羽根部/PP(ポリプロピレン)軸径(Φmm)8全長(mm)350
液量計 円錐型
Kartell(カルテル)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷台座が大きく安定しており、持ちやすい形になっています。 170℃までの熱に耐えます。仕様オートクレーブ可能材質PMP(ポリメチルペンテン)
メスシリンダー(目盛付き)
Kartell(カルテル)(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個翌々日出荷から4日以内出荷五角形の台座のついた一体成型です。 ガラスのような透明なメスシリンダーは、耐熱性、耐破損性のPMPで作られています。ISO規格[6706-1981(E)]に基づいて、作られております。材質PMP(ポリメチルペンテン)
ポリスマン撹拌棒 PP
Kartell(カルテル)¥2,198税込¥2,4181袋(10本)当日出荷両端の2種のへらは一体成型。TGK品番198-19-63-11全長(mm)244軸外径(Φmm)6先端幅(mm)(三角部)12.5、(四角部)15.5
フラスコ台 PP 160Φ #271
Kartell(カルテル)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ウネのついた丸底フラスコ台で、実験室内で安全です。小さなフラスコから10lのフラスコまで使え、耐薬品性にすぐれています。使用しない時や高さを増したりするときに積重ねてもかまいません。オートクレーブ可能適合10LまでTGK品番198-19-65-01材質PP品番271直径(Φmm)160高さ(mm)約48耐熱温度(℃)100までアズワン品番4-3146-01
イモフコーン
Kartell(カルテル)¥12,980税込¥14,2781個欠品中ガラスのような透明度で、目盛りは刻込みです。※ラックは別売です。仕様PE製ボタン状の栓付き。TGK品番198-19-83-01寸法(mm)125×480H品番1055容量(L)1
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品