絞り込み
ブランド
  • ADVANTEC
  • モノタロウ(1)
  • ERECTA(エレクター)(129)
  • アズワン(35)
  • GVS(21)
  • Thermo Scientific Nalgene(17)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(9)
  • NEG(日電理化硝子)(8)
  • Thermo Fisher Scientific(7)
  • ビーエム機器(6)
  • ミクロ(4)
  • アラム(4)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(4)
  • ケニス(4)
  • TGK(東京硝子器械)(3)
  • サンプラテック(3)
  • BeHAUS(3)
  • Merck(メルクミリポア)(3)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(3)
  • NUNC(ヌンク)(3)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 100,000円以上(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

科学研究・開発用品 :「ps2」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハウジング(1TWA) ADVANTECハウジング(1TWA)ADVANTEC
379,800税込417,780
1個
4日以内出荷から45日以内出荷
ハウジング(1TVA) ADVANTECハウジング(1TVA)ADVANTEC
289,800税込318,780
1個
4日以内出荷から46日以内出荷
ステンレスラインホルダー ADVANTECステンレスラインホルダーADVANTEC
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷から46日以内出荷
材質本体/SUS304、サポートスクリーン/SUS316、O-リング/シリコーン・FPM、ガスケット/PTFE
トーセル TCPE-10シリーズ ADVANTECトーセル TCPE-10シリーズADVANTEC
6,398税込7,038
1本
33日以内出荷
溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質は、全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。TCPタイプよりも濾層が厚く、デプス効果が期待できるフィルターです。
最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:10
濾過テスト装置 ADVANTEC濾過テスト装置ADVANTEC
739,800税込813,780
1個
41日以内出荷
フィルター寸法90mmΦの濾材がセット可能な、1.5Lタンク付濾過器です。タンク胴部には、温度調節用ジャケット、測温センサー用取付口 が付いています。 濾液流出口にはストップバルブ、濾過器上部には、圧力計と安全弁を装備しています。濾過器は、専用スタンドに固定されています(取外しも可能です)。
形状IN、OUT:(OUT)R1/2(ホースアダプター外径:16mm)、IN、OUT:(IN)PS1/2おねじ(ホースアダプター外径7×10.5×13mm)、IN、OUT:(IN)Rp1/4(クイックプラグ付)、IN、OUT:(OUT)R1/2(ホースアダプター外径:16mm)、ジャケットIN、OUT(IN):R1/4(ホースアダプター外径:9.5mm)、ジャケットIN、OUT(OUT):R1/4(ホースアダプター外径:9.5mm)タンク容量(L)1.5最高使用圧力(MPa)0.49(40℃)、ジャケット部:0.19(40℃)有効ろ過面積(cm2)45.3フィルターサイズ(mm)90Φ、プレ:76Φ安全弁設定圧力(MPa)0.44±0.04最大差圧(MPa)0.29(40℃)
ホルダー直結タンク ADVANTECホルダー直結タンクADVANTEC
169,800税込186,780
1個
41日以内出荷
ステンレスフィルターホルダー(サニタリータイプ)KS-142-ST もしくはKS-293-STの液入口に、直接取り付けられる加圧容器です。 貴重な薬液などを無駄なく濾過することが可能です。薬液の調合や、簡易的な貯液槽として用いる際に便利なサニタリーストップバルブとタンクを載せる架台も、用意して います(別売品)。
適合濾過器:KS-142-ST KS-293-STと直結可能材質本体:SUS304・SUS316 真鍮(クロムメッキ) ガスケット:シリコーン・PTFE・FPM形状OUT:1Sフェルール、IN:PS1/2おねじ(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、IN:Rp1/4(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、OUT:1Sフェルール質量(kg)3.8品番メーカー:17320900全幅(mm)274タンク容量(L)3全高(mm)356最高使用圧力(MPa)0.39(40℃)安全弁設定圧力(MPa)0.34±0.04開口部(mm)97.6Φ
ラボテスト用ベビータンク ADVANTECラボテスト用ベビータンクADVANTEC
229,800税込252,780
1個
41日以内出荷
ラボテスト用のベビータンクです。タンク上部には安全弁(ベントバルブとしても使用)、底部にはバルブが付属しています。ステンレス製のタンクで、200mL、700mLと処理量に応じた使い分けができます。500 mL のタンク(別売品)を接続することにより、1200mLタンクとして使うこともできます。
仕様予備口:R1/4プラグ付属(本体はRc1/4)材質本体:SUS304 安全弁:SUS316/FPM ボールバルブ:SUS316 ガスケット:シリコーン形状OUT:ホルダーアダプター出口: Rp1/4(本体はR1/4)、IN:加圧口:R1/4(3段ホースアダプター 付属 外径7×10.5×13mm)、IN:PS1/2おねじ(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、OUT:ホルダーアダプター出口: Rp1/4(本体はR1/4)質量(kg)3品番メーカー:17320800全幅(mm)106全高(mm)486最高使用圧力(MPa)0.49タンク容量(mL)700 (200+500)安全弁設定圧力(MPa)0.44±0.04開口部(mm)59.5Φ

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

ps2特集
おすすめ人気ランキング
科学研究・開発用品