メジューム瓶Thermo Fisher Scientific(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
高品質ながら、お求めやすい価格を実現しました。 液だれと欠けを防ぐリング付です。
材質本体/硼珪酸ガラス(ASTM E438 Type 1 ClassA適合)、蓋・液切れリング/PP口内径(Φmm)30ねじ規格GL-45
フィンチップThermo Fisher Scientific(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~
1袋(1000本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
チップの内外ともに均質で疎水性、液切れのよいピペットチップです。
フィンピペットには、フィンチップを組み合わせて使用することをお勧めします。
微量用のフィンチップ10から大容量用のフィンチップ10mlまでラインナップ
シャープな形状でマルチチャンネルピペットでも精度の高い分注が可能なフレックスシリーズ。
チューブ等の細長い容器に適したエクステンドタイプ。
16チャンネルピペット対応チップ(384本/ラック入、薄手チップ)は、16チャンネル以外のピペットでも使えます。
チップはポリプロピレン製で、ラックやトレイも含めてオートクレーブ可能。
放射線滅菌済のタイプもあります。
通常のラック入の他、リーズナブルな袋入や箱入のタイプも用意。
リフィルキット・リフィルスタータキットは積み重ねタイプ(タワー型)の補充用トレイで、簡単にトレイ交換できます。
オートクレーブの可否可(121℃・20分)材質PP(ポリプロピレン)
マイクロスパチュラThermo Fisher Scientific当日出荷
材質ステンレス(SUS304)全長(mm)200サイズ(mm)(スパチュラ部)51×7、(厚さ)0.5、(軸径)2.5アズワン品番2-4791-01
簡易滅菌用パウチThermo Fisher Scientific(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~特価
1箱(200枚)ほか
当日出荷
滅菌する際のシーリングの手間を省力化できます。
オートクレーブ滅菌、ガス滅菌に適しています。
紙とポリプロピレンの打ち合わせでできていて中身が見えて便利です。
インジケータの色の変化によって滅菌済みであることがわかります。
材質紙・PP(ポリプロピレン)、PET(ポリエチレンテレフタレート)耐熱温度(℃)120
パスツールピペットThermo Fisher Scientific¥9,298~税込¥10,228~
1ケース(720本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐薬品性に優れ、衝撃に強い硼珪酸ガラス製です。カットがまっすぐで焼きなましがしてあります。取り出しに便利なイーゼルボックス入りです。
材質硼珪酸ガラス上部外径(Φmm)6.5ピペットの種類パスツールピペット
プラスチック製カバーグラスThermo Fisher Scientific(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~
1箱(100枚)ほか
当日出荷
ガラスに比べ割れにくいポリ塩化ビニル製のカバーグラスです。
寸法(mm)22×22厚さ(mm)0.17~0.25材質ポリ塩化ビニル(PVC)
4面チューブラックThermo Fisher Scientific欠品中
0.5mlから50mlコニカルチューブまで、ラックの向きを変えて4種類のサイズのチューブを収納することができます。ラック同士の連結が可能です。PP製。オートクレーブ可。
収納本数(本)50mL×4 or 15mL×12 or 1.5mL×32 or 0.5mL×32
ラボマットThermo Fisher Scientific(1件のレビュー)当日出荷
標準的なライナーより、5倍ほど厚い(0.91mm)クッション性のあるマットで、ガラス製品の破損の危険を軽減します。
引出し、棚や作業台を化学薬品などのこぼれと汚染から守ります。
ハサミで容易に切ることができ、拭き取りも簡単です。
材質PE(ポリエチレン)幅(mm)760厚さ(mm)0.91
スパチュラThermo Fisher Scientific当日出荷から翌々日出荷
一端は平らに、一端は丸みをおびたスパチュラです。
ラボチップ(Labtip)Thermo Fisher Scientific¥1,998~税込¥2,198~
1組(1000本)
当日出荷
ポリプロピレン製のチップです。 バルクタイプです。
電動ピペッターThermo Fisher Scientific当日出荷から3日以内出荷
2時間の充電で20時間の連続使用が可能です。 吸引・吐出速度は8段階で、速度設定と電池残量は液晶で確認。
適合ピペット(mL)1~100付属品卓上スタンド、壁掛スタンド、1mL用アダプタ、充電器材質本体/PC、フィルタ/PE
Nalgene丸型ボトルThermo Fisher Scientific当日出荷から12日以内出荷
オートクレーブ可能なポリプロピレン製の丸型ボトルです。 表示は5L単位、目盛りは1L単位で表示されています。
材質本体/PP、蓋/PP、ガスケット/TPE口内径(Φmm)64
ガラスディスポボックスThermo Fisher Scientific¥12,980~税込¥14,278~
1ケース(6個)
当日出荷から翌々日出荷
スライドボックス(色分け用)Thermo Fisher Scientific(1件のレビュー)当日出荷
スライドパーテーションの番号とフタのインデックス番号が一致します。
材質ABS樹脂寸法(mm)222×171×33収納枚数100枚
Nalgene強化ボトルThermo Fisher Scientific当日出荷から翌々日出荷
優れた耐久性・耐薬品性の肉厚な広口ボトルです。 室温20℃の真空状態で24時間使用可能で、真空ラインのトラップまたはビルトイン廃液システムに最適です。 オートクレーブ可能です。
マイクロチューブThermo Fisher Scientific¥2,098~税込¥2,308~
1セット(500個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
RNase/DNase、パイロジェンフリー。目盛付。
マイクロチューブストレージボックスThermo Fisher Scientific(1件のレビュー)当日出荷
サンプル識別が容易にできるナンバリング付きです。
用途1.5~2.0mLマイクロチューブ・クライオバイアルを50本収納できます。材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)140×91×56
クライオボックスThermo Fisher Scientific当日出荷
試料整理に便利な格子模様と番号がフタの上に印刷され、内部格子枠にも一致する番号が刻印されています。
パスツールピペットThermo Fisher Scientific¥2,198~税込¥2,418~
1組(144本)ほか
翌日出荷
耐薬品性に優れ、衝撃に強い硼珪酸ガラス製です。取り出しに便利なイーゼルボックス入りです。
毛細管シール用パテThermo Fisher Scientific欠品中
突き刺すだけでパテを詰め、ヘマトクリットチューブなどをシールすることができます。 乾燥や硬化のない、無毒性の粘土でできています。
滅菌サンプルバッグ(プレーンスタイル)Thermo Fisher Scientific¥21,980~税込¥24,178~
1ケース(500枚)
翌々日出荷から103日以内出荷
不正開封防止付きバッグで、固体・液体両方の試料保存が可能です。
プルタブ付きで、端に触れずにバッグを開けられます。
書き込み面は広くて汚れに強い表面加工を施しています。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)耐熱温度(℃)-30~100仕様γ線滅菌済
遠心瓶(PPCO)Thermo Fisher Scientific当日出荷から翌々日出荷
各社ローター(日立・クボタ・トミー・ベックマン・コクサン等)に適合し、耐久性・耐薬品性に優れています。
冷却遠心(-40℃まで)にも強度を損ないません。
仕様オートクレーブ可材質本体/ PPCO(ポリプロピレン共重合体)、フタ/ PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)-40~+121
ガラスチューブ(直口)Thermo Fisher Scientific(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~
1箱(1000本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
熱膨張率が低く、耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラス製です。
細胞培養や生化学試験に適しています。
材質硼珪酸ガラス肉厚(mm)0.8底形状丸底口形状直口
滅菌表示テープ TSIシリーズThermo Fisher Scientific当日出荷から翌々日出荷
蒸気滅菌にかけると濃茶色の斜線が現われます。健康や安全に配慮し、インク(鉛化合物)をエラストマーで2重にコーティングしてあります。しっかりと接着する一方、糊残りなくきれいに剥離できます。
カラースライドボックスThermo Fisher Scientific4日以内出荷から8日以内出荷
76×26mmのスライドに対応し、積重ね可能なボックスです。
2162チューブコネクター付スクリューキャップThermo Fisher Scientific当日出荷から7日以内出荷
培地、生物学試薬、純水、化学薬品などを大型瓶から無菌移送するためのキャップ。
バイオリアクター、発酵槽を必要とする用途にも使用可能。
キャップタイプ53B、83BのNALGENEボトルに対応。
注入、注出時の飛散防止にプラスチックチューブ550(品番8060)2本が附属。
材質本体:ポリプロピレン(PP)、ガスケット/ポートキャップ:熱可塑性エラストマー(TPE)付属品NALGENEプラスチックチューブ550:(シリコン)付仕様オートクレーブ可能
ヘマトクリットチューブ 22-362シリーズThermo Fisher Scientific当日出荷から翌々日出荷
マイクロヘマトクリック用に最適。端はシーラント(粘土)や火炎でシール可能。1本ずつ取り出せるプラスチックバイアル入り。
ピペットスタンドThermo Fisher Scientific当日出荷
フィンピペットが掛けられるバータイプの純正スタンドです。
材質PP(ポリプロピレン)主な適合ピペットフィンピペット
Nalgene大型透明丸型瓶Thermo Fisher Scientific当日出荷から翌々日出荷
目盛りが1L単位で本体に成型刻印されています。(数字表記は5L単位です。) 低室温、氷点下環境での使用が可能。 オートクレーブ可能です。(オートクレーブはキャップを完全に開放して行ってください。)
材質本体/PC、蓋/PP、ガスケット/TPE口内径(Φmm)66
リザーバーThermo Fisher Scientific¥6,398~税込¥7,038~
1箱(10枚)ほか
当日出荷から12日以内出荷
内側に容量成型目盛付きです。
底部がV型で中央部に細い溝がありますので、試薬をムダなく使用できます。
洗浄瓶Thermo Fisher Scientific(2件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
キャップとチューブは一体成形で、ノズルは液漏れ防止タイプ。液の流出量を増やすためにノズルの切断が可能。
材質(本体)LDPE材質(キャップ)PP材質(ノズル)PPCO
フッ素加工洗浄瓶Thermo Fisher Scientific当日出荷
有機溶剤に優れた耐性を持つフッ素加工ポリエチレン製の洗浄瓶です。 0℃~90℃まで使用可能です。
容量(mL)500材質チューブ/FLPP材質(本体)FLPE全高(mm)220口内径(Φmm)43材質(キャップ)FLPP材質(ノズル)PP胴径(Φmm)72
フィンピペットF2Thermo Fisher Scientific当日出荷から12日以内出荷
広口PP試薬瓶(中栓なし)Thermo Fisher Scientific翌日出荷
耐薬品性に優れ、広口で使いやすい試薬瓶です。中栓不要で蓋が密着して液漏れを防ぎます。-40℃まで使用可能な低温特性のある材質PPCO(ポリプロピレンコポリマー)を使用しています。オートクレーブ可能です。本体、キャップはケース内別梱包のバルクタイプです。
材質本体/PPCO 蓋/PP耐熱温度(℃)121までオートクレーブの可否可
スクリューバイアル 9-425 透明 メモリ付 1.5mL 6ESV9-1シリーズThermo Fisher Scientific12日以内出荷
GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。
材質PP容量(mL)1.5口径(Φmm)バイアル:6適合バイアル寸法(mm)12×32アズワン品番67-2986-98バイアル透明(メモリ付)
マイクロピペット(フィンピペット デジタル)Thermo Fisher Scientific3日以内出荷
耐久性に優れた軽量プラスチックを採用しました。女性でも握りやすい細身のデザインが疲労を低減します。 フィンガーレストが大きいため操作が安定し、また上面にラベルを挿入することもできます。
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
サンプル瓶Kartell(カルテル)税込¥7,588~¥6,898~
超音波洗浄器アイワ医科工業税込¥43,978~¥39,980~
綿栓三商税込¥41,778~¥37,980~