ポリプロピレン手付ビーカーサンプラテック(59件のレビュー)当日出荷
手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類手付ビーカー材質ポリプロピレン(PP)目盛あり
TPX(R) 手付きビーカーサンプラテック(23件のレビュー)当日出荷
透明度の高いプラしチック製の取手付ビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
種類手付ビーカー仕様手付き材質TPX(メチルペンテン樹脂)目盛あり耐熱温度(℃)160
TPX(R) ビーカーサンプラテック(6件のレビュー)当日出荷
透明度の高いプラしチック製のビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
種類ビーカー仕様手なし材質TPX(メチルペンテン樹脂)目盛あり耐熱温度(℃)160
ポリプロピレンビーカーサンプラテック(14件のレビュー)当日出荷
内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
丸バットサンプラテック当日出荷から23日以内出荷
ポリプロピレン製の丸バットです。
PPビーカーサンプラテック翌日出荷
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性に優れています。内容物が確認できる透明度をもっており、目盛も見やすく使い勝手抜群です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。
PFA平底ジャーサンプラテック当日出荷から33日以内出荷
フッ素樹脂製(テフロン)で耐薬品性に優れたメタルフリーの平底サンプル容器です。耐熱、耐寒性にも優れ-196℃~250℃という広いレンジで使用可能です。
取手付PPビーカーサンプラテック翌日出荷
取手は手にフィットする形状で、注ぎやすく成型されています。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入で、どの位置からでも見やすく確認できます。オートクレーブ滅菌が可能です。
TPX手付ビーカーサンプラテック当日出荷から10日以内出荷
底面が完全に平らで、マグネチックスターラーでの撹拌に適します。
すぐれた耐薬品性を誇り、強酸や一部の有機製剤以外は使用可能です。
PTFE分解容器サンプラテック4日以内出荷
フッ素樹脂PTFE製の、耐圧分解容器です。オートクレーブ用の分解容器です。常温での酸分解に使用できます。オールフッ素樹脂製ですので溶出イオンによる分析値への影響を最小限に抑えます。
ビフネルロートサンプラテック4日以内出荷
セパレート式で洗浄が簡単なビフネルロート。
真空状態でも洩れないシール構造です。
ポーラスフィルター付ビフネルロートサンプラテック4日以内出荷
ポーラスフィルターのついた一体型ビフネルロートです。
フィルターペーパーなしでも使用できます。
材質高密度ポリエチレン連続使用温度(℃)52付属品ポーラスフィルター付
PTFE3枚羽根撹拌棒サンプラテック4日以内出荷から14日以内出荷
3枚のプロペラで強力に撹拌します。
材質PTFE(芯:SUS)芯径(mm)(ステンレス)Φ5、(PTFE)Φ8羽根径(Φmm)(回転)70
テフロン乳鉢サンプラテック4日以内出荷
フッ素樹脂製で耐薬品性に優れ、酸やアルカリは勿論有機溶剤にも耐性があります。耐熱性に優れ、耐熱温度は260℃です。PTFE製乳棒付き。
TPXビーカーサンプラテック7日以内出荷から10日以内出荷
底面が完全に平らで、マグネチックスターラーでの撹拌に適します。
すぐれた耐薬品性を誇り、強酸や一部の有機製剤以外は使用可能です。
濾過筒・純水筒サンプラテック60日以内出荷
高純度の純水製造の前処理に便利です。受注生産品となります。本体材質はアクリルです。
用途高純度の純水製造の前処理に。セット内容本体(両フランジ付)1本、キャップ(上下)2個、目皿(ネット組込 孔径(mm)Φ3)2枚、パッキン(平パッキン)2本、ボルト・ナット・ワッシャー1式
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
水吸取器淡野製作所税込¥10,998~¥9,998~