絞り込み
ブランド
  • フクシマガリレイ
  • モノタロウ(105)
  • アズワン(8,423)
  • 三商(2,725)
  • TGK(東京硝子器械)(2,707)
  • Merck(メルクミリポア)(2,559)
  • ADVANTEC(1,635)
  • Thermo Fisher Scientific(1,596)
  • ケニス(1,532)
  • ERECTA(エレクター)(1,416)
  • SIBATA(柴田科学)(1,277)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,229)
  • ビーエム機器(1,217)
  • NEG(日電理化硝子)(1,191)
  • コスモスビード(1,094)
  • ジーエルサイエンス(1,039)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(996)
  • エスコ(970)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(810)
  • コンサス(760)
サービス分類
  • レンタル(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】小型薬用保冷庫 フクシマガリレイ【レンタル】小型薬用保冷庫フクシマガリレイ
4,198税込4,618
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
小型で省スペースで設置可能です。施錠装置を標準装備しています。高温・低温警報等各種警報を完備しています。庫内がバスケットなので、物が取り出しやすい構造です(ISO3394に準拠したサイズW400×D300を採用)。温度表示機能、温度設定可能です(+2℃~+14℃・1℃単位)。
コンセント形状接地形2極 15A 125V付属品バスケット×2個、鍵×2本外寸法(mm)500×452(482)×690
パーソナルフリーザー フクシマガリレイパーソナルフリーザーフクシマガリレイ
239,800税込263,780
1台(1台)
15日以内出荷
用途小型フリーザー質量(kg)45冷媒(冷蔵室/冷凍室)R404A冷媒封入量(g)220電源仕様単相100V
メディカルフリーザー フクシマガリレイメディカルフリーザーフクシマガリレイ(1件のレビュー)
239,800税込263,780
1台
14日以内出荷
信頼性の高いマイコン温度制御方式を採用しています。サンプルの保管・品質管理に最適なフリーザーです。卓上実験台上・下または横での冷凍保存に最適です。
用途小型サンプルの保管。仕様警報機能標準装備トラスコ品番464-8561質量(kg)45高さ(mm)770奥行(mm)520間口(mm)480電源(V)単相100有効内容量(L)37消費電力(W)(50/60Hz)216/214冷却能力(℃)-40~-15
薬用保冷庫 フクシマガリレイ薬用保冷庫フクシマガリレイ
159,800税込175,780
1台(1台)
15日以内出荷
台の上、台の下にも置けるコンパクトサイズ小型ながら、温度表示、警報機能、施錠装置を標準装備標準装備のバスケットにより、奥のものも取り出しやすい構造標準バスケット内形寸法 W344×D244×H99mm偏芯軸によるオートクローズ扉閉め忘れ防止対策としてドア警報を標準装備厳密な温度管理から冷温保管まで1台で対応ECモード2~25℃、HCモード3~5℃ (1℃単位)
用途薬用保冷庫関連資料仕様図(0.11MB)
低温インキュベーター フクシマガリレイ低温インキュベーターフクシマガリレイ
289,800税込318,780
1台(1台)
15日以内出荷
用途小型インキュベーター質量(kg)40外形寸法(mm)483×487×685枚数棚網:2枚消費電力冷却時:130(50/60Hz)、霜取り時:140(50/60Hz)内容積(L)有効:50冷媒(冷蔵室):R134a冷媒封入量(g)55電源仕様単相100V関連資料仕様図(0.13MB)
【レンタル】メディカルフリーザー チェストタイプ FMF-038F1-C フクシマガリレイ【レンタル】メディカルフリーザー チェストタイプ FMF-038F1-Cフクシマガリレイ
3,998税込4,398
1台
翌日出荷から4日以内出荷
鍵付きで貴重な試料を確実に管理することができます。床置きのチェストタイプです。オゾン層を破壊しないHFC新冷媒(404A)に対応しています。
質量(kg)45コンセント形状3Pプラグ電源コード(m)約3温度制御方式マイコン制御設定温度範囲-40~-15℃(5℃毎)(無負荷・周囲温度30℃)圧縮機公称出力300Wサービス分類レンタル
【レンタル】メディカルフリーザー ドアタイプ FMF-038F1 フクシマガリレイ【レンタル】メディカルフリーザー ドアタイプ FMF-038F1フクシマガリレイ
3,998税込4,398
1台
翌日出荷から4日以内出荷
鍵付きで貴重な試料を確実に管理することができます。卓上に設置できるドアタイプです。オゾン層を破壊しないHFC新冷媒(404A)に対応しています。
質量(kg)45コンセント形状3Pプラグ電源コード(m)約3温度制御方式マイコン制御設定温度範囲-40~-15℃(5℃毎)(無負荷・周囲温度30℃)圧縮機公称出力300Wサービス分類レンタル
薬用保冷庫 MediFridge FMSシリーズ フクシマガリレイ薬用保冷庫 MediFridge FMSシリーズフクシマガリレイ
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
ノンフロン冷媒採用。地球温暖化係数(GWP)の低いR1234yfを採用。小型で省スペースで設置可能です。施錠装置を標準装備しています。高温・低温警報等各種警報を完備しています。庫内がバスケットなので、物が取り出しやすい構造です(ISO 3394に準拠したサイズW400×D300を採用)。
付属品バスケット×2個、鍵×2本材質外装/塗装鋼板、内装/ABS樹脂・塗装鋼板質量(kg)27消費電力(W)107/110(50/60Hz)電源単相100V 50/60Hz 15Aコンセント形状接地形2極 15A 125V内寸法(mm)420×335×297内容積(L)42電源コード(m)3設定温度範囲ECモード/2~25℃、HCモード/3~5℃外寸法(mm)500×452(482)×690冷媒R1234yf(ノンフロン)床面積(m2)最少12アズワン品番2-6979-21
冷凍庫 フクシマガリレイ冷凍庫フクシマガリレイ
85,980税込94,578
1台
14日以内出荷
放熱板を内部に収納しており、結露を防止します。
アズワン品番8-4583-11
【レンタル】スリム型薬用保冷庫 フクシマガリレイ【レンタル】スリム型薬用保冷庫フクシマガリレイ
4,398税込4,838
1個
翌日出荷から8日以内出荷
庫内温度をサーミスタセンサーが検知し、高性能マイコン制御により設定された温度を管理します。排水設備・処理が不要の完全蒸発処理機能付きです。鍵付きですので、貴重な薬品・サンプル等を安全に保管できます。高精度な温度制御が可能なHCモード搭載。
外寸法(mm)500×450×1430コンセント形状接地形2極15A 125V
メディカルフリーザー(大容量タイプ) フクシマガリレイメディカルフリーザー(大容量タイプ)フクシマガリレイ
369,800税込406,780
1台
20日以内出荷
全バスケット同一サイズなので、優れた収納性を発揮します。壁面冷却により安定した庫内温度を実現します。4輪自在キャスターにより、移動も楽々です。偏芯軸によるオートクローズ扉を採用しています。ドアセンサー標準装備です。
用途サンプルの保管・品質管理に。高さ(mm)1795間口(mm)820電源(V)単相100(50/60Hz)電源コード(m)2冷却能力(℃)-30~-20
薬用冷蔵ショーケース フクシマガリレイ薬用冷蔵ショーケースフクシマガリレイ
419,800税込461,780
1台
14日以内出荷
モデルチェンジにより従来製品より省エネ性、庫内容量アップしました。庫内背面ダクト採用で、温度ムラを軽減します。転倒防止用金具を標準装備しています。
用途試薬サンプルの長期保存。高さ(mm)1917電源(V)単相100(50/60Hz)電源コード(m)2.3冷却能力(℃)2~14
低温インキュベーター フクシマガリレイ低温インキュベーターフクシマガリレイ
298,800税込328,680
1台
翌々日出荷
新型コントロールパネル搭載で操作が容易です。平日運転・週末運転に便利な2パターンのプログラム運転が可能です。機能的な測定孔によりセンサー線などの挿入による冷気もれを防止します。(測定孔1個標準装備)
2018年トラスコ掲載ページ10 1188
薬用保管庫 フクシマガリレイ薬用保管庫フクシマガリレイ
699,800税込769,780
1台
翌々日出荷
信頼性の高いマイコン制御方式の採用で適切な環境を作ります。製品左側面にサービスコンセントを用意しています。両サイドに測定孔を装備し、センサー線などを挿入する際に冷気洩れを防ぎ、衛生的です。
用途薬品の保管に。2018年トラスコ掲載ページ10 1154
多目的保冷庫 フクシマガリレイ多目的保冷庫フクシマガリレイ
359,800税込395,780
1個
22日以内出荷から27日以内出荷
メディカルフリーザー フクシマガリレイメディカルフリーザーフクシマガリレイ
239,800税込263,780
1台
54日以内出荷
信頼性の高いマイコン温度制御方式を採用しています。サンプルの保管・品質管理に最適なフリーザーです。卓上実験台上・下または横での冷凍保存に最適です。
用途小型サンプルの保管。仕様警報機能標準装備トラスコ品番464-8552質量(kg)45高さ(mm)717奥行(mm)513間口(mm)483電源(V)単相100有効内容量(L)38消費電力(W)(50/60Hz)220/200冷却能力(℃)-40~-15
ノンフロン 製氷機 バーチカル FICシリーズ フクシマガリレイノンフロン 製氷機 バーチカル FICシリーズフクシマガリレイ
599,800税込659,780
1台
7日以内出荷から12日以内出荷
GWP値1のノンフロン冷媒 R1234yf を採用。微燃性冷媒のため強燃性冷媒と比べ安全に使用いただけます。氷の取り出し口が高く、省スペース設計のバーチカルタイプでコンパクト、外観デザインを一新しスタイリッシュで、使用しやすい設計です。約32mm角の不純物の少ないキューブアイスができます。ポンプの回転数の最適、DCファンモーターの採用で節水と節電を向上。新機能のECOモードで使用しない時間の節水・省エネに貢献。
ノンフロン 製氷機 アンダーカウンター FICシリーズ フクシマガリレイノンフロン 製氷機 アンダーカウンター FICシリーズフクシマガリレイ
469,800税込516,780
1台
7日以内出荷から12日以内出荷
GWP値1のノンフロン冷媒 R1234yf を採用。微燃性冷媒のため強燃性冷媒と比べ安全に使用いただけます。高さ800mmのアンダーカウンタータイプでコンパクト、外観デザインを一新しスタイリッシュで、使用しやすい設計です。約32mm角の不純物の少ないキューブアイスができます。ポンプの回転数の最適、DCファンモーターの採用で節水と節電を向上。新機能のECOモードで使用しない時間の節水・省エネに貢献。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品