【レンタル】小型薬用保冷庫フクシマガリレイ翌日出荷から4日以内出荷
小型で省スペースで設置可能です。施錠装置を標準装備しています。高温・低温警報等各種警報を完備しています。庫内がバスケットなので、物が取り出しやすい構造です(ISO3394に準拠したサイズW400×D300を採用)。温度表示機能、温度設定可能です(+2℃~+14℃・1℃単位)。
コンセント形状接地形2極 15A 125V付属品バスケット×2個、鍵×2本外寸法(mm)500×452(482)×690
【レンタル】スリム型薬用保冷庫フクシマガリレイ翌日出荷から8日以内出荷
庫内温度をサーミスタセンサーが検知し、高性能マイコン制御により設定された温度を管理します。排水設備・処理が不要の完全蒸発処理機能付きです。鍵付きですので、貴重な薬品・サンプル等を安全に保管できます。高精度な温度制御が可能なHCモード搭載。
外寸法(mm)500×450×1430コンセント形状接地形2極15A 125V
低温インキュベーターフクシマガリレイ15日以内出荷
用途小型インキュベーター質量(kg)40外形寸法(mm)483×487×685枚数棚網:2枚消費電力冷却時:130(50/60Hz)、霜取り時:140(50/60Hz)内容積(L)有効:50冷媒(冷蔵室):R134a冷媒封入量(g)55電源仕様単相100V関連資料仕様図(0.13MB)
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
固体捕集管ガステック税込¥4,838~¥4,398~
恒温水槽トーマス科学税込¥109,780~¥99,800~
恒温水槽トーマス科学税込¥164,780¥149,800
振とう恒温水槽トーマス科学税込¥307,780¥279,800