絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • アズワン(9)
  • Merck(メルクミリポア)(4)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(7)
  • HORIBA(13)
  • マザーツール(6)
  • MN(MACHEREY-NAGEL)(4)
  • KRK(笠原理化工業)(4)
  • ケニス(4)
  • 横河電機(3)
  • Omnifit(3)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • Whatman(ワットマン)(2)
  • ADVANTEC(2)
  • 東亜DKK(2)
  • 三商(2)
  • LLG Labware(2)
  • アサダ(1)
  • オーハウス(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

科学研究・開発用品 :「PH11」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
pH1.0-11.0 ペーハー試験紙 エスコpH1.0-11.0 ペーハー試験紙エスコ
1,550税込1,705
1個
当日出荷
任意の長さで使用できます。 プラスチックディスペンサー入。 カラースケール付。
pH測定有効範囲1.0/11.0エスコ品番EA776AR-1幅(mm)7長さ(m)5目盛間隔1
ペーハー計 エスコペーハー計エスコ
29,000税込31,900
1台
翌日出荷
3点キャリブレーション機能pH4.01(フタル酸塩)、pH6.86(中性りん酸塩)、pH10.01(炭酸塩)(※pH値は温度25℃の場合※付属のpH標準液はモニター用です。正確なpH測定にはpH標準液(別売)の購入をお勧めします。※pH標準液は別売です。正確なpH測定にはpH標準液の購入をお勧めします。)。ACアダプタ(オプション)使用により連続測定が可能。RS-232C出力で測定データのリアルタイム通信が可能(RS-232C接続ケーブルはオプション)。トレーサビリティ校正・JCSS校正 : 非対応。河川や工場排水の水質調査・管理、農業、醸造・発酵工程の管理などに活躍します。用途・目的に応じたセンサが選択可能。自動温度補償(ATC)機能付 (PHP-31センサプローブ使用時)。20分後に自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能付。pH精度 ±(0.3+1digit)pH (0~2pH)±(0.1+1digit)pH (2~12pH)±(0.4+1digit)pH (12~14pH)、温度精度 ±0.5℃(20~30℃) ±0.7℃(その他の範囲)、
仕様質量指示計/220g(電池含む)付属品標準(補充不可)センサー(PHP-31)×1本、ガラス電極保護ボトル×1個、pH標準液(pH4、pH7、pH10×各1個)、指示計ビニールカバー×11個)、ハードケース×11個)、取扱説明書寸法(mm)サイズセンサ電極/Φ12×L135電源9V電池×1個(付属)またはACアダプター(別売)コード長さ(m)1測定範囲(pH)0.00~14.00寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)サイズ指示計/72×32×182センサーpH:ガラス電極、温度:サーミスタ温度測定範囲(℃)0.0~50.0分解能(℃)pH:0.01pH、温度:0.1機能自動温度補償(ATC)、マニュアル温度設定、最高・最低値記憶、オートパワーオフ・バックライト使用環境0~50℃、80%rh以下(結露なきこと)電池寿命連続測定 約120時間(マンガン電池使用、連続測定時 )電極質量センサ/76g
ペーハー計 エスコペーハー計エスコ
11,500税込12,650
1個
翌日出荷
測定範囲(pH)2.00/12.00仕様EA776AL-10(pH4.01)EA776AL-11(pH6.86)EA776AL-12(pH10.01)エスコ品番EA776AM-2寸法(mm)36×25×150(H)質量(g)65電源LR44×4個測定範囲(℃)0~50精度pH:±0.4pH、温度:±0.5℃分解能(℃)0.1分解能(pH)0.01

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品