113件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
0.1~200mLまでのホールピペットやメスピペットに使用できます。 レバー操作によって、吸引・排出の調整が可能です。 非水系のメンブレンフィルター内蔵によって、本体へのサンプル流入や汚染を防止します。
付属品メンブレンフィルター(3μm・PTFE/PP製)1個付き 仕様吸引力アップ 50mLを11秒。繊細な操作可能。軽量(125g)。0.1~200mLのメスピペット、ホールピペットに使用。
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

受光方向を一定にする矢印付き。 セル窓をくぼませて傷つきにくくしてあります。 向かい合う2面が透明で、残り2面がすりガラス状になっています。
種別可視光線用 材質PS 測定範囲(nm)340~900 光路幅(mm)10 標準偏差(nm)360≦±0.005 寸法(mm)12.5×12.5×45
1箱(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


UV領域における蛋白質、ssDNA、dsDNA、RNA、オリゴペプチドの光度定量に適しています. 10mmの標準光路長です。 耐薬品性に優れています。
TGK品番814-22-35-11 種別可視光線用 材質UV-Polymer 寸法(mm)12.5×12.5×45 容量(mL)2.5~4.5 摘要標準型 測定範囲(nm)220~900 標準偏差(nm)240<±0.007、300<±0.005 窓寸法(縦×横)(mm)(透過窓)10×35 光路幅(mm)10
1箱(100個)
9,998 税込10,998
当日出荷

測定範囲の標準は300nm以上。320nmでの吸光度の標準偏差は0.004以下。 セル窓をくぼませているため傷つきにくい。受光方向を一定にするための矢印付き。 向かい合う2面が透明で、残り2面がすりガラス状になっています。
標準偏差(nm)320≦±0.004 測定範囲(nm)300~900 寸法(mm)12.5×12.5×45 光路幅(mm)10 材質PMMA 種別近UV用
1箱(100個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


0.1~100mlまでのホールピペットやメスピペットに使用できます。 レバー操作によって、吸引・排出の調整が可能です。 非水系のメンブレンフィルター内蔵によって、本体へのサンプル流入や汚染を防止します。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

0.1~200mLまでのホールピペットやメスピペットに使用できます。 レバー操作によって、吸引・排出の調整が可能です。 非水系のメンブレンフィルター内蔵によって、本体へのサンプル流入や汚染を防止します。
ブルー 付属品メンブレンフィルター(3μm・PTFE/PP製)1個付き 仕様吸引力アップ 50mLを11秒。繊細な操作可能。軽量(125g)。0.1~200mLのメスピペット、ホールピペットに使用。
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

吸入→停止→排出まで全ての操作が片手で行えます。 メンブレンフィルタ内蔵で、過剰に液を吸い込んでも本体への液の流入・汚染を防ぎます。
容量(mL)0.1~100 仕様レバー操作式 寸法(mm)Φ40×200 質量(g)95 接続口径(Φmm)10
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

透過面がわずかに奥まっており、傷がつきにくい形状です。
材質PS サイズ12.5×12.5×45mm 光路長(mm)10
1箱(100本)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石英セルに近い測定領域を持つディスポセルです。 ディスポタイプのため、洗浄の手間やコンタミネーションリスクの低減が可能です。
材質UV透過樹脂 サイズ12.5×12.5×45mm 光路長(mm)10
1箱(100本)
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

透過面がわずかに奥まっており、傷がつきにくい形状です。
材質PMMA(アクリル樹脂) サイズ12.5×12.5×45mm 光路長(mm)10
1箱(100本)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多くの有機溶媒(トリクロロトリフルオロエタン・ジクロロメタン・TFA・THF)や塩酸、硝酸等(HFを除く)の使用が可能です。バイパス機能でエアー抜きができ、残った試薬をボトル内に戻すことができます。
付属品吸引チューブ、ボトルアダプター、シリンダーアダプター、排出チューブ 精度±0.5%以下 再現性0.1% 表示方式デジタル
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中身が見やすい、目盛付きのPP製三角フラスコです。底が平らなためスムーズに撹拌が可能です。
付属品スクリューキャップ 種別三角フラスコ 材質PP 規格ネジ口:GL-45
1個
959 税込1,055
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高純度ポリプロピレン(PP)使用 DiHEMDA、オレイン酸アミド、カドミウム、潤滑剤 フリー クリーンルーム内生産、自動梱包による衛生管理 DNA(<40fg) RNase(<8.6fg) Endotoxins(<1pg) ATP(<1fg) フリー 省資源 材料(PP)使用を25%削減 目盛りつき 121℃(2bar)でのオートクレーブ可(DIN EN 285 規格) CEマーク(IVD-Directive 98/97 EC規格)
タイプバルク 未滅菌
1袋(1000本)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

個別キャップはコンタミ防止、透明度の高いキャップはリアルタイムPCRに対応します。 オートクレーブ可 DNase、DNA、RNaseフリー
規格個別フラットキャップ付き キャップタイプフラット 材質PP
1袋
7,598 税込8,358
10日以内出荷


幅広い用途に対応しており、強酸、塩基、各種有機溶媒といった浸食性を持つ試薬のボトル分注も可能です。。バルブブロックが360℃回転する為、試薬瓶のラベルを正面に向けて分注することができます。。ボトル接続部のネジサイズは45mmですが、標準付属のアダプタを使用することで様々なサイズの試薬瓶に接続することができます。。バルブ用シールが不要。分解も簡単なので、洗浄が容易です。。オートクレーブ滅菌(121℃)が可能です。
1個
88,980 税込97,878
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

付属のボトルアダプター使用で様々なボトルに対応します(GL45/32・GL45/S40)。
精度(%)±1.2以下 再現性(%)0.2以下 使用温度(℃)15~40 オートクレーブの可否 付属品吸引チューブ・ボトルアダプター・シリンダーアダプター・排出チューブ
1式ほか
47,980 税込52,778
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表面はプラスチックコート仕様で、破損時の飛散を抑制します。
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジクロロメタン等のハロゲン化炭化水素を含む有機溶媒、濃塩酸や発煙硝酸を含む強酸、TFA・THF・過酸化物等の溶液分注のためにデザインされたボトルトップ型分注器です。 ボトルへの接続口径は45mmです。標準付属のアダプタにより、各種口径サイズのボトルに対応できます。
材質(接液部)ホウケイ酸ガラス、Al2O3-セラミック、ETFE、FEP、PFA、PTFE、PP、タンタル
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般的な無機塩類溶液や緩衝液、酸・塩基性溶液、各種有機溶媒に使用できる、ボトルトップ型分注器です。 ボトルへの接続口径は45mm(GL45)です。標準付属のアダプタを組み合わせることにより、各種口径サイズのボトルに対応できます。 エア抜き時に試薬をボトル内に戻すことができ、試薬の無駄がなくなります。
材質(接液部)ホウケイ酸ガラス、Al2O3-セラミック、ETFE、FEP、PFA、PTFE、PP、Pt-Ir 関連資料耐薬品表(0.4MB)
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

見やすいブルースケール(青目盛)入り
規格クラスA
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
93日以内出荷


仕様●容量:50mL●1目盛:0.5mL●許容誤差:±0.2mL●外径:18Φmm●仕様補足:先端目盛:クラスAS●綿栓止:〇 アズワン品番65-5705-33
1本
5,498 税込6,048
93日以内出荷

仕様●容量:5mL●1目盛:0.1mL●許容誤差:±0.1mL●穴径:約3mm●全長:360mm●仕様補足:極太大穴クラスB●綿栓止め付き アズワン品番65-5705-44
1本
2,498 税込2,748
93日以内出荷

1本
2,398 税込2,638
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
3,698 税込4,068
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PMP製。青目盛付き
仕様●容量:500mL●1目盛:5mL●高さ:360mm●許容誤差 ±2.5mL●目盛最小表示値:50●中間部胴径:約55mm●材質:ポリメチルペンテン(PMP) アズワン品番65-5705-89
1本
9,998 税込10,998
13日以内出荷

PMP製。青目盛付き
仕様●容量:250mL●1目盛:2mL●高さ:315mm●外径:約40Φmm●材質:ポリメチルペンテン(PMP) アズワン品番65-5705-82
1本
5,298 税込5,828
13日以内出荷

1本
2,498 税込2,748
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見やすいブルースケール(青目盛)入り。
仕様●容量:2000mL●1目盛:20mL●許容誤差:±10.0mL●高さ:505mm●台(底径)直線:約140●台(底径)斜線:約158※台の形状6角形mm●材質:ほうけい酸ガラス●仕様補足:クラスA DURAN(R) アズワン品番65-5705-07
1本
29,980 税込32,978
13日以内出荷

ガラス製のホールピペット
仕様●容量:5mL●許容誤差:±0.015mL●全長:400±10mm●カラーコード:白 アズワン品番65-5705-48
1本
1,698 税込1,868
93日以内出荷



『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります