絞り込み
ブランド
  • トミー精工
  • モノタロウ(107)
  • アズワン(8,655)
  • 三商(2,726)
  • TGK(東京硝子器械)(2,710)
  • Merck(メルクミリポア)(2,564)
  • ADVANTEC(1,639)
  • Thermo Fisher Scientific(1,603)
  • ケニス(1,559)
  • ERECTA(エレクター)(1,416)
  • SIBATA(柴田科学)(1,269)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,229)
  • ビーエム機器(1,222)
  • NEG(日電理化硝子)(1,191)
  • コスモスビード(1,094)
  • エスコ(1,046)
  • ジーエルサイエンス(1,043)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,004)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(814)
  • コンサス(760)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
サービス分類
  • レンタル(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスバケツ トミー精工ステンレスバケツトミー精工
47,980税込52,778
1個
6日以内出荷
オートクレーブに使用できるステンレス製のバケツです。積み重ね用金具がないので、滅菌バッグが引っ掛かりにくく、破れにくい構造です。
用途滅菌材質ステンレス形状丸型高さ(mm)279収納数1個(積み重ね用金具がありません)
小型微量遠心機 トミー精工小型微量遠心機トミー精工
69,980税込76,978
1台
11日以内出荷
PCR プレートまたはマイクロプレートを2枚同時にセットし、プレート内の試料をウェルの底に集める遠心機です。 電源を入れ、フタを閉めるとスピンダウンを開始し、運転中にフタを開けると回転にブレーキがかかります。 運転中はLEDランプが点灯します。
仕様最大容量:マイクロプレート×2枚(※マイクロプレート:高さ24mm以下のものに限る。)最高回転数(min-1[r.p.m])3200(固定)消費電力(W)40電源単相AC100V(50/60Hz)/15A定格電流(A)0.6本体質量(kg)3.5安全装置カバーオープン連動ブレーキ電源コード(m)1.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×165×245発熱量(kcal/h)35遠心加速度最大:410Gプラグ形状2P使用モータDC ブラシモーター
バスケット トミー精工バスケットトミー精工
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷
オートクレーブに使用できるステンレス製のバスケットです。側面の一部にパンチ穴のないフラットな面を作り、バスケットの内側を水洗いしても排水が簡単な構造です。
用途滅菌材質ステンレス形状丸型
バスケット トミー精工バスケットトミー精工
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
オートクレーブに使用できるステンレス製のバスケットです。
用途滅菌材質ステンレス形状丸型
ステンレスカゴ トミー精工ステンレスカゴトミー精工
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
オートクレーブに使用できるステンレス製のカゴです。
用途滅菌材質ステンレス形状丸型
MDX-310/210/110用ラック トミー精工MDX-310/210/110用ラックトミー精工
74,980税込82,478
1個(1個)
5日以内出荷
ステンレスバケツ トミー精工ステンレスバケツトミー精工
45,980税込50,578
1個
6日以内出荷
オートクレーブに使用できるステンレス製のバケツです。
用途滅菌適合機種LPS-300/SX-300/LSX-300/LPS-500/MPS-510/SX-500/LSX-500/BSX-500材質ステンレス形状丸型高さ(mm)279内径(Φmm)299収納数1個(積み重ね用金具がありません)
バランサー トミー精工バランサートミー精工
64,980税込71,478
1個
10日以内出荷
遠心処理時の重量バランスの確認に便利な天秤です。 L-050は、卓上遠心機用バケット(15mL×8本用まで)を、そのまま載せることができます。
タイプスイングローター用最大秤量(g)500
小型微量遠心機 トミー精工小型微量遠心機トミー精工
49,980税込54,978
1台
11日以内出荷
解凍後のチューブをそのままスピンダウン。 スピンダウンすることで、解凍後のフタ付近にあるサンプルを下に落とし、 フタを開けた際の飛散リスクを抑えます。
付属品専用ACアダプター、交換用プラグ回転数(min-1[r.p.m])定常:5300(±10%)電源専用ACアダプター/入力 : 単相AC100~240V(50/60Hz)/0.6A、または単3形アルカリ乾電池×4本本体質量(g)670(電池含まず)安全装置リッドオープン連動ブレーキ、過電流ヒューズ、モーター過電流検出電源コード(m)1.5使用チューブ2.0mLクライオチューブ×6本、1.5(2)mLマイクロチューブ×6本寸法(Φ×mm)チューブホルダー内寸:Φ12.8×31.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×163×113遠心加速度1630G(1320~1980G)タイマー6分間固定最大容量(mL)2.0クライオチューブ×6本プラグ形状2P
排水管清掃用ワイヤー トミー精工排水管清掃用ワイヤートミー精工
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
オートクレーブ排水管の詰まりを除去するワイヤーです。
用途滅菌材質ステンレス製(SUS304)長さ(mm)900
オートクレーブ用脱臭剤 トミー精工オートクレーブ用脱臭剤トミー精工
18,980税込20,878
1個(4L)ほか
6日以内出荷
消臭芳香成分と界面活性剤のW効果 エタノール配合の消臭芳香成分が運転中の水蒸気に含まれるニオイ成分を包み込み消臭します。 消臭液に含まれる界面活性剤が発臭源に吸着しニオイを抑えます。
対象機種FLS-1000、LSX-300 / LSX-500 / LSX-700、SX-300 / SX-500 / SX-700、BSX-500、LBS-245 / LBS-325、ES-215 / ES-315成分エタノール、水、界面活性剤 ほか
MDX-310/210/110用ラック トミー精工MDX-310/210/110用ラックトミー精工
239,800税込263,780
1個(1個)
5日以内出荷
仕様●CA対応数/-100:―●CA対応数/-200:―●CA対応数/-300:1種別ラック:C容量96PCRプレート×2枚
PCR96-02用アダプタ トミー精工PCR96-02用アダプタトミー精工
49,980税込54,978
1組(2個)
5日以内出荷
ACA-315KS トミー精工ACA-315KSトミー精工
44,980税込49,478
1個
6日以内出荷
オートクレーブに使用できるステンレス製のバケツです。
用途滅菌適合機種ES-315/LBS-325/LPS-300/SX-300/LSX-300/LPS-500/MPS-510/SX-500/LSX-500/BSX-500/SDL-320/SDL-321材質ステンレス形状丸型高さ(mm)279内径(Φmm)299収納数2個(LPS-300/SX-300/LSX-300は1個)
ACA-215KS トミー精工ACA-215KSトミー精工
45,980税込50,578
1個
6日以内出荷
オートクレーブに使用できるステンレス製のバケツです。
用途滅菌適合機種ES-215/LBS-245材質ステンレス形状丸型高さ(mm)364内径(Φmm)222収納数1個
ACA-1100B トミー精工ACA-1100Bトミー精工
37,980税込41,778
1個
欠品中
オートクレーブに使用できるステンレス製のカゴです。
用途滅菌適合機種FLS-1000材質ステンレス形状丸型高さ(mm)233内径(Φmm)415収納数2個
ACA-700KS トミー精工ACA-700KSトミー精工
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷
オートクレーブに使用できるステンレス製のバケツです。
用途滅菌適合機種LPS-700/MPS-710/SX-700/LSX-700材質ステンレス形状丸型高さ(mm)279内径(Φmm)344収納数2個
【レンタル】微量高速冷却遠心機 MDX-310 トミー精工【レンタル】微量高速冷却遠心機 MDX-310トミー精工
7,198税込7,918
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
TOMY独自のラック・イン・ローターシステム採用。チューブのセットや交換は、ローターを外さずに樹脂性ラックを着脱するだけタッチパネル機能付カラー液晶ディスプレイ採用国際規格IEC61010-2-020、IEC61326-1適合「定期自主検査日」「熱交換器清掃」お知らせ機能待機中の消費電力を削減する省電力[ECO]モード搭載(従来機比62%減)
仕様●最大容量:50mL×4本●最大遠心加速度:21,130G●消費電力(発熱量):810w(697kcal/h)●温度設定範囲:-9~35℃(1℃毎)質量(kg)62電源(V)AC100 50/60Hz 12A冷媒の種類HFC R134a(260g)サービス分類レンタル
【レンタル】ローターラック AR015-24 トミー精工【レンタル】ローターラック AR015-24トミー精工
3,598税込3,958
1台
翌日出荷から4日以内出荷
サービス分類レンタル
【レンタル】ラック・イン・ローター CA-300 トミー精工【レンタル】ラック・イン・ローター CA-300トミー精工
3,998税込4,398
1台
翌日出荷から4日以内出荷
サービス分類レンタル
【レンタル】ローターラック AR510-04 トミー精工【レンタル】ローターラック AR510-04トミー精工
3,598税込3,958
1台
翌日出荷から4日以内出荷
最高回転数(min-1[r.p.m])15000サービス分類レンタル
凍結保存チューブ対応遠心機 トミー精工凍結保存チューブ対応遠心機トミー精工
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷
凍結保存用チューブをそのままスピンダウンできる、遠心機です。 スピンダウンすることで、解凍後のフタ付近にあるサンプルを下に落とし、フタを開けた際の飛散リスクを抑えます。 付属のACアダプタ以外に、電池でも使用可能です。
寸法(mm)150×163×113質量(g)670電源専用ACアダプタまたは単3アルカリ電池×4(別売)内寸(mm)12.8Φ×31.5(チューブホルダー)定格回転数(min-1[r.p.m])5300(±10%)安全装置リッドオープン連動ブレーキ、過電流ヒューズ、モーター過電流検出最大遠心力(xg)1630タイマー6分間固定最高処理量2mLクライオチューブ×6本、1.5/2.0mLマイクロチューブ×6本RoHS指令(10物質対応)対応
オートクレーブ洗浄液 AC-1000シリーズ トミー精工オートクレーブ洗浄液 AC-1000シリーズトミー精工
48,980税込53,878
1箱(6本×1L)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
缶体内に付着している汚れ(水垢、カルキ、培地など)を除去します。 臭いの素となる汚れを取り除くことで異臭の発生も低減します。 非鉄(銅、真鍮、アルミ)金属に対する腐食作用は生じません。
成分リン酸、界面活性剤、洗浄助剤、色素、精製水対象機種SX/LSXシリーズ、LBSシリーズ、ESシリーズ、BSX-500
【レンタル】超音波発生機 トミー精工【レンタル】超音波発生機トミー精工
3,598税込3,958
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
最大出力10W、チップ先端Φ2.5mm。通常の超音波発生機では飛び散ってしまう微量試料の破砕に適しています。設定は出力調整のみの簡単操作で、ハンディタイプなので手軽に破砕処理を行うことができます。小型軽量で持ち運びが楽で使用後の片付けも容易です。卓上でのプローブの転がり防止、または物との接触を防ぐゴム製の専用ホルダーを付属しています。
質量(kg)6.5付属品エクスポーネンシャルホーン(チタン合金)、ゴム製ホルダー
TR015-SC18用トレー トミー精工TR015-SC18用トレートミー精工
69,980税込76,978
1個
30日以内出荷
マイクロチューブミキサー トミー精工マイクロチューブミキサートミー精工
169,800税込186,780
1台
11日以内出荷
1本1本手に持つことなく、ボルテックスミキサーと同様の攪拌が可能。 1.5/2mLチューブ40本または、5mLチューブ12本(オプション)同時に処理ができます。
用途細胞の懸濁液を調製・定量用試薬の混合・試料の均一な倍散・その他、攪拌作業全般消費電力(W)10電源単相AC100V(50/60Hz)/15A定格電流(A)0.5本体質量(kg)3.2チューブラック形式着脱式電源コード(m)1.9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×135×150(突起物は除く)発熱量(kcal/h)8.6撹拌数1.5/2mL×40本(ラック:TR4002 付属)、5mL×12本(ラック:TR4005オプション)撹拌方式偏心振動方式プラグ形状接地2P
マイクロチューブミキサー トミー精工マイクロチューブミキサートミー精工
12,980税込14,278
1個
11日以内出荷
トミー精工のマイクロチューブミキサーMT-400用のチューブラックカバーです。チューブの脱落防止に使用します。
用途トミー精工のマイクロチューブミキサーMT-400用のチューブラックカバー適合機種MT-400
マイクロチューブミキサー トミー精工マイクロチューブミキサートミー精工
25,980税込28,578
1個
11日以内出荷
トミー精工のマイクロチューブミキサーMT-400用の5mLチューブラックです。
用途トミー精工のマイクロチューブミキサーMT-400用の5mLチューブラック適合機種MT-400チューブ架数(本)12
マイクロチューブミキサー トミー精工マイクロチューブミキサートミー精工
25,980税込28,578
1個
11日以内出荷
トミー精工のマイクロチューブミキサーMT-400用の1.5mLチューブラックです。
用途トミー精工のマイクロチューブミキサーMT-400用の1.5mLチューブラック適合機種MT-400チューブ架数(本)40
バランサー トミー精工バランサートミー精工
64,980税込71,478
1台
11日以内出荷
TS-7LB/その他スイングローター用(500g)
バランサー トミー精工バランサートミー精工
87,980税込96,778
1台
11日以内出荷
各種高速アングルローター用(500g)
バスケット用フタ トミー精工バスケット用フタトミー精工
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
オートクレーブに使用できるステンレス製のバスケット用フタです。
用途滅菌材質ステンレス形状丸型
ダーラム管試験用スタンド トミー精工ダーラム管試験用スタンドトミー精工
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷
オートクレーブに使用できるステンレス製のダーラム管試験用スタンドです。
用途滅菌材質ステンレス形状丸型高さ(mm)180穴径(Φmm)19
オートクレーブ洗浄液 トミー精工オートクレーブ洗浄液トミー精工
8,898税込9,788
1個(1000mL)ほか
6日以内出荷
缶体内に付着している汚れ(水垢、カルキ、培地など)を除去します。 臭いの素となる汚れを取り除くことで異臭の発生も低減します。 非鉄(銅、真鍮、アルミ)金属に対する腐食作用は生じません。
対象機種FLS-1000、LSX-300 / LSX-500 / LSX-700、SX-300 / SX-500 / SX-700、BSX-500、LBS-245 / LBS-325、ES-215 / ES-315成分リン酸、界面活性剤、洗浄助剤、色素、精製水
廃棄物用滅菌缶 トミー精工廃棄物用滅菌缶トミー精工
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷
バイオセーフティキャビネット内に置きやすいサイズ。 25mLディスポーザブルピペットを25本収納可能。 気流への影響を抑えるスタンドが付属。 収納時だけでなく、縦型オートクレーブで滅菌する際にも液漏れしません。
付属品スタンド2個材質ステンレススチール(SUS304)質量(kg)1.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×350×80(突起部:D380)
滅菌バッグ トミー精工滅菌バッグトミー精工
12,980税込14,278
1箱(100枚)
6日以内出荷
用途滅菌
アダプター トミー精工アダプタートミー精工
7,498税込8,248
1本
11日以内出荷
トミー精工のアングルローター用の15mLコニカルチューブアダプターです。
用途トミー精工のアングルローター用の15mLコニカルチューブアダプター適合機種NA-22HS/NA-22/NA-23/CA-16
マイクロチューブミキサー トミー精工マイクロチューブミキサートミー精工
29,980税込32,978
1個
11日以内出荷
トミー精工のマイクロチューブミキサーMT-400用のマイクロプレートラックです。
用途トミー精工のマイクロチューブミキサーMT-400用のマイクロプレートラック仕様マイクロプレート搭載数:2枚適合機種MT-400
マイクロチューブミキサー トミー精工マイクロチューブミキサートミー精工
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
滅菌バッグ トミー精工滅菌バッグトミー精工
27,980税込30,778
1箱(50枚)
6日以内出荷
不透明4層構造、トミー精工レトルトオートクレーブSR-240長時間タイマー特別仕様品専用
用途滅菌適合機種SR-240特別仕様寸法(幅W×高さH)(mm)320×550耐熱温度(℃)140

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品