特価
本日1月25日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDS-PAGEゲル用のたんぱく質染色試薬です。 検出スピードと感度の両立を実現しており、脱色の必要もありません。
容量(mL)500 アズワン品番4-4198-01 危険物の類別非危険物
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

感度が高いルミノベースの化学発光基質で、HRP標識済二次抗体を用いたウェスタンブロッティングに使用可能です。picoグラム、femtoグラムレベルの抗原の検出が可能です。PVDFおよびニトロセルロースメンブレンで使用可能です。
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
8,498 税込9,348
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(50本)
9,998 税込10,998
翌々日出荷

各種染色試薬による核酸やタンパク質の観察に使用できる青色LEDとクマシーブルーやシルバー染色したSDS-PAGEゲル観察に役立つ白色LEDの両方を搭載しています。光強度調節機能があるため、サンプル濃度に応じてコントラスト調節することでより鮮明な画像を取得することができます。フィルターは開閉しやすく故障しにくいヒンジフリー設計です。
材質トランスイルミネーター/アルミニウム合金、ゲルカッター/プラスチック 寸法(mm)185×220×30、照射部:120×180 電源AC100~240V 2.0 A フィルター磁気アンバータイプ(580nm)/角度調整60° 機能光強度調節(3段階)/ オートパワーオフ(5分間) 光源白色/青色(470nm)LED アズワン品番4-6691-01 LED寿命(時間)30000以上
1台
119,800 税込131,780
12日以内出荷

1個
5,898 税込6,488
当日出荷

PCR・シークエンシング・cDNA合成などに使用可能です。 コストパフォーマンスに優れたdNTPMixture
仕様冷凍 セット内容100mM dATP(250uL)×1本、100mM dCTP(250uL)×1本、100mM dGTP(250uL)×1本、100mM dTTP(250uL)×1本 アズワン品番4-4331-01
1袋(4本)
14,980 税込16,478
当日出荷

2×濃縮のマスターミックスには、hot-startTaqDNAポリメラーゼ、dNTP、MgCl2、エンハンサー、スタビライザーが含まれています。
仕様冷凍
1袋
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SYBRGreenベースのRT-qPCRキットです。 2×濃縮のマスターミックスには、NanoTaqhot-startDNAポリメラーゼ、dNTP、MgCl2、SYBRGreenIDye、エンハンサー、スタビライザーが含まれています。
仕様冷凍
1袋
12,880 税込14,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SDS-PAGEにおけるタンパク質分離のモニターやウェスタンブロッティングにおける膜転写効率の確認などに使用可能です。
容量(μL)500
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

培養されたグラム陽性菌やグラム陰性菌からプラスミドDNAを迅速に精製します。 精製したプラスミドDNAは、トランスフェクション、シークエンシング、制限酵素による消化、PCRなどのダウンストリーム解析にすぐに使用できます。
1袋(100回分)ほか
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡便なスピンカラム式で、PCR産物やアガロースゲル中に含まれるDNA(100bp~10kb)を迅速に精製します。
仕様対象サンプル:PCR産物(最大100uL)、回収率:最大95% 時間抽出:約30分(アガロースゲル300mg) アズワン品番4-4326-01
1袋(100回分)
26,980 税込29,678
10日以内出荷

仕様収量(ug):最大50、対象サンプル:全血(最大300uL)、凍結血液(最大200uL)、バフィーコート(最大200uL)、培養動物細胞(最大1×10^7cells)、培養バクテリア細胞(最大1×10^9cells)、真菌細胞(最大5×10^7cells)、溶出量:50~200uL 時間抽出:約60分以内 アズワン品番4-4325-01
1袋
33,980 税込37,378
31日以内出荷

1袋(100回分)
63,980 税込70,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スピンカラム式で、迅速に高品質なゲノムDNA精製が可能です。
時間抽出:約60分以内
1袋(100回分)
31,980 税込35,178
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1袋(100回分)
44,980 税込49,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

感度が高いルミノベースの化学発光基質で、HRP標識済二次抗体を用いたウェスタンブロッティングに使用可能です。 フェムトグラムレベルの抗原の検出が可能です。
仕様(対象メンブレン)ミニゲルサイズメンブレン(PVDF、ニトロセルロース) アズワン品番4-2510-03
1袋
19,980 税込21,978
31日以内出荷

感度が高いルミノベースの化学発光基質で、HRP標識済二次抗体を用いたウェスタンブロッティングに使用可能です。 ピコグラムレベルの抗原の検出が可能です。
仕様(対象メンブレン)ミニゲルサイズメンブレン(PVDF、ニトロセルロース) アズワン品番4-2510-02
1袋
7,998 税込8,798
当日出荷

ウェスタンブロッティング用試薬で、PVDFメンブレンおよびニトロセルロースメンブレンでの使用に適しています。
梱包内容過酸素化物溶液50mL×1本、ルミノール溶液50mL×1本 アズワン品番4-2510-01 保管環境冷凍
1箱(2本)
13,980 税込15,378
当日出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります