絞り込み
ブランド
  • Thermo Scientific Nalgene
  • モノタロウ(105)
  • アズワン(8,597)
  • 三商(2,725)
  • TGK(東京硝子器械)(2,710)
  • Merck(メルクミリポア)(2,563)
  • ADVANTEC(1,639)
  • Thermo Fisher Scientific(1,603)
  • ケニス(1,557)
  • ERECTA(エレクター)(1,416)
  • SIBATA(柴田科学)(1,278)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,229)
  • ビーエム機器(1,222)
  • NEG(日電理化硝子)(1,191)
  • コスモスビード(1,094)
  • ジーエルサイエンス(1,043)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,003)
  • エスコ(972)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(815)
  • コンサス(760)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月2日(木)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
368件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルターユニット受器 455シリーズ Thermo Scientific Nalgeneフィルターユニット受器 455シリーズThermo Scientific Nalgene
12,980税込14,278
1箱(12個)ほか
当日出荷
1回転半で締まる液漏れ防止キャップ付密閉性が高くpH変動を抑制45mm径のボトルトップフィルターに適合パイロジェンフリー滅菌済
材質本体/PS、キャップ/PE
広口角型ボトル PPCO 2110シリーズ Thermo Scientific Nalgene広口角型ボトル PPCO 2110シリーズThermo Scientific Nalgene
5,498税込6,048
1袋(12本)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません酸やアルコール類に使用できるオートクレーブ可能
材質本体/PPCO、キャップ/PP
活栓付角型カーボーイ HDPE 2320シリーズ Thermo Scientific Nalgene活栓付角型カーボーイ HDPE 2320シリーズThermo Scientific Nalgene
25,980税込28,578
1本
5日以内出荷
1ガロン/5L単位のメモリとステンレス製ハンドル付内径6.3~8.1mmのチューブが適合するアダプター付
材質本体/HDPE、キャップ・活栓/PP、アダプター/HDPE
クライオケーン TM 5015シリーズ Thermo Scientific Nalgeneクライオケーン TM 5015シリーズThermo Scientific Nalgene
3,598税込3,958
1箱(12本)
当日出荷
材質アルミニウム長さ(mm)300容量(mL)(適合クライオバイアル) 1.0・1.2・1.5・2.0・5.0アズワン品番1-9568-02掛数6本
遠心瓶 シーリングキャップ付き Thermo Scientific Nalgene遠心瓶 シーリングキャップ付きThermo Scientific Nalgene
17,980税込19,778
1袋(4本)ほか
翌々日出荷
耐久性が高く反復使用が可能です。
フロート撹拌子 Thermo Scientific Nalgeneフロート撹拌子Thermo Scientific Nalgene
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
低速回転用の撹拌子は細胞の破壊を最小限に止めることができます。簡単に分離して洗浄することができます。ブラケットは圧縮して小さな口径にはめ込むことができます(最小適合性)。
マグネットAlnicoV
クライオカラーコード Thermo Scientific NalgeneクライオカラーコードThermo Scientific Nalgene
4,398税込4,838
1箱(500個)
5日以内出荷から7日以内出荷
Nunc CryoTubeの識別用カラーコード(キャップはめ込み式)
イモビライザーストレプトアビジン プレート Thermo Scientific Nalgeneイモビライザーストレプトアビジン プレートThermo Scientific Nalgene
70,980税込78,078
1箱(15包×1個)
6日以内出荷から63日以内出荷
ビオチン化したDNAやペプチド、タンパク質の固相化ストレプトアビジンはスペーサーを介して共有結合従来の固相方法では困難であった微量なリガンドの固相化も可能優れた結合能力(例:F96クリアで20pmol/well)S/Nが大きいため、測定値のバラつきが少ない室温で長期保存が可能※結合能力は分子の大きさや形により異なる
ドロッパーボトル 8mL Thermo Scientific Nalgeneドロッパーボトル 8mLThermo Scientific Nalgene
7,498税込8,248
1箱(1ケース×25本)
5日以内出荷
一滴ずつの分注が可能(一滴の目安:40μL〔参考値〕)USP Class VI液漏れ防止構造中身の確認が容易細胞無毒性は本体のみ
仕様●材質●▼本体・チップ:LDPE●▼キャップ:PP●容量(mL):8●本体カラー:ナチュラル●キャップカラー:5色(赤・青・黄・白・緑)●チップ付き高さ(mm):62.9●キャップ付き高さ(mm):64.6●本体外径(mm):19.7●未滅菌アズワン品番65-5637-43
シリンジフィルター(NYL)25mm Thermo Scientific Nalgeneシリンジフィルター(NYL)25mmThermo Scientific Nalgene
28,980税込31,878
1箱(1パック×100個)
6日以内出荷
一般的なろ過用、HPLC、GC溶媒のろ過に使用パイロジェンフリー細胞無毒性オートクレーブ可注入口はメス型Luer-Lok、排出口はオス型Luer SlipZymark(TM) Benchmate(TM) Systemsと互換性あり
仕様●材質●▼メンブレン:NYL●▼本体:PP●ポアサイズ(μm):0.2●メンブレン径(mm):25●ろ過容量(mL):10~50●未滅菌●包装:バルクアズワン品番65-5643-91
遠心瓶(PC) 3122シリーズ Thermo Scientific Nalgene遠心瓶(PC) 3122シリーズThermo Scientific Nalgene
18,980税込20,878
1箱(1包×4本)
欠品中
シーリングキャップを利用すると最大遠心加速時に液漏れ防止の確実性が向上USP Class VI細胞無毒性オートクレーブ可優れた機械的強度
仕様●材質●▼本体:PC●▼キャップ:PP●呼称容量(mL):500●最大遠心加速度(×g):13700●未滅菌●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意の上ご使用ください。品質維持のため短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。冷却/非冷却……4 ℃/22 ℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。アズワン品番65-5638-39
遠心瓶 Thermo Scientific Nalgene遠心瓶Thermo Scientific Nalgene
10,779税込11,857
1箱(1包×6本)
欠品中
USP Class VI細胞無毒性
仕様●材質●▼本体:HDPE●▼キャップ:PP●呼称容量(mL):250●未滅菌●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。冷却/非冷却……4 ℃/22 ℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。アズワン品番65-5638-37
イムノモジュール F8 Thermo Scientific Nalgeneイムノモジュール F8Thermo Scientific Nalgene
72,980税込80,278
1箱(4包×160個)
6日以内出荷
別売りのフレームと合わせて使用
仕様●材質:PS●ウェル形状・数:F8●表面処理:マキシソープ●1ウェルの最大容量(μL):400●1ウェルの使用容量(μL):350●1ウェルの総表面積(cm2):2.7●※Certificate付き●未滅菌アズワン品番65-5640-35
Nunc(TM) Cryo Vial Closure Color Coders ミックス 1箱 500個×1包入 Thermo Scientific NalgeneNunc(TM) Cryo Vial Closure Color Coders ミックス 1箱 500個×1包入Thermo Scientific Nalgene
4,598税込5,058
1箱(1包×500個)
7日以内出荷
NuncCryoTubeの識別用カラーコード(キャップはめ込み式)
仕様●材質:PS●色:ミックス●※入数は重量を目安にしているため、表示個数とは若干の差異が生じます。あらかじめご了承ください。アズワン品番65-5639-43
リユーザブルボトルトップフィルター DS0320シリーズ Thermo Scientific Nalgeneリユーザブルボトルトップフィルター DS0320シリーズThermo Scientific Nalgene
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
繰り返し使えて環境に優しい洗浄可能・オートクレーブ可能なポリスルホン(PSF)製USP Class VI細胞無毒性2つのサイドアームにより、真空ラインに接続でき内径6.4~8mmのチューブに適合直径47mmのメンブレンに対応通気用またはサンプル添加用に3つのポートありろ過用のメンブレンサポートプレートのみ
チューブラック(PP) 5930シリーズ Thermo Scientific Nalgeneチューブラック(PP) 5930シリーズThermo Scientific Nalgene
10,919税込12,011
1個
7日以内出荷から63日以内出荷
USP Class VI持ち運びに便利なハンドル付き上面に番号が表示されているのでサンプルの識別が容易オートクレーブ不可
三角フラスコ(PC) Thermo Scientific Nalgene三角フラスコ(PC)Thermo Scientific Nalgene
14,980税込16,478
1箱(1包×4本)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
USP Class VIオートクレーブ可ガラスの代替となる優れた透明性
種別三角フラスコ
カラーコード洗浄瓶 2422シリーズ Thermo Scientific Nalgeneカラーコード洗浄瓶 2422シリーズThermo Scientific Nalgene
6,998税込7,698
1箱(1包×6本)
5日以内出荷から6日以内出荷
USP Class VINalgene 薬品識別安全ラベル(製品番号6316-1000PK)によりカスタマイズ可能液の流出量を増やすためにノズル先端の切断が可能キャップとノズルは一体成形で、ボトルを押したときでもノズルとキャップがぴったりとフィット
フィルターユニット Rapid-Flow SFCA Thermo Scientific Nalgeneフィルターユニット Rapid-Flow SFCAThermo Scientific Nalgene
49,980税込54,978
1ケース(12個)
3日以内出荷から22日以内出荷
タンパク質吸着性が低く、ろ過速度が速い液漏れ防止キャップ付(115mlサイズを除く)フィルター容器と受器には目盛付パイロジェンフリー滅菌済
材質メンブレン/SFCA、本体/PS、受器キャップ/PEメンブラン直径(Φmm)90
細口IP2ボトル HDPE 2099シリーズ Thermo Scientific Nalgene細口IP2ボトル HDPE 2099シリーズThermo Scientific Nalgene
4,398税込4,838
1袋(12個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
堅牢性が高く、液体の保管と輸送の安全性を高めていますIP2マーク、材質、容量、Nalgeneブランド名が底部に刻印
材質本体/HDPE、キャップ/PP
広口円筒容器 PPCO 2118シリーズ Thermo Scientific Nalgene広口円筒容器 PPCO 2118シリーズThermo Scientific Nalgene
4,998税込5,498
1袋(12本)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
優れた化学薬品耐性オートクレーブ可能
材質本体/PPCO、キャップ/PP
広口円筒容器 PC 4本入 2116シリーズ Thermo Scientific Nalgene広口円筒容器 PC 4本入 2116シリーズThermo Scientific Nalgene
2,798税込3,078
1袋(4本)
当日出荷から5日以内出荷
高い透明度と耐衝撃性冷蔵使用可オートクレーブ可能
材質本体/PC、キャップ/PP
広口ボトル PPCO 2105シリーズ Thermo Scientific Nalgene広口ボトル PPCO 2105シリーズThermo Scientific Nalgene
3,598税込3,958
1袋(12本)
5日以内出荷から121日以内出荷
優れた薬品耐性オートクレーブ可液漏れ防止構造
材質本体/PPCO、キャップ/PP
丸型ボトル PPCO 2221シリーズ Thermo Scientific Nalgene丸型ボトル PPCO 2221シリーズThermo Scientific Nalgene
6,498税込7,148
1本
当日出荷から10日以内出荷
持ち手が大きく、ゴム手袋着用での使用可能オートクレーブ可能
材質本体/PPCO、キャップ/PP
メスシリンダー PP 3662シリーズ Thermo Scientific Nalgeneメスシリンダー PP 3662シリーズThermo Scientific Nalgene
2,898税込3,188
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
メニスカス効果を抑えた設計底部が広く転倒しにくい構造ASTMのClass B,E1272とISO Standard 6706:1981に準拠
材質本体/PP、底部/PP
遠心瓶 シーリングキャップ付き Thermo Scientific Nalgene遠心瓶 シーリングキャップ付きThermo Scientific Nalgene
19,980税込21,978
1袋(4本)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
透明度が高く内部の視認性に優れています。
スクリューキャップ PP Thermo Scientific Nalgeneスクリューキャップ PPThermo Scientific Nalgene
3,298税込3,628
1包(12個)
5日以内出荷から63日以内出荷
Nalgene細口ボトル・広口ボトル用交換用キャップ
スクリューキャップ HDPE 712151シリーズ Thermo Scientific Nalgeneスクリューキャップ HDPE 712151シリーズThermo Scientific Nalgene
3,898税込4,288
1包(12個)
63日以内出荷
Nalgene細口ボトル・広口ボトル用交換用キャップ
ミニトレイ Thermo Scientific NalgeneミニトレイThermo Scientific Nalgene
52,980税込58,278
1箱(15包×10個)
5日以内出荷から63日以内出荷
Nunclon Delta処理 で細胞接着性・増殖性を促進、透明度の高いポリスチレン製で顕微鏡観察に最適、蓋付、パイロジェンフリー、細胞無毒性
クライオチューブ用 インナーキャップ Thermo Scientific Nalgeneクライオチューブ用 インナーキャップThermo Scientific Nalgene
77,980税込85,778
1箱(5包×500個)ほか
5日以内出荷から63日以内出荷
Nuncクライオチューブ用インナーキャップ
クライオチューブ キャップなし Thermo Scientific Nalgeneクライオチューブ キャップなしThermo Scientific Nalgene
96,980税込106,678
1箱(6包×250個)ほか
63日以内出荷
チューブ側面の書き込みスペース、目盛りあり、インナーキャップ用、専用インナーキャップは別売り
リユーザブルフィルター ユニットパーツ Thermo Scientific Nalgeneリユーザブルフィルター ユニットパーツThermo Scientific Nalgene
1,498税込1,648
1セット
63日以内出荷
Nalgeneリユーザブルフィルターユニットのパーツ
遠沈管 1箱 480本入 Thermo Scientific Nalgene遠沈管 1箱 480本入Thermo Scientific Nalgene
39,980税込43,978
1箱(480本)
7日以内出荷から63日以内出荷
遠心分離機用チューブ、気密試験済み、ほとんどの標準的な遠心分離機に適合、プラグキャップ、製品番号347856、347880、337846は最大遠心加速度が3,000 ×g、CEマーク付き
ユニバーサルコンテナ 1箱 300本入 Thermo Scientific Nalgeneユニバーサルコンテナ 1箱 300本入Thermo Scientific Nalgene
29,980税込32,978
1箱(300本)
63日以内出荷
血液、尿、糞便などの生体サンプルに適している、漏れ試験(BS EN 14254 Annexe D)実施、感染性物質および診断用サンプルの輸送に関する国連包装基準602/650 に記載の95 kPaの漏れ試験実施、CEマーク付き、製品番号364882 は、Nunc363282、364238、364246の輸送用コンテナー、最大遠心加速度は4,000 ×g、感染性物質および診断用試料の輸送に関する国連包装説明書602/650に記載の95 kPaの試験に合格、CEマーク付き
トランスポートコンテナ ストッパー付き遠沈管用 1箱 400本入 Thermo Scientific Nalgeneトランスポートコンテナ ストッパー付き遠沈管用 1箱 400本入Thermo Scientific Nalgene
49,980税込54,978
1箱(400本)
63日以内出荷
10/11 mL Nunc遠沈管輸送用コンテナ、製品番号362820は、感染性物質および診断用試料の輸送に関する国連包装説明書602/650に記載の95 kPaの試験に合格
ディスポチューブ Thermo Scientific NalgeneディスポチューブThermo Scientific Nalgene
26,980税込29,678
1箱(500本)ほか
63日以内出荷
チューブの材質はポリスチレン(透明)で、幅広い用途に適している、キャップの材質はポリエチレンで、耐薬品性、強度に優れている、ほとんどの標準的な遠心分離機に適合、製品番号341661、343923は最大遠心加速度が3,000 ×g、製品番号343141、345608は無菌作業用にストッパーを装備
NBクライオバイアル 1000個×1包入 5012シリーズ Thermo Scientific NalgeneNBクライオバイアル 1000個×1包入 5012シリーズThermo Scientific Nalgene
91,980税込101,178
1ケース(1包×1000個)
93日以内出荷
独自のリークテスト実施済み | 優れた滅菌性(SAL10^-6)、USP Class VI、パイロジェンフリー、細胞無毒性、DNase/RNaseフリー、自立型、滅菌済、アウターキャップタイプのみ、使い切りに便利な小包装
Nalgene クライオバイアル バーコード 滅菌 5001シリーズ Thermo Scientific NalgeneNalgene クライオバイアル バーコード 滅菌 5001シリーズThermo Scientific Nalgene
34,980税込38,478
1ケース(20包×20個)ほか
93日以内出荷
バーコードの下にヒューマンリーダブル(目視可能文字)を表示、USP Class VI、パイロジェンフリー、細胞無毒性、DNase/RNaseフリー、自立型、滅菌済、バーコードは優れた化学薬品耐性(確認済み:IPA、 DMSO、 5%Bleach、 10%酢酸、10%水酸化ナトリウム)、優れた滅菌性(SAL10^-6)、書き込みスペース・目盛りなし
Nuncクライオチューブ 1.8mL INT バーコード 50個×9包入 Thermo Scientific NalgeneNuncクライオチューブ 1.8mL INT バーコード 50個×9包入Thermo Scientific Nalgene
52,980税込58,278
1ケース(9包×50個)
93日以内出荷
バーコードの下にヒューマンリーダブル(目視可能文字)を表示、USP Class VI、パイロジェンフリー、細胞無毒性、DNase/RNaseフリー
NL クライオチューブ用ラッチラック 未滅菌 10個入 Thermo Scientific NalgeneNL クライオチューブ用ラッチラック 未滅菌 10個入Thermo Scientific Nalgene
13,980税込15,378
1ケース(10個)
93日以内出荷
Nunc インナーキャップタイプのクライオチューブを48本収納可能 、未滅菌、フタのロックが可能、積み重ね可能、SBS規格に準拠、オートメーション対応
仕様●材質●▼ラック:PP●▼フタ:PC●1~1.8mLクライオチューブ用ユニバーサルラック●ラック高さ:54.6mm●入数:10●使用温度範囲:-196~121℃アズワン品番67-6599-62

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品