絞り込み
ブランド
  • 畑電機製作所
  • モノタロウ(107)
  • アズワン(8,639)
  • 三商(2,726)
  • TGK(東京硝子器械)(2,709)
  • Merck(メルクミリポア)(2,562)
  • ADVANTEC(1,639)
  • Thermo Fisher Scientific(1,603)
  • ケニス(1,558)
  • ERECTA(エレクター)(1,416)
  • SIBATA(柴田科学)(1,269)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,229)
  • ビーエム機器(1,222)
  • NEG(日電理化硝子)(1,191)
  • コスモスビード(1,094)
  • エスコ(1,045)
  • ジーエルサイエンス(1,043)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,003)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(813)
  • コンサス(760)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス箔 畑電機製作所ステンレス箔畑電機製作所
26,980税込29,678
1枚
翌々日出荷
ロール状のステンレス箔です。 空気中での加熱による酸化、燃焼現象を防止する必要がある物の加熱処理に使用できます。
材質ステンレス幅(mm)300厚さ(mm)0.06長さ(m)10
電気炉 エレポット(R) SL型 畑電機製作所電気炉 エレポット(R) SL型畑電機製作所
419,800税込461,780
1台
17日以内出荷
四隅のない円筒状なので、ワークへの加熱がむらなく行えます。ワークの出し入れが行いやすい上蓋式設計です。設定温度とタイマーをセットするだけの簡易操作で、1℃/1分での設定が可能です。
付属品炉床板×1、感熱棒×1、蓋置台×1、補修用セメント(炉内補修用)×1、ライナーピース×4タイプ標準 SL型電圧(V)100 1.3kW最高温度(℃)1050炉内寸法(mm)Φ200×300本体質量(kg)15常用温度(℃)1000機能過昇温防止機能、タイマー・ブザー警報機能外寸法(mm)Φ355×540アズワン品番4-1701-01処理量(底補強型)5kg以下(不可)
エレポット電気炉 窒素雰囲気仕様 畑電機製作所エレポット電気炉 窒素雰囲気仕様畑電機製作所
459,800税込505,780
1台
4日以内出荷
窒素ガスを炉内に注入可能で、酸化・脱炭を軽減できます。円筒炉なので、ワークへの加熱がムラなく行えます。過昇温防止機能が標準装備でより安心です。省エネ設計です。コンパクトサイズなので、作業場を自由に移動できます。メーカー独自の温調器による簡易操作可能です。
用途金属の焼入れ、焼戻し、焼鈍し、アルミの溶解、焼成、焼結、乾燥に。仕様流量計、配管在り付属品感熱棒、炉床板、蓋置台、ライナーピース材質セラミックファイバー有効内寸(mm)275コード長さ(m)3炉内寸法(mm)Φ200×300本体寸法(mm)奥行355本体寸法(mm)高さ540温度制御方式PID制御本体寸法(mm)幅355有効内寸法・奥行(mm)200有効内寸法・高さ(mm)275有効内寸法・幅(mm)200
ロール状ステンレス箔 畑電機製作所ロール状ステンレス箔畑電機製作所
26,980税込29,678
1本
5日以内出荷
異形状のワークなどにもお使いいただけます。 シャフトなどの棒状に。 酸化・脱炭を軽減させたいなどに。
仕様●サイズ:0.06mm×300mm×10m巻●材質/仕上:ステンレス●強く折り曲げない・たたかない事●必ず手袋をしてからの作業●原産国:日本●コード番号:353-7425アズワン品番67-5641-40
エレポット電気炉 標準仕様 畑電機製作所エレポット電気炉 標準仕様畑電機製作所
419,800税込461,780
1台
7日以内出荷
円筒炉なので、ワークへの加熱がムラなく行えます。 過昇温防止機能が標準装備でより安心です。 省エネ設計です。 コンパクトサイズなので、作業場を自由に移動できます。 メーカー独自の温調器による簡易操作可能です。 金属の焼入れ、焼戻し、焼鈍し、アルミの溶解、焼成、焼結、乾燥に。
エレポット電気炉 窒素雰囲気仕様 畑電機製作所エレポット電気炉 窒素雰囲気仕様畑電機製作所
739,800税込813,780
1台
7日以内出荷
窒素ガスを炉内に注入可能で、酸化・脱炭を軽減できます。 円筒炉なので、ワークへの加熱がムラなく行えます。 過昇温防止機能が標準装備でより安心です。 省エネ設計です。 コンパクトサイズなので、作業場を自由に移動できます。 メーカー独自の温調器による簡易操作可能です。 金属の焼入れ、焼戻し、焼鈍し、アルミの溶解、焼成、焼結、乾燥に。
エレパック(ステンレス袋) 畑電機製作所エレパック(ステンレス袋)畑電機製作所
22,980税込25,278
1組(10枚)
翌々日出荷
ステンレス箔を袋状にしたもので、空気中での加熱による酸化、燃焼現象を防止する必要がある物の加熱処理に使用できます。
エレポット電気炉 畑電機製作所エレポット電気炉畑電機製作所
419,800税込461,780
1個
3日以内出荷
四隅のない円筒炉のため、ワークへの加熱がむらなく行えます。また、上蓋式の扉により、ワークの出し入れが容易で安全です。 設定温度とタイマーをセットするだけの簡単操作です。温度調節器にはタイマーが内蔵されており、保持時間後にブザー警報します。
エレパック ロール状 ステンレス箔 畑電機製作所エレパック ロール状 ステンレス箔畑電機製作所(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1巻
10日以内出荷
材質ステンレス箔タイプロール状アズワン品番4-1766-11
エレパック 還元剤方式 10袋入 畑電機製作所エレパック 還元剤方式 10袋入畑電機製作所
23,400税込25,740
1セット(10袋)
5日以内出荷から10日以内出荷
真空炉・雰囲気炉を使用せずに、通常の電気炉で無酸化・無脱炭に近い熱処理を行うことが可能です。密閉した後、そのまま加熱及び冷却することにより光輝熱処理が可能です。仕上工程の省力化に優れています。
付属品還元剤10個入/セット材質ステンレス箔タイプ還元剤方式
エレパック 真空方式 10袋入 畑電機製作所エレパック 真空方式 10袋入畑電機製作所
26,400税込29,040
1セット(10袋)
6日以内出荷から17日以内出荷
真空炉・雰囲気炉を使用せずに、通常の電気炉で無酸化・無脱炭に近い熱処理を行うことが可能です。密閉した後、そのまま加熱及び冷却することにより光輝熱処理が可能です。仕上工程の省力化に優れています。
材質ステンレス箔タイプ真空方式
電気炉 エレポット(R) LH型 畑電機製作所電気炉 エレポット(R) LH型畑電機製作所
739,800税込813,780
1台
10日以内出荷
四隅のない円筒状なので、ワークへの加熱がむらなく行えます。ワークの出し入れが行いやすい上蓋式設計です。設定温度とタイマーをセットするだけの簡易操作で、1℃/1分での設定が可能です。窒素流入で酸化・脱炭・硬度不足を軽減できます。
付属品炉床板×1、感熱棒×1、蓋置台×1、補修用セメント(炉内補修用)×1、ライナーピース×8)タイプ窒素雰囲気 LH型電圧(V)三相200 4kW最高温度(℃)1150炉内寸法(mm)Φ400×400本体質量(kg)40(キャスター付)常用温度(℃)1100機能過昇温防止機能、タイマー・ブザー警報機能外寸法(mm)Φ620×700アズワン品番4-1701-06処理量(底補強型)10kg以下(30kg/50kg以下)
電気炉 エレポット(R) LH型 畑電機製作所電気炉 エレポット(R) LH型畑電機製作所
669,800税込736,780
1台
翌々日出荷
四隅のない円筒状なので、ワークへの加熱がむらなく行えます。ワークの出し入れが行いやすい上蓋式設計です。設定温度とタイマーをセットするだけの簡易操作で、1℃/1分での設定が可能です。
付属品炉床板×1、感熱棒×1、蓋置台×1、補修用セメント(炉内補修用)×1、ライナーピース×8)タイプ標準 LH型電圧(V)三相200 4kW最高温度(℃)1150炉内寸法(mm)Φ400×400本体質量(kg)40(キャスター付)常用温度(℃)1100機能過昇温防止機能、タイマー・ブザー警報機能外寸法(mm)Φ620×700アズワン品番4-1701-05処理量(底補強型)10kg以下(30kg/50kg以下)
電気炉 エレポット(R) SH型 畑電機製作所電気炉 エレポット(R) SH型畑電機製作所
489,800税込538,780
1台
6日以内出荷
四隅のない円筒状なので、ワークへの加熱がむらなく行えます。ワークの出し入れが行いやすい上蓋式設計です。設定温度とタイマーをセットするだけの簡易操作で、1℃/1分での設定が可能です。窒素流入で酸化・脱炭・硬度不足を軽減できます。
付属品炉床板×1、感熱棒×1、蓋置台×1、補修用セメント(炉内補修用)×1、ライナーピース×4タイプ窒素雰囲気 SH型電圧(V)単相200 1.8kW最高温度(℃)1150炉内寸法(mm)Φ200×300本体質量(kg)15常用温度(℃)1100機能過昇温防止機能、タイマー・ブザー警報機能外寸法(mm)Φ355×540アズワン品番4-1701-04処理量(底補強型)5kg以下(不可)
電気炉 エレポット(R) SH型 畑電機製作所電気炉 エレポット(R) SH型畑電機製作所
419,800税込461,780
1台
5日以内出荷
四隅のない円筒状なので、ワークへの加熱がむらなく行えます。ワークの出し入れが行いやすい上蓋式設計です。設定温度とタイマーをセットするだけの簡易操作で、1℃/1分での設定が可能です。
付属品炉床板×1、感熱棒×1、蓋置台×1、補修用セメント(炉内補修用)×1、ライナーピース×4タイプ標準 SH型電圧(V)単相200 1.8kW最高温度(℃)1150炉内寸法(mm)Φ200×300本体質量(kg)15常用温度(℃)1100機能過昇温防止機能、タイマー・ブザー警報機能外寸法(mm)Φ355×540アズワン品番4-1701-03処理量(底補強型)5kg以下(不可)
電気炉 エレポット(R) SL型 畑電機製作所電気炉 エレポット(R) SL型畑電機製作所
489,800税込538,780
1台
5日以内出荷
四隅のない円筒状なので、ワークへの加熱がむらなく行えます。ワークの出し入れが行いやすい上蓋式設計です。設定温度とタイマーをセットするだけの簡易操作で、1℃/1分での設定が可能です。窒素流入で酸化・脱炭・硬度不足を軽減できます。
付属品炉床板×1、感熱棒×1、蓋置台×1、補修用セメント(炉内補修用)×1、ライナーピース×4タイプ窒素雰囲気 SL型電圧(V)100 1.3kW最高温度(℃)1050炉内寸法(mm)Φ200×300本体質量(kg)15常用温度(℃)1000機能過昇温防止機能、タイマー・ブザー警報機能外寸法(mm)Φ355×540アズワン品番4-1701-02処理量(底補強型)5kg以下(不可)

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品