絞り込み
ブランド
  • MMK SCIENTIFIC
  • モノタロウ(104)
  • アズワン(8,423)
  • 三商(2,726)
  • TGK(東京硝子器械)(2,707)
  • Merck(メルクミリポア)(2,559)
  • ADVANTEC(1,635)
  • Thermo Fisher Scientific(1,596)
  • ケニス(1,532)
  • ERECTA(エレクター)(1,416)
  • SIBATA(柴田科学)(1,277)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,229)
  • ビーエム機器(1,217)
  • NEG(日電理化硝子)(1,191)
  • コスモスビード(1,094)
  • ジーエルサイエンス(1,039)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(996)
  • エスコ(970)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(810)
  • コンサス(760)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
滅菌・個包装 ポリスポイト MMK SCIENTIFIC滅菌・個包装 ポリスポイトMMK SCIENTIFIC(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(100本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
EOG滅菌済み、個包装で清潔に使用できます。 メモリは見やすく成型されています。
用途薬品・香水・水溶液等の分注、人・動物への給餌など仕様EOG滅菌済み材質ポリスチレン形態個包装
pHメーター ペン型/センサ一体タイプ MMK SCIENTIFICpHメーター ペン型/センサ一体タイプMMK SCIENTIFIC(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
【高精度】測定範囲:0.00~14.00pH(分解能0.01pH)、測定精度:±0.01pHと汎用タイプながら高精度です。【3点校正】3点校正が可能、PH4.01/PH6.86/PH9.18の校正剤が付属します。【読みやすい】LCD液晶画面を搭載しているため、文字が大きいく明瞭で測定結果を読みやすい。【実用性】小型のペン型デザインで持ち運びと収納に便利、家庭・学校・実験室・屋外など様々なフィールドでご使用いただけます。
用途農業・食品・観賞魚・熱帯魚・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など付属品校正剤(pH4.01、pH6.68、pH9.18)、取扱説明書、保存ケース寸法(mm)155×31×18使用温度範囲(℃)0-50測定範囲(pH)0.00~14.00測定原理ガラス電極法電源(個)LR44×2
TDS&ECメーター MMK SCIENTIFICTDS&ECメーターMMK SCIENTIFIC
2,898税込3,188
1台
当日出荷
【多機能な3-in-1測定器】水溶液中のTDS、EC、水温の測定が同時に行えます。本体ペンタイプ+ハードケース入りですので屋外へ持ち出しも簡単&安全に行うことが出来ます。 【超快速測定、高精度】特殊合金電極の採用により、溶液に電極を浸漬させた瞬間高精度な測定結果を得ることが出来ます。また、溶液の温度に応じて測定値を自動補正することができる機能によってより精度の高いデータを得ることが可能となっております。 【ホールド&オートオフ機能】測定データが安定した後HOLDボタンを押せば、測定結果をロックして確実に読み取り・保存を行うことが出来ます。また、電源を切り忘れた場合でも5分後に自動でスイッチが切れバッテリーの消耗を防止します。
用途農業・食品・観賞魚・熱帯魚・河川・洗車・塗料・化学・薬品・学校教育などセット内容本体(電極一体型)、電極保護キャップ、CR2032リチウムイオン電池1個、日本語取扱説明書幅(mm)1.4高さ(mm)3質量(g)55電源CR2032リチウムイオン電池 1個測定項目TDS・EC・水温寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)15.5×1.4×3本体寸法(mm)15.5×1.4×3温度測定範囲(℃)0.1~80.0精度(%)±2温度補償自動補正測定範囲(μS/cm)EC:0~9999電池非標準バッテリ 電池(付属)表示項目TDS・EC・水温オートパワーオフ5分後測定範囲(ppm)TDS:0~9990温度範囲(°F)32.0~176.0
pHメーター Special Edition 超高速・高精度タイプ MMK SCIENTIFICpHメーター Special Edition 超高速・高精度タイプMMK SCIENTIFIC
4,498税込4,948
1台
当日出荷
【高精度】測定範囲:0.00~14.00pH(分解能0.01pH)、測定精度:±0.02pHと汎用タイプながら高精度です。 【高速測定】独自開発した高性能SLAMと特殊ガラス電極採用により、測定値安定までの時間が約4秒へと大幅に短縮されました。 【3点校正】3点校正が可能、PH4.00/PH6.86/PH9.18の校正剤が付属します。 【校正液自動認識機能】校正液の種類を自動認識する機能によって校正作業が大幅にシンプル・簡単・短時間で行えるようになりました。 【実用性】小型のペン型デザインで持ち運びと収納に便利、家庭・学校・実験室・屋外など様々なフィールドでご使用いただけます。
用途農業・食品・観賞魚・熱帯魚・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など付属品校正剤(pH4.00、pH6.68、pH9.18)、取扱説明書、保存ケース電源LR44×2個寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×31×18測定範囲(pH)0.00~14.00測定原理ガラス電極法
マイクロピペット 容量可変式 1ch オートクレーブ不可 MMK SCIENTIFICマイクロピペット 容量可変式 1ch オートクレーブ不可MMK SCIENTIFIC
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
・プッシュボタンを回し、ダイヤルの数字を見ながら簡単に分注量を調整できます。・標準校正後に出荷しているため、製品到着後すぐにご使用できます。校正証明書が標準付属します。・軽量で握りやすく、長時間の使用も疲れにくい人間工学に基づいた設計です。 ・本体・品質管理証明書・パッケージに刻印されたシリアルナンバーで一元管理され、信頼性を保証しています。 ・弾力性に優れ、変形しにくく安定した吸引・分注を維持できます。 ・汎用チップ適合、オートクレーブ不可。
付属品ピペットチップ、メンテナンス工具、英文取扱説明書、校正証明書チャンネル数1入数(本)1本
TDSメーター  TDS-7 MMK SCIENTIFICTDSメーター TDS-7MMK SCIENTIFIC(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
【洗練された性能・デザイン】洗練された性能・デザインのTDSメーターです。水溶液中のTDSの測定が行え、本体ペンタイプ+ハードケース入りですので屋外への持ち出しも簡単&安全に測定を行うことが出来ます。 【超高速測定・高精度】独自開発した高性能SLAMと特殊合金電極の採用により、溶液に電極を浸漬させた瞬間高精度な測定結果を得る事が可能です。また、溶液の温度に応じて測定値を自動補正することができる機能によってより精度の高いデータを得ることが可能となっております。 【ホールド&オートオフ機能&バックライト】測定データが安定した後HOLDボタンを押せば、測定結果をロックすることが出来ます。また、ディスプレイはバックライトが点灯しますのであらゆる環境下でも確実に測定値の読み取り・保存を行うことが出来ます。電源を切り忘れた場合でも5分後に自動でスイッチが切れバッテリーの消耗を防ぎます。
用途農業・食品・観賞魚・熱帯魚・河川・洗車・塗料・化学・薬品・学校教育などセット内容本体(電極一体型)、電極保護キャップ、LR44リチウムイオン電池2個、日本語取扱説明書幅(mm)25寸法(mm)155×25×14ブラック高さ(mm)155質量(g)75奥行(mm)14電源LR44リチウムイオン電池 2個測定項目TDS精度±2%表示バックライトが点灯寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×155×14精度(%)±2温度補償自動補正表示項目TDSオートパワーオフ5分後測定範囲(ppm)0~9990
「01版」PH緩衝剤 PH校正粉末 3種類×5パック(15パック入) MMK SCIENTIFIC「01版」PH緩衝剤 PH校正粉末 3種類×5パック(15パック入)MMK SCIENTIFIC
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
・フルレンジ:すべてのPHメーターの校正に使用できます。 ・正確さ:PHメーターを使ってプール、水槽、飲料水などのPHをすばやくテストできます。 精度は±0.01pHです。 ・早くて簡単:250mLの純水で各パックを溶解するだけです。 ・安全な材料:BPAを含まず、他の有害な有毒化学物質を含んでおりません。 ・長期使用:1パックで250mlの校正液ができますので、時間とコストの節約になります。これによってより多くのパケットを必要とせず、より長くより容易に利用可能な状態に保つことができます。
用途農業・水耕栽培、水処理・環境関連、工業・製造業、研究・実験、アクアリウム、醸造・食品関連、エネルギー関連、金属・鉱業、建設・インフラ精度(pH)±0.01入数校正剤3種類×5パック(合計15パック)
ピペットコントローラー MMK SCIENTIFICピペットコントローラーMMK SCIENTIFIC
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
簡単操作・連続吸引安定した吸引力大きい吸引容量防浸透膜付き
仕様測定範囲(mL):0.1~100材質ポリプロピレン直径(Φcm)適合ピペット:約1未満
5 in 1 デジタルPHメーター M-digi MMK SCIENTIFIC5 in 1 デジタルPHメーター M-digiMMK SCIENTIFIC(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1台
当日出荷から4日以内出荷
【5 in 1 pHメーター】プロ仕様の水質計は、pH、TDS(ppm)、EC(伝導率)、塩分(ppt)、温度を高精度で測定できます。家庭用飲料水、水耕、研究室、水槽などに適した幅広い用途で使用されている水質測定器です。【複数のパラメータを同時に表示】 大きなLCD画面でマルチパラメータ表示を同時に行う機能で、技術的にはこれまでになく高度な機器で、すべての測定値を一度に読み取ることができ、時間と労力を節約できます。 左横画面、右横画面、縦画面表示、使用状況に応じて手動で切り替える3つの表示モードがあります。 【高精度・高安定性】 pHテスターは、より高感度なプラチナプローブと32ビット工業グレードのスーパーチップ設計を採用しており、測定安定性と精度を向上させ、プローブの寿命を延ばします。プローブが劣化した場合は交換が可能です。 テスターにはATC機能があり、様々な温度での精度を確保し液体温度変化による誤差を低減します。 【自動キャリブレーションpHメーター】簡単に校正でき、pHは3点キャリブレーション方式で、校正パウダーを装備しています(pH 4.00、pH 6.86、pH 9.18)。 自動キャリブレーションボタンを押すと、pHメーターが自動的にキャリブレーションソリューションを識別します。 【充電式・長寿命リチウムイオンバッテリー】 高速充電と1000mAのリチウムイオンバッテリーの長寿命で、このデバイスは充電可能な設計で、約2時間以内に完全に充電でき、通常の稼働時間は約1週間持続します。 (自動電源オフ:運転なしで8分)。屋外で使用する場合はモバイルバッテリーと接続すれば充電しながら計器を使用することが可能です。
用途農業・食品・観賞魚・熱帯魚・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など測定項目pH、TDS(ppm)、EC(伝導率)、塩分(ppt)、温度(℃/°F)
2in1土壌ダイレクト導電率計(EC/℃)  LY-606 MMK SCIENTIFIC2in1土壌ダイレクト導電率計(EC/℃) LY-606MMK SCIENTIFIC
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
・2in1土壌ECメーターです。土壌のEC(導電率/養分)、地温(温度)を同時に測定できます。・国内で検品・校正を行っております。お手元に届き次第すぐにご使用することが出来ます。 ・測定範囲(EC):0.00~10.00ms/cm ・測定範囲(温度):-30.0~80.0℃ ・簡単な1点自動校正 ・LCD・バックライト付き ・防水性能(IP67防水) ・本体1年間の製品保証
付属品取扱説明書、テスト用電池質量(g)137分解能(EC)0.01ms/cm温度測定範囲(℃)-30.0~80.0寸法(cm)30.3×3.5×3.5分解能(℃)0.1校正1点・自動測定範囲(mS/cm)(EC)0.00~10.00電池LR44×3個
マグネチックスターラー MMK SCIENTIFICマグネチックスターラーMMK SCIENTIFIC
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
回転子が付属されているため、すぐにご利用頂けます。耐久性が高いブラシレスモーター強磁性・スリップ防止
付属品回転子×1, 取扱説明書×1, 電源アダプタ×1電圧(V)100 50/60Hzモーターブラシレスモーター磁石寸法(mm)20~30
ピペットポンプ MMK SCIENTIFICピペットポンプMMK SCIENTIFIC
969税込1,066
1個
7日以内出荷
操作が簡単で省力耐酸・耐アルカリ性気密性が良い
材質ポリプロピレン直径(Φcm)適合ピペット:6~9
オンラインpHモニター USB/電池給電 バックライト 1点手動校正 pH-990 MMK SCIENTIFICオンラインpHモニター USB/電池給電 バックライト 1点手動校正 pH-990MMK SCIENTIFIC
8,998税込9,898
1セット
当日出荷
・【国内向けに特化したpHメーター】:性能・品質を維持しつつもコストダウンを徹底し、お手に取りやすいプライスを実現したオンラインpHモニターです。大切な生体や試料のpHを24時間・365日測定し続けます。 ・【便利な選べる給電方式】:USB給電かLR44電池給電のどちらかを選択してご使用できます。常時測定する場合はUSB給電、移動先や電源設備がないところではLR44電池給電など、測定する環境に合わせて給電方式を選ぶことが出来ます。 ・【1点手動校正機能】:定期的な校正は正確な測定のため非常に重要です。誰でも簡単に校正作業ができるように簡単な操作で校正を手動で行うことができます。 ・【LCDディスプレイ&バックライト】:大きな文字盤と明瞭なLCDディスプレイ、明るいバックライトであらゆる環境下の測定でも数値を正確に視認することができます。 ・【安心の製品保証】:本体1年間と電極6ヶ月の製品保証が付いていますので、安心して長くお使いいただけます。
用途農業・水耕栽培、水処理・環境関連、工業・製造業、研究・実験、アクアリウム、醸造・食品関連、エネルギー関連、金属・鉱業、建設・インフラ付属品粉末校正剤(4.01/6.86/9.18)、LR44テスト用電池4個、USBケーブル(1m)、校正ドライバー、壁掛けツール、取扱説明書電源USB、LR44×3個本体寸法(mm)75×55×28本体質量(g)75使用温度(℃)0-50測定範囲(pH)0.00-14.00精度(pH)±0.1校正1点・手動分解能(pH)0.01
ピペットスタンド(回転式) MMK SCIENTIFICピペットスタンド(回転式)MMK SCIENTIFIC
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
取り出しやすく便利な吊り下げ式デザイン溝付きデザインで滑りにくい
材質ABS本体寸法(mm)Φ170×310掛数(本)6
12チャンネルマイクロピペット MMK SCIENTIFIC12チャンネルマイクロピペットMMK SCIENTIFIC
78,980税込86,878
1個
7日以内出荷
吸引が正確で、分注が確実360°回転可能なヘッド
チャンネル数12
遠心分離機 MMK SCIENTIFIC遠心分離機MMK SCIENTIFIC
50,980税込56,078
1個
7日以内出荷
操作が簡単で、見やすいデジタルディスプレイです。すばやく加速・減速が出来る静音コンパクトタイプ 。定速モデル&可変速モデルが選択可能。多機能ローターで、処理量を更に多く。ブラシレスモーター重心が低く、動作中の安定性が向上。
仕様最速加速 / 減速時間:<12秒 / <15秒本体寸法(mm)185×180×135騒音レベル(dB(A))最高回転時:≦47適合容器ローター容量:0.2/0.5/1.5/2mL×12 + 0.2mL×8×4 (遠心管)入力電圧AC100VAC / DC24V 50/60Hz入力電力(W)25
ボルテックスミキサー MMK SCIENTIFICボルテックスミキサーMMK SCIENTIFIC
76,980税込84,678
1個
7日以内出荷
付属のプレートを活用して遠沈管・試験管・フラスコやビーカー等をミキシング可能超低ボディ、安定動作強力なブラシレスモーター
付属品取替プレートVM-501-J(遠沈管・試験管用), 取替プレートVM-502-J(フラスコ・ビーカー用), 電源コード, 取扱説明書消費電力(W)20モーターブラシレスモーター保護等級シェル:IP21振幅(mm)4.5駆動方式タッチ駆動/連続駆動電源アダプタDC12V
WAXFILM ワックスフィルム WF-600Mシリーズ ※食品衛生法適合 MMK SCIENTIFICWAXFILM ワックスフィルム WF-600Mシリーズ ※食品衛生法適合MMK SCIENTIFIC
2,398税込2,638
1個ほか
4日以内出荷
【伸縮性】:最大400%まで伸び、様々な形状へシールすることが出来ます。 【高い物理物性】:優れた撥水性・防水性・UV安定性・耐低温性・生体的合成・リバウンドパフォーマンスを有し、内容物の変性を防ぎ、安定した保存を可能にします。 【高い化学物性】:優れた耐薬品性により、さまざまな薬品や外部要因に対しても影響を受けにくく、信頼性の高い保存が実現します。 【食品衛生法適合】:日本国内の第三者機関による厳しい溶出試験を実施しており、食品衛生法で定められた基準に適合しています。食品に直接触れる場合でも有害な物質の溶出がないことが確認されており、衛生面・安全面で安心してご使用いただけます。 【ポジティブリスト対応】:WAXFILMに使用されている原材料・添加剤は日本のポジティブリストに定められた物質のみを使用しています。
用途化学実験、研究開発、医療・臨床研究、食品・試料保存、教育実習、培養作業、分析作業、測定作業、工業試験、環境試料管理、微生物実験、試薬保護仕様ポジティブリスト:対応可材質パラフィン長さ(m)38食品衛生法適合
TDSメーター TDS-7 MMK SCIENTIFICTDSメーター TDS-7MMK SCIENTIFIC
2,898税込3,188
1台
6日以内出荷
洗練された性能・デザインのTDSメーターです。 独自開発した高性能SLAM搭載により、溶液にプローブを浸漬した瞬間高精度な測定結果を得ることができます。 JIS A3グレードの純水を使用し、TDS値が「0」となった商品のみ合格としています。 自動温度補正機能(ATC)を搭載 測定結果をディスプレイにロックできるHOLDボタン付き 明るく見やすいバックライト付きLCD画面 オートパワーオフ機能(5分)
仕様●測定範囲:0-9990ppm●精度:±2%●分解能:1ppm●機能:バックライト、ホールド、オートパワーオフ(5分)●電池:ボタン電池LR44×2個●商品サイズ:155×25×14mm●商品重量:75g●内容物:本体、取扱説明書、ハードケースアズワン品番67-9297-93
2in1デジタルpHメーター pH06 pH/温度 3点自動校正 USB type-C 充電式 防水性IP65 MMK SCIENTIFIC2in1デジタルpHメーター pH06 pH/温度 3点自動校正 USB type-C 充電式 防水性IP65MMK SCIENTIFIC
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
【pH/温度の測定】液晶画面にpHと温度が同時に表示されます。 【3点自動校正機能】誰でも簡単な操作で校正を行うことができます。【充電式バッテリー搭載】USB Type-C充電に対応。モバイルバッテリーからも充電できます。 【防水・防塵性能 IP65】粉塵の侵入を防ぎあらゆる方向からの噴流水にも耐える設計です。 【自動温度補正機能(ATC)】正確なpH測定に必要な自動温度補正機能(ATC)付きです。 【電極保護用スポンジキャップ】キャップ内部のスポンジに電極保存液を浸すことで、電極の乾燥を防止します。 【リセット機能搭載】万が一動作が不安定になった場合でも、復旧が可能です。
用途農業・食品・観賞魚・熱帯魚・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など
マグネチックスターラー MMK SCIENTIFICマグネチックスターラーMMK SCIENTIFIC
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
回転子が付属されているため、すぐにご利用頂けます。同期または非同期動作の設定可能時間設定機能
仕様●作業プレート:PET表面●作業温度範囲:無し●攪拌方向:時計回り付属品回転子, 取扱説明書×1, 電源コード×1電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])50-1500本体寸法(mm)430×220×65寸法(Φmm)作業プレート:110(1ステーションあたり)最大回転数(min-1[r.p.m])1500モーターブラシレスモーター設定方式非同期設定(同期設定も可能)表示形式LCDディスプレイ撹拌容量(mL)最大:6×500磁石寸法(mm)30時間設定1分-19時間59分
ピペットスタンド MMK SCIENTIFICピペットスタンドMMK SCIENTIFIC
7,098税込7,808
1個
7日以内出荷
取り出しやすく便利な吊り下げ式デザイン溝付きデザインで滑りにくい
材質ABS本体寸法(mm)150×90×225掛数(本)3
電動ピペッター(スタンド付き) MMK SCIENTIFIC電動ピペッター(スタンド付き)MMK SCIENTIFIC
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
電力が持続し、握りやすいデザイン速度調整可能手動による排液と電動排液の2つのモード
仕様スタンド付属:有り付属品壁掛けフック(両面テープ付き)×1, 立て掛けスタンド×1, 交換用フィルタ×1, 電源コード×1, 取扱説明書×1容量(mL)0.1~100質量(g)180フィルター0.45μm 疎水性フィルターメンブレン適合ピペット(mL)プラスチック管またはガラス管(0.1~100バッテリー充電式リチウム電池分注速度25ml <5秒(6段階調整)バッテリー稼動時間間欠作業で8時間以上/充電2~3時間
電動ピペッター MMK SCIENTIFIC電動ピペッターMMK SCIENTIFIC
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
電力が持続し、握りやすいデザイン速度調整可能手動による排液と電動排液の2つのモード
仕様スタンド付属:無し付属品壁掛けフック(両面テープ付き)×1, 交換用フィルタ×1, 電源コード×1, 取扱説明書×1容量(mL)0.1~100質量(g)180フィルター0.45μm 疎水性フィルター適合ピペット(mL)プラスチック管またはガラス管(0.1~100バッテリー充電式リチウム電池分注速度25ml <5秒(6段階調整)バッテリー稼動時間間欠作業で8時間以上/充電2~3時間
8チャンネルマイクロピペット MMK SCIENTIFIC8チャンネルマイクロピペットMMK SCIENTIFIC
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
吸引が正確で、分注が確実360°回転可能なヘッド
チャンネル数8
プレートミキサー MMK SCIENTIFICプレートミキサーMMK SCIENTIFIC
85,980税込94,578
1個
7日以内出荷
ブラシレスモーター
電源(V)AC100回転速度(min-1[r.p.m])調整範囲:40 - 200使用温湿度範囲5-40℃, 80%RH動作モード円軌道時間設定1分 - 23時間59分
ボルテックスミキサー MMK SCIENTIFICボルテックスミキサーMMK SCIENTIFIC
84,980税込93,478
1個
7日以内出荷
容器固定モジュールは取り替え可能で3種類付属しています。容器固定モジュールを取り替えることで直径16, 18, 22, 26, 28mmのバイアル瓶に対応しています。
仕様固定容量:VM551 バイアル瓶 Φ22×60mm or Φ26×65mm、VM552 バイアル瓶 Φ16mm×3個 & Φ18mm×2個、VM553 バイアル瓶 Φ22mm×2個 & Φ28mm×2個消費電力(W)20回転数(min-1[r.p.m])100-1200、調整範囲:10本体寸法(mm)155×150×90モーターブラシレスモーター使用温湿度範囲5-40℃, 80%RH時間設定1分 - 8時間電源アダプタDC12V
撹拌機 MMK SCIENTIFIC撹拌機MMK SCIENTIFIC
219,800税込241,780
1個
7日以内出荷
温度測定可能・ワンタッチロック攪拌羽根貫通可・傾き検出ブラシレスモーター・低速高トルク強力なパワー・安定した攪拌
寸法(mm)195×80×235電圧DC24V 4Aドリル径1-10mmモーターブラシレスモーター温度表示有り温度センサー外部:接続可単位調整速度:10rpm操作方式ダイヤル+ボタン+デジタルディスプレイ時間設定0-24時間軸貫通攪拌棒:有り
ボルテックスミキサー MMK SCIENTIFICボルテックスミキサーMMK SCIENTIFIC
249,800税込274,780
1個
7日以内出荷
3種類の取り替え可能なプレートが付属されているため、様々な容量・サイズの遠心管・採血管に対応しています。スムーズな始動、安定した動作
仕様対応規格(mL):遠心管 50×15, 遠心管 15×50 / 採血管 10×50, 遠心管 1.5/2×72 / 採血管 2/10×72※取り替えられるプレートが3種類(VM801-J, VM802-J, VM803-J)付属しています。消費電力(W)100回転数(min-1[r.p.m])500-3000、調整範囲:10本体寸法(mm)260×180×50最大積載量(kg)4.5振幅(mm)水平回転:4駆動方式連続駆動時間設定1分 - 24時間
ミックスローター MMK SCIENTIFICミックスローターMMK SCIENTIFIC
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
ローラーは滑り止めシリコン素材で作られており、スムーズに動作し、回転動作によりサンプルを混合します。時間設定機能(1分~23時間59分)・回転数(最大80rpm)調整可能有り※RM-6-Jは時間設定機能無しRM-6-J / RM-6Pro-J / RM-8Pro-Jはローラー軸に左右で高低差が有り、回転運動にシーソー運動を加えることでサンプルのミキシングが可能です。RM-6H-J / RM-8H-J / RM-4Max-Jはローラー軸が水平、回転運動のみです。ローラー本数は4・6・8本から選択可能であり、RM-4Max-Jは1Lの試薬瓶を2本まで乗せて動作が可能です。
電源(V)AC100消費電力(W)25回転数(min-1[r.p.m])20-80最大回転数(min-1[r.p.m])80使用温湿度範囲5-40℃, 80%RHローラ長さ(mm)280
撹拌機 MMK SCIENTIFIC撹拌機MMK SCIENTIFIC
93,980税込103,378
1個
7日以内出荷
高トルク速度調速可能、タイマー設定対応滑り止め付きのベースか通常機能のベースかお選びいただけます。
形状ベース:H型ベースドリル径1-10mm回転数(min-1[r.p.m])100-1500電源24V 2.5A本体寸法(mm)145×70×195最大回転数(min-1[r.p.m])1000モーターブラシレスモーター定格出力(W)50単位調整速度:10rpm操作方式ダイヤル+デジタルディスプレイ時間設定0-24時間軸貫通攪拌軸:無し最大撹拌容量(L)10トルク(N・cm)15
撹拌機 MMK SCIENTIFIC撹拌機MMK SCIENTIFIC
92,980税込102,278
1個
7日以内出荷
高トルク・速度調速可能・タイマー設定機能が有ります。強力な動力・安定した撹拌機能。台座の裏面には防振パッドが付いており、撹拌による振動を軽減します。撹拌物が容器から溢れ無いように、撹拌容器(ビーカー等)を固定するホルダー(ベルト付き)・支柱を付属しています。
ドリル径1-10mm電源24V 2.5A本体寸法(mm)145×70×195モーターブラシレスモーター単位調整速度:10rpm操作方式ダイヤル+デジタルディスプレイ時間設定0-24時間軸貫通攪拌軸:有り
オービタルシェーカー MMK SCIENTIFICオービタルシェーカーMMK SCIENTIFIC
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
時間設定機能有り
直径(Φmm)20電源(V)AC100回転速度(min-1[r.p.m])調整範囲:40 - 200時間設定1分 - 23時間59分
ボルテックスミキサー MMK SCIENTIFICボルテックスミキサーMMK SCIENTIFIC
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
広い速度範囲の無段階速度調整(VM-300S-Jのみ)押すだけでスタート / コンパクトボディ
消費電力(W)12モーターブラシレスモーター電源電圧(V)DC12保護等級シェル:IP42振幅(mm)4.5使用温湿度範囲5-40℃, 80%RHサンプル量(mL)最大処理:50
マイクロプレートミキサー MMK SCIENTIFICマイクロプレートミキサーMMK SCIENTIFIC
84,980税込93,478
1個
7日以内出荷
時間設定機能有り
仕様サンプル取扱範囲:ELISAプレート/組織培養プレート/96ウェルプレート消費電力(W)20モーターブラシレスモーター使用温湿度範囲5-40℃, 80%RH時間設定1分 - 8時間
撹拌機 MMK SCIENTIFIC撹拌機MMK SCIENTIFIC
67,980税込74,778
1個
7日以内出荷
スムーズなスタート速度調速可能、タイマー設定対応撹拌容器を固定するための固定器付き。滑り止め付きのベースか通常機能のベースかお選びいただけます。
形状ベース:H型ベースドリル径1-10mm電源24V 1.5A本体寸法(mm)145×70×195モーターブラシ付きモーター単位調整速度:無し操作方式ダイヤル時間設定無し軸貫通攪拌軸:無し
ボルテックスミキサー MMK SCIENTIFICボルテックスミキサーMMK SCIENTIFIC
249,800税込274,780
1個
7日以内出荷
時間設定機能有り
仕様サンプル取扱範囲:遠沈管(VM601)50ml×25+15ml×16 / 遠沈管(VM602)15ml×49 / 採血管 10ml×49+2/5ml×49 / 遠沈管(VM604)1.5/2ml×81電源(V)AC100消費電力(W)30回転数(min-1[r.p.m])1500-3000、調整範囲:10本体寸法(mm)355×260×145モーターブラシレスモーター振幅(mm)水平回転:4使用温湿度範囲5-40℃, 80%RH時間設定1分 - 8時間
ロングチューブpHメーター MMK SCIENTIFICロングチューブpHメーターMMK SCIENTIFIC
19,700税込21,670
1台
4日以内出荷
測定範囲:0.00~14.00pH(分解能0.01pH)、測定精度:±0.1pHと高精度です。 プローブ径:Φ12mm、プローブ長:130mとロングタイプのプローブのため、細くて深いサンプルボトル等での測定も可能です。 視認性に優れた角度45°の大型LCDディスプレイ採用により、あらゆる環境下で測定値を確認しやすくなりました。3ポイントのワンタッチ自動校正機能搭載 任意の校正値に調整が可能で、ご使用目的に沿った校正値にカスタマイズができます。 比較電極内部液は3.33mol/L KClゲルタイプを採用しており、電極の早期劣化を防止します。 電極劣化防止用保存ボトルの標準付属 防水性能IP65、温度補正機能搭載
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・熱帯魚・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など付属品校正粉末(pH4.01、pH6.86、pH9.18)、取扱説明書、電池(CR2032)×2個、電極保存ボトル質量(g)115電源CR2032×2個寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)187.4×40×58.4測定範囲(pH)0.00~14.00使用湿度範囲80%相対湿度以下(ただし結露しないこと)測定原理ガラス電極法測定温度範囲(℃)0~80寸法(高さH×幅W)(mm)ディスプレイ:29×22.5

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品