特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量・コンパクトなスティック形状で持ち運び簡単。防塵防水性能IP68相当で、粉塵が内部に侵入せず、水中に置いても有害な影響がない。100%モードで最大8時間の連続点灯可能。押しボタンスイッチにより、強・弱・点滅と3段階の明るさモードに切換可能。USB(パソコン、市販のUSB充電器5V2A)から充電可能。モバイルバッテリーとして内蔵電池からスマートフォン、タブレットへの充電も可能。道路工事や建設工事、各種イベントなど様々な用途で使用可能
付属品ライトホルダー(マグネット式)×2、MicroUSBケーブル×1、ストラップ×2 サイズS 寸法L(mm)143 寸法D(Φmm)36 バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)3.7 防塵防水性能IP68相当 充電時間(時間)5以内 バッテリー容量(mAh)2600 光束(Lm)100(Max) アズワン品番64-3989-41
1個
10,980 税込12,078
11日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります