広い視野角です。オートセンス機能付きです。1D/2Dバーコード全方向読取り可能です。携帯電話の画面に表示されるバーコードの読取が可能です。
付属品USBケーブル
質量(g)145.5
外形寸法(mm)67×67×35
角度(°)【スキャン】ロール360/ピッチ±65/スキュー±60
光源6500K(LED)
インターフェースUSB、RS232C
読取1Dコード(UPC、EAN、Code128、Code 39、Code 93、Code11、Matrix 2 of 5、Interleaved 2 of 5、Codabar、GS1 DataBar他)、2Dコード(PDF417、MicroPDF417、Data Matrix、Maxicode、QR Code、MicroQR、Aztec、Hanxin 他)
解像度640 ピクセル(H)×480 ピクセル(V)
電流(mA)200・90・300(動作・待機・ピーク)
視野角72°(H)×64°(V)
アズワン品番65-1692-02
動作電圧(V)DC3.3~5
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
広い視野角です。オートセンス機能付きです。1D/2Dバーコード全方向読取り可能です。携帯電話の画面に表示されるバーコードの読取が可能です。
付属品USBケーブル
質量(g)230
外形寸法(mm)128×88×45
角度(°)【スキャン】ロール360/ピッチ±65/スキュー±60
光源6500K(LED)
インターフェースUSB、RS232C
読取1Dコード(UPC、EAN、Code128、Code 39、Code 93、Code11、Matrix 2 of 5、Interleaved 2 of 5、Codabar、GS1 DataBar他)、2Dコード(PDF417、MicroPDF417、Data Matrix、Maxicode、QR Code、MicroQR、Aztec、Hanxin 他)
解像度640 ピクセル(H)×480 ピクセル(V)
電流(mA)200・90・300(動作・待機・ピーク)
視野角72°(H)×64°(V)
アズワン品番65-1692-01
動作電圧(V)DC5
1個
¥21,980
税込¥24,178
31日以内出荷
持ちやすく使いやすい形状です。1D/2Dバーコードの読取りが可能です。携帯電話の画面に表示されるバーコードの読取が可能です。
付属品USBケーブル
質量(g)126
外形寸法(mm)170×95×70
角度(°)【スキャン】ロール360/ピッチ±65/スキュー±60
光源625nm(LED)、エイマー(617nm)
読取1Dコード(UPC、EAN、Code128、Code 39、Code 93、Code11、Matrix 2 of 5、Interleaved 2 of 5、Codabar、GS1 DataBar他)、2Dコード(PDF417、MicroPDF417、Data Matrix、Maxicode、QR Code、MicroQR、Aztec、Hanxin 他)
解像度640 ピクセル(H)×480 ピクセル(V)
視野角42°(H)×31.5°(V)
アズワン品番65-1691-99
動作電流(mA)400
落下衝撃(m)1.8
動作電圧(V)DC5
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
持ちやすく使いやすい形状です。1D/2Dバーコードの読取りが可能です。携帯電話の画面に表示されるバーコードの読取が可能です。
付属品USBケーブル
質量(g)126
外形寸法(mm)170×95×70
角度(°)【スキャン】ロール360/ピッチ±65/スキュー±60
光源6500K(LED)、エイマー(617nm)
読取1Dコード(UPC、EAN、Code128、Code 39、Code 93、Code11、Matrix 2 of 5、Interleaved 2 of 5、Codabar、GS1 DataBar他)、2Dコード(PDF417、MicroPDF417、Data Matrix、Maxicode、QR Code、MicroQR、Aztec、Hanxin 他)
解像度640ピクセル(H)×480ピクセル(V)
視野角40°(H)×32°(V)
アズワン品番65-1691-98
動作電流(mA)300
動作電圧(V)DC5
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。