クライオボックスNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)当日出荷
試料管理に役立つ番号入りの格子模様が印刷されています。
インナーキャップタイプのバイアル及びクライオバイアル(2-4025-01・02)を100本保存できる10×10列タイプです。
アズワン品番2-4026-01仕様オートクレーブ可能材質PC(ポリカーボネート)寸法(mm)133×133×52使用温度範囲(℃)-196~121℃収納本数(本)100
活栓Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)当日出荷から翌々日出荷
材質Oリング/TFE(テトラフルオロエチレン)、チューブアダプター(6422)/HDPE(高密度ポリエチレン)仕様オートクレーブ可適合ナルゲン瓶2317・2319・2321・2322・2327シリーズ
リユーザーブルフィルターユニットNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)翌々日出荷
一般的な47mmまたは50mm径の各メーカーのフィルターが使用できます。
無毒性でタンパクの吸着が少なく、洗浄が容易です。
側面の2つのコネクターに吸引装置やシリンジフィルターの接続が可能です。
強度・耐薬品性に優れています。
仕様FDA登録対象・USP6準拠・細胞無毒性オートクレーブ可滅菌用プレート・分析用プレート付材質PSF(ポリサルフォン)
フッ素加工活栓付 角型大型瓶Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)翌々日出荷から12日以内出荷
内外共フッ素加工されています。
酸・アルカリ・反応性の高い有機溶剤に対し、耐性が大幅にアップしています。
材質本体/ FLPE(フッ素加工高密度ポリエチレン) 活栓/ Tefzel ETFE(エチレンテトラフルオロエチレン) フタ/ FLPP(フッ素加工高密度ポリプロピレン) ハンドル/ ステンレス内径(Φmm)首部 89目盛1 L
凍結保存ユニット(ミスターフロスティー)Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)翌々日出荷
細胞の冷凍保存に適した-1℃/minレートでの凍結を正確に行えます。イソプロピルアルコールを容器に入れて冷凍庫に保存するだけの簡単な操作です。
アズワン品番2-5478-01材質本体/PC(ポリカーボネート)キャップ・バイヤルホルダー/HDPE(高密度ポリエチレン)適合容量(mL)1.0、1.2、1.5、2.0(バイヤル)収納本数(本)18サイズ(mm)外径Φ117×高さ86×キャップ径Φ120
ディスポーザブルピペットIINalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥21,980~税込¥24,178~
1箱(100本×2袋)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
開封が容易な紙とプラスチックの個別ピーリング包装です。
アダプター部が透明ですので、マイナス目盛の利用が容易です。
アダプター部はPETフィルター栓付きです。
仕様Dnase、Rnase、パイロジェンフリー材質PS(ポリスチレン)滅菌γ線滅菌済
アプリケーターNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)43日以内出荷
仕様仕様:アプリケーター使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)レイヨン滅菌γ線滅菌(241205のみ)型番250050JPアズワン品番2-1820-11
把手付ビーカー(PFA)Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)7日以内出荷から12日以内出荷
種類手付ビーカー材質PFA(フッ素樹脂)使用温度範囲(℃)-270~+250
ナルゲン活栓付角型瓶(PP)Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)当日出荷から翌々日出荷
仕様オートクレーブ可能その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体・フタ・活栓/PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)0~135℃口内径(Φmm)86
クライオバイアル(凍結保存用チューブ)Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥22,980~税込¥25,278~
1ケース(5本×15袋)ほか
翌々日出荷
内容物の汚染の心配が少ない外ネジタイプです。
仕様放射線滅菌済、無細胞毒性、ノンパイロジェン材質本体/PP(ポリプロピレン)、HDPE(高密度ポリエチレン)使用温度範囲(℃)-196~+121℃(5005-0015はフリーザー内、-70~120℃での使用となります)
ナルゲン梨型沈澱管(PC製)Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥15,980~税込¥17,578~
1袋(10本)
翌々日出荷から63日以内出荷
仕様オートクレーブ可能材質(本体)PC(ポロカーボネート)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
MicroWell ミニトレイNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥24,980税込¥27,478
1箱(10包×10個)
4日以内出荷
血清学試験に適したプレート大きな英数字表記でウェル認識が容易タンパク質の吸着が少ないサンプルと試薬を効率的に混合できる特殊表面処理Nunclon Delta処理
PPろ過フラスコNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)翌々日出荷
細胞培養ペトリディッシュNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥21,980~税込¥24,178~
1箱(10個×28包)ほか
翌々日出荷
無毒性・パイロジェンフリーです。
受け皿のグリッピングで持ちやすく滑りにくい構造です。
通気性を維持するためのベントが付いています。
材質PS(ポリスチレン)仕様γ線滅菌済表面処理NunclonTM Delta処理
遠心瓶(PTFE FEP)Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)翌々日出荷
各社ローター(日立・クボタ・トミー・ベックマン等)に適合する遠心瓶です。
腐食性の強い薬品の低速遠心や大容量の脂質・フェノール抽出・沈殿に適しています。
容量(mL)250仕様オートクレーブ可材質本体/ FEP、蓋/ ETFE(テフゼル(R))寸法(mm)Φ60×128.8アズワン品番1-8777-01許容遠心力(G)最大4000
ナルゲン透明活栓付角型瓶Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)翌々日出荷
仕様オートクレーブ可能首内径/Φ86mmその他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体/PC(ポリカーボネート)、活栓・フタ/PP(ポリプロピレン)
ナルゲン活栓付丸型瓶(PP)Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)翌々日出荷から7日以内出荷
仕様オートクレーブ可能その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)内径(Φmm)64首部分1目盛1L毎材質(ガスケット)TPE(熱可塑性エストラマー)
オークリッジ遠心管Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)翌々日出荷から12日以内出荷
ベックマン、クボタ、日立、トミーなどほとんどの遠心機ローターに対応します。液漏れの心配のないねじ蓋付です。酸、塩基、溶剤、反応性の高い化学薬品に耐性があります。
仕様耐遠心/50000G(冷却、非冷却遠心可)OSHA基準/血清病原体防止基準適合オートクレーブ可材質(本体)PTFEFEP材質(キャップ)Tefzel ETFE
Nalgene 広口軽量ボトル PPCO 2187シリーズNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥37,980~税込¥41,778~
1箱(50本)ほか
5日以内出荷
優れた化学薬品耐性。Nalgne2105シリーズより少し肉薄の軽量タイプ。オートクレーブ可能。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。
Nalgene ローパーティクル・ローメタルボトル 382003シリーズNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥57,980~税込¥63,778~
1箱(24本)ほか
7日以内出荷から93日以内出荷
ボトル内に混入する0.3 μm以上の浮遊粒子が1 mLあたり20個未満にまで抑えられたボトルClass 5のクリーンルームにて二重個包装優れた化学薬品耐性本体、キャップ付バルク梱包
Nalgene 広口褐色ボトル HDPE 2106シリーズNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥89,980~税込¥98,978~
1箱(50本)ほか
5日以内出荷から93日以内出荷
優れた化学薬品耐性。光に敏感な物質の輸送保存用。褐色ボトル。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。
広口ボトル PPCO 2105シリーズNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥50,980~税込¥56,078~
1箱(50本)ほか
7日以内出荷から93日以内出荷
優れた薬品耐性オートクレーブ可液漏れ防止構造
Nalgene 角型ボトル2007シリーズNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥85,980~税込¥94,578~
1箱(50本)ほか
93日以内出荷
優れた化学薬品耐性。省スペース形状。液体輸送サンプルや固形分の保管に適している。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。
Nalgene 細口ボトル LDPE 2003シリーズNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥43,980~税込¥48,378~
1箱(50本)ほか
93日以内出荷
金属有機物の溶出性が低い。柔軟性があり衝撃に強い。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。
Nalgene ボトル用カラーキャップ 362150シリーズNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥23,980~税込¥26,378~
1箱(250個)ほか
7日以内出荷から93日以内出荷
Nalgeneボトル用キャップナチュラル、ホワイト、グリーン、レッド、ブルー、アンバーの6色ライナー不使用、高精度に一体成型された液漏れ防止構造キャップのみのバルク梱包オートクレーブ可能
Nalgene ローパーティクルIP2ボトル 382099シリーズNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥45,980~税込¥50,578~
1箱(24本)ほか
93日以内出荷
堅牢性が高く、液体/粉末サンプルの保管、航空輸送に適している0.3 μm以上サイズのパーティクルが1 mLあたり30個未満の環境で製造保証本体、キャップ付バルク梱包
Nalgene 細口白色ボトル 362008シリーズNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥99,980~税込¥109,978~
1箱(50本)ほか
93日以内出荷
優れた化学薬品耐性汎用性の高いボトルキャップはNalgene362150シリーズをご使用ください白色ボトル本体のみのバルクタイプ
Nalgene 広口褐色軽量ボトル HDPE 2185シリーズNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥56,980~税込¥62,678~
1箱(50本)ほか
5日以内出荷から93日以内出荷
Nalgne2106シリーズより少し肉薄の軽量タイプ褐色ボトル本体、キャップはケース内別梱包のバルクタイプ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
簡易滅菌用パウチThermo Fisher Scientific税込¥5,498~¥4,998~