絞り込み
ブランド
  • SETonic
  • モノタロウ(108)
  • アズワン(8,680)
  • TGK(東京硝子器械)(2,740)
  • 三商(2,717)
  • Merck(メルクミリポア)(2,496)
  • ADVANTEC(1,672)
  • Thermo Fisher Scientific(1,634)
  • ケニス(1,565)
  • ERECTA(エレクター)(1,416)
  • SIBATA(柴田科学)(1,272)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,260)
  • ビーエム機器(1,226)
  • NEG(日電理化硝子)(1,191)
  • コスモスビード(1,094)
  • エスコ(1,053)
  • ジーエルサイエンス(1,044)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,006)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(814)
  • コンサス(760)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HPLC用シリンジ(レオダイン・バルコ)固定タイプ SETonicHPLC用シリンジ(レオダイン・バルコ)固定タイプSETonic
5,598税込6,158
1本
翌々日出荷
HPLCサンプルインジェクター(レオダイン・バルコ)専用の針が使用されています。目盛が茶色のため読み取りやすいです。ドイツ製シリンジ
SHIMADZU用シリンジ 固定タイプ SETonicSHIMADZU用シリンジ 固定タイプSETonic
7,998税込8,798
1本
当日出荷
SHIMADZUAOC14/17/20オートサンプラー用のシリンジです。 ドイツ製シリンジ
材質本体/硼珪酸ガラス3.3、プランジャー/SUS303タイプ(針)固定先端(針)円錐形針長(mm)42
針 ルアロック 3本入 SETonic針 ルアロック 3本入SETonic
4,698税込5,168
1箱(3本)
当日出荷から10日以内出荷
仕様ルアロック
ルアーロックシリンジ SETonicルアーロックシリンジSETonic
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
PTFEのプランジャーチップが付いているため、液体・気体の両方に使用可能です。ルアーロック針を使用可能です(別売(品番4-5357-11~-18):3050266・3050263・3050264・3050265・3050261・3050260・3050104・3050283)。ドイツ製シリンジ
ガスタイトシリンジ 交換タイプ SETonicガスタイトシリンジ 交換タイプSETonic
8,198税込9,018
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
PTFEのプランジャーチップが付いているため、液体・気体の両方に使用できます。目盛が茶色で読み取りやすいです。ドイツ製シリンジ
針 SETonicSETonic
2,298税込2,528
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
針長(mm)51
ルアーシリンジ SETonicルアーシリンジSETonic
6,798税込7,478
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
針の着脱が容易なため、頻繁に針を交換する必要がある実験に適しています。ドイツ製シリンジ
TLCシリンジ 交換タイプ SETonicTLCシリンジ 交換タイプSETonic
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
薄層クロマトグラフィー(TLC)用のPTFEコーティングされている針です。コーティングにより、針と液体の間の表面張力を低減し、再現性のあるサンプルスポッティングに適しています。ドイツ製シリンジ
HPLC用シリンジ(レオダイン・バルコ)交換タイプ SETonicHPLC用シリンジ(レオダイン・バルコ)交換タイプSETonic
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
HPLCサンプルインジェクター(レオダイン・バルコ)専用の針が使用されています。目盛が茶色のため読み取りやすいです。ドイツ製シリンジ
ZDVシリンジ 交換タイプ SETonicZDVシリンジ 交換タイプSETonic
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
プランジャーが針の先まで届いており、試薬を残らず押し出せるためデッドボリュームがない針です。ドイツ製シリンジ
ガスタイトシリンジ 固定タイプ SETonicガスタイトシリンジ 固定タイプSETonic
5,198税込5,718
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
PTFEのプランジャーチップが付いているため、液体・気体の両方に使用できます。目盛が茶色で読み取りやすいです。ドイツ製シリンジ
バイアル用シリンジ 液体・気体用 固定タイプ SETonicバイアル用シリンジ 液体・気体用 固定タイプSETonic
7,198税込7,918
1本
当日出荷から10日以内出荷
厚いセプタムや、薄いプラスチック、ビニールなどに突き刺す場合の横穴針です。 詰りが問題の場合横穴針を使用しサンプルを引き出せます。 ドイツ製シリンジ
材質本体/硼珪酸ガラス3.3長さ(mm)(針)51タイプ(針)固定先端(針)横穴
AGILENT H 用シリンジ 交換タイプ SETonicAGILENT H 用シリンジ 交換タイプSETonic
7,398税込8,138
1本
当日出荷
Agilent7673オートサンプラー用のシリンジです。 ドイツ製シリンジ
材質本体/硼珪酸ガラス3.3、プランジャー/SUS303タイプ(針)交換先端(針)円錐形針長(mm)42
AGILENT H 用シリンジ 固定タイプ SETonicAGILENT H 用シリンジ 固定タイプSETonic
6,198税込6,818
1本
当日出荷
Agilent7673オートサンプラー用のシリンジです。 ドイツ製シリンジ
材質本体/硼珪酸ガラス3.3、プランジャー/SUS303タイプ(針)固定先端(針)円錐形針長(mm)42
SHIMADZU用シリンジ 交換タイプ SETonicSHIMADZU用シリンジ 交換タイプSETonic
7,998税込8,798
1本
当日出荷から10日以内出荷
SHIMADZUAOC14/17/20オートサンプラー用のシリンジです。 ドイツ製シリンジ
材質本体/硼珪酸ガラス3.3、プランジャー/SUS303タイプ(針)交換内径(Φmm)(針)0.12先端(針)円錐形針長(mm)42
針 針先端:円錐形 オートサンプラー 3本入 SETonic針 針先端:円錐形 オートサンプラー 3本入SETonic
6,398税込7,038
1箱(3本)
当日出荷
仕様オートサンプラー先端(針)円錐形

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品