マイクロクラフター MC20シリーズマイクロクラフターオンラインショップ当日出荷
微細作業手ブレ軽減器具。ピンセット・プローブ・半田ごてなど、作業ツール先端の震えを効果的に抑制する器具。微細作業の手振れを無くすことで作業をしやすくします。手ぶれを抑えた自由な動作で作業のストレスを軽減することができます。微細作業の動作を正確に安定させることで作業効率がアップします。従来の手作業では困難な緻密で高精度な作業が行えるようになります。技術者様、研究者様が行う様々な微細作業の手助けにご使用いただけます。微細作業において、手ブレが気になったことはありませんか。僅かな手指の震えでも器具の先端では振れが倍増するために、正確な作業を進めることが難しく感じることがあります。このような緻密、繊細な作業に手ブレ軽減器具(マイクロクラフター)を使用することによって、先端の振れを効果的に抑えることができます。微細作業に携わる技術者様は意識的に、或いは無意識に手ブレを抑える様々な工夫をされておられるのではないでしょうか。もしいつでも簡単に自分の手がマニピュレーターのように正確に、そして尚且つ自由自在に動かせるようになればどんなに素晴らしいことでしょう。この夢のような動作を簡単に行うことが可能になります。微細作業のイライラ緊張を和らげ、ハイレベルの作業が行えるようになります。
仕様様々な精密作業から微細作業まで幅広く対応できるセットです 作業範囲(ポイント位置)の目安 高さ約0~140mm /水平距離 約140mm以内 ※作業範囲の目安は、作業が行える範囲を表しています ※水平距離は円形ベースの外径から作業ポイントまでの距離を表しています 材質 SUS304 重量 349g(サポートアーム75 装着時)/355g(サポートアーム138 装着時) サイズ 約D46×W46×H113mm及びH176mm(※サポートアームを立てた状態)アズワン品番65-3392-73
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3