myGel InstaView(TM) 青色LEDAccuris Instruments4日以内出荷から63日以内出荷
フタにはオレンジ色のフィルターが組み込まれているので、追加の装置や特殊なメガネなしでDNAのバンド確認が可能です。画像は電子メールで簡単に共有でき、印刷も可能です。
Aspire(TM)アスピレーターAccuris Instruments4日以内出荷
ラボ用アスピレーター:メンテナンスフリーなポンプ内蔵型アスピレーターでコンパクトながら、充分な安定性があります。
吸引圧力は調節も可能です。
圧力計は見やすい位置に表示され、常時モニタリングできます。
真空ポンプ内蔵です。
コンパクトなデザインです。
圧力調整可能です。
分かりやすい圧力計。
安全で正確な吸引です。
仕様●最大吸引量:14mL/秒●最大フロー:15L/分●真空範囲:-30~-750mbar●ノイズレベル:59.6db●真空ポンプオイルフリーピストン●サイズ:240×200×340mm●重量:2.2kg●電源:115V、60Hz●※予告なく仕様が変更される場合がございます。アズワン品番68-1072-01
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3