絞り込み
ブランド
  • FINEPCR
  • モノタロウ(108)
  • アズワン(8,713)
  • TGK(東京硝子器械)(2,745)
  • 三商(2,726)
  • Merck(メルクミリポア)(2,477)
  • ADVANTEC(1,673)
  • Thermo Fisher Scientific(1,631)
  • ケニス(1,576)
  • ERECTA(エレクター)(1,417)
  • SIBATA(柴田科学)(1,267)
  • ビーエム機器(1,260)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,257)
  • NEG(日電理化硝子)(1,191)
  • コスモスビード(1,094)
  • エスコ(1,054)
  • ジーエルサイエンス(1,021)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,006)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(813)
  • コンサス(760)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーモマイクロミキサー confido-Sシリーズ FINEPCRサーモマイクロミキサー confido-SシリーズFINEPCR
569,800税込626,780
1台
33日以内出荷
高精度なデジタルマイクロプロセッサー制御(PID)、穏やかでパワフルな動きが可能な高品質のDCブラシレスモーター、小さなサンプル容器かつ3mm軌道で効果的な混合が可能です。、1.5ml遠沈管用のオプションラック、プレートを簡単に設置できるシンプルなシリコンホルダー、LEDディスプレイは現在の速度又は時間を表示、連続運転もしくはタイマー運転が可能です。、手動で大きく開くカバー、過熱を警告するための警告ランプの点滅、安全サーモスタットを備えた過熱防止
マイクロミキサー FINEPCRマイクロミキサーFINEPCR
189,800税込208,780
1台
33日以内出荷
プレートを簡単に設置できるシンプルなシリコンホルダー
マルチ攪拌機 STシリーズ FINEPCRマルチ攪拌機 STシリーズFINEPCR
139,800税込153,780
1台
33日以内出荷
マルチポディションでマグネチックスターラー、加熱なし、静かで強力な撹拌のための高品質DCブラシレスモーター、0~1,300rpmの可変速度制御、液体の侵入を防ぐためのステンレス鋼の天板、便利かつ安全な実験のための安定した薄型ボディ
クールブロック ALBシリーズ FINEPCRクールブロック ALBシリーズFINEPCR
239,800税込263,780
1台
33日以内出荷
高精度なデジタルマイクロプロセッサ制御[PID]、交換可能な様々なインサートブロック、過熱を警告するための点滅アラームランプ、安全サーモスタットによる過熱カットアウト、DNA/RNA抽出
サーモバス ALBシリーズ FINEPCRサーモバス ALBシリーズFINEPCR
169,800税込186,780
1台
33日以内出荷
高精度なデジタルマイクロプロセッサ制御[PID]、交換可能な様々なインサートブロック、ブロックとチューブの密着性を組み合わせて効率的な熱伝達が可能、ユーザーを熱から保護するための標準的なフラットカバー、過熱を警告するための点滅アラームランプ、安全サーモスタットによる過熱カットアウト、DNA抽出
ハイブリダイゼーション combi-SVシリーズ FINEPCRハイブリダイゼーション combi-SVシリーズFINEPCR
639,800税込703,780
1台
32日以内出荷
高精度なデジタルマイクロプロセッサ制御[PID]、ラバーマグネットシールドドア、250mlフラスコ×6用のクランプ付き振動台、ウォッシュ及びシェルフ用のオプションのロッキングプラットフォーム、扉を開けた後、設定温度を素早く回復する独自の二重断熱構造、ブロックとチューブの密着性を組み合わせて効率的な熱伝達が可能、過熱を警告するための点滅アラームランプ、安全サーモスタットによる過熱カットアウト、DNA抽出、ノーザンブロッティング、サザンブロッティング、イムノプロット法
ハイブリダイゼーションインキュベーター combiシリーズ FINEPCRハイブリダイゼーションインキュベーター combiシリーズFINEPCR
369,800税込406,780
1台
32日以内出荷
DNA抽出、ノーザンブロッティング、サザンブロッティング、イムノブロッティング
コンパクトロッカー CRシリーズ FINEPCRコンパクトロッカー CRシリーズFINEPCR
129,800税込142,780
1台
33日以内出荷
標準のすべり止めマット、オプションのディンプルパッドはチューブが転がるのを防ぎます、ロッキングプラットフォームの全ての可動部分はスムーズな操作のためにボールジョイントと組み合わせされています。
マルチシェーカー FINEPCRマルチシェーカーFINEPCR
159,800税込175,780
1台
32日以内出荷から33日以内出荷
各容器に対応するデュアルマットが付属します。
デュアルモーションシェーカー 2Dシリーズ FINEPCRデュアルモーションシェーカー 2DシリーズFINEPCR
259,800税込285,780
1台
32日以内出荷
低速かつなめらかで強力な軌道運動または往復運動、様々なチューブ、フラスコなどのための柔軟なシリコンワイヤーラック、連続運転またはタイマー運転が可能、LEDディスプレイは現在の速度または時間を表示します。
円/往復撹拌型シェーカー SH30シリーズ FINEPCR円/往復撹拌型シェーカー SH30シリーズFINEPCR
259,800税込285,780
1台
30日以内出荷から32日以内出荷
SKシリーズは世界中の実験室の使用に適合します。、ポリエチレン・ポリプロピレンのフィルムは簡単に密封されます。、便利で合理的な構造で扱いやすい、高品質の回路部品により、長年の使用が保証されます。
ウェルプレート用シェイキングインキュベーター BAE07シリーズ FINEPCRウェルプレート用シェイキングインキュベーター BAE07シリーズFINEPCR
959,800税込1,055,780
1台
32日以内出荷
高精度なデジタルマイクロプロセッサー制御(PID)、穏やかでパワフルな動きが可能な高品質のDCブラシレスモーター、小さなサンプル容器かつ3mm軌道で効果的な混合が可能です。、1.5ml遠沈管用のオプションラック、プレートを簡単に設置できるシンプルなシリコンホルダー、LEDディスプレイは現在の速度又は時間を表示、連続運転もしくはタイマー運転が可能です。、手動で大きく開くカバー、過熱を警告するための警告ランプの点滅、安全サーモスタットを備えた過熱防止
仕様●サイズ:W280×D423×257mm●速度:300-2000rpm●プレート:2枚セット可能 1.5mLチューブ 48個セット可能●タイマー:99時間59分 180Wアズワン品番67-6658-38
シェイキングインキュベーター BAE07シリーズ FINEPCRシェイキングインキュベーター BAE07シリーズFINEPCR
919,800税込1,011,780
1台
32日以内出荷
穏やかでパワフルな動きが可能な高品質のDCブラシレスモーター、プレートを簡単に設置できるシンプルなシリコンホルダー
仕様●サイズ:W180×D330×H131mm●速度:300-2000rpm●プレート:2枚セット可能 1.5mLチューブ 48個セット可能●タイマー:99時間59分 20Wアズワン品番67-6658-36
ボルテックス FINEPCRボルテックスFINEPCR
53,980税込59,378
1台
33日以内出荷
シンプル なめらかタッチ 強い 色はダークブルー・ホワイト・グレーの3色からお選びいただけます 安定
仕様●サイズ:W145×D175×140mm●軌道範囲:4mm●速度範囲:0-3000rpm●耐温度:5~40℃●重量:2kgアズワン品番67-6658-49
ツイストシェーカー FINEPCRツイストシェーカーFINEPCR
149,800税込164,780
1台
32日以内出荷
優しい3Dモーションと大容量のための頑丈な構造 連続運転もしくはタイマー運転 フラスコとコニカルチューブを簡単に取り付けるための標準的な弾性のある紐 不注意による事故からユーザーの指を保護するためのゴム製ベローズ ウェスタンブロッティング ゲル染色 免疫沈降 細菌/酵母の培養
仕様●サイズ:全体/W330×D330×H178mm●プラットフォーム:W300×D300mm●消費電力:35W●電源:100-240W●重さ:7kg●耐温度:65℃以下アズワン品番67-6658-48
コニカルチューブミキサー FINEPCRコニカルチューブミキサーFINEPCR
349,800税込384,780
1台
32日以内出荷
特別な動きと独創的なミキシング 安定した振動のための頑丈なダブルラック 優しく力強い動きを実現する高品質DCブラシレスモーター 連続又はデジタルタイマー操作可能 LEDディスプレイは現在の時間を表示します。
仕様●サイズ:W210×D365×H227mm●速度:60-600rpm●50mlチューブ12個もしくは15mLチューブ 16個●タイマー:99時間59分 35W 8kgアズワン品番67-6658-34
インキュベーションコニカルミキサー FINEPCRインキュベーションコニカルミキサーFINEPCR
729,800税込802,780
1台
32日以内出荷
最高の精度を実現するデジタルマイクロプロセッサ制御 効果的な換気システムにより正確な温度調節が保証されます。 持ち上げて大きく開く蓋 安定した振動のための頑丈なダブルラック 優しく力強い動きを実現する高品質DCブラシレスモーター 連続又はデジタルタイマー操作可能 LEDディスプレイは現在の時間を表示します。
仕様●サイズ:W280×D423×H258mm●速度:60-600rpm●50mLチューブ 12個もしくは15mlチューブ16個●タイマー:99時間59分 330W 14kgアズワン品番67-6658-35
アームシェーカー FINEPCRアームシェーカーFINEPCR
319,800税込351,780
1台
30日以内出荷
好評いただいているASH3をより多くの遠沈管をかけることができるようになりました。15mL遠沈管だと8個、50mL遠沈管だと5個かけることができます。パワフルで安定した動き。15mL、50mLコニカルチューブ用ラックはオプション(別売り)です。アームのように様々なスピードと45°のミキシングアングル。便利なマグネットホルダー、アクセサリーの交換が簡単。シンプルなシリコンホルダーでチューブの取り付けが簡単。簡単でシンプルだが、頑丈で信頼できる。
仕様●サイズ:W240×D210×H220mm●使用例: DNA抽出や酵素反応の前処理に適しています。アズワン品番68-4087-18
ゲル抽出器 FINEPCRゲル抽出器FINEPCR
299,800税込329,780
1台
33日以内出荷
経済的かつ高収率で迅速な機器 4分以内に95%のDNA・RNAの溶出ができます。 6つの異なるサンプルを同時に適用できます 0.2~0.5mlの緩衝液で溶出に十分です(高濃度) 使用例:アガロースゲルからDNAやRNAを抽出します。 1時間以内にサンプルを精製することが可能です。 溶出が不完全な場合は緩衝液を交換して2回目の試行が可能です。 サンプルプレートには使い捨てパラフィルムを使用しているため、コンタミネーションの心配はありません。 溶出には0.2~0.5mlの緩衝液で十分です。
仕様●サイズ:W290×D135×H150mm●重量:1.8kgアズワン品番67-6658-68
コンパクトインキュベーター FINEPCRコンパクトインキュベーターFINEPCR
239,800税込263,780
1台
33日以内出荷
高精度なデジタルマイクロプロセッサ制御[PID] 過熱を警告するための点滅アラームランプ 安全サーモスタットによる過熱カットアウト
仕様●サイズ:全体/W392×D405×H412mm、内部/W310×D280×H270mm●消費電力:450W●電源:100~240V●重量:15kg●温度範囲:5~65℃±0.2℃●回転速度:7-40rpmアズワン品番67-6658-55
アームシェーカー FINEPCRアームシェーカーFINEPCR
259,800税込285,780
1台
33日以内出荷
腕を振ることができるのと同じ振動を与えることができます。置き方は縦・横どちらも対応します。マグネットによりアクセサリーの取外しが用意。
仕様●サイズ:幅×奥行×高さ(mm)/225×175×220アズワン品番65-8887-48

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品