絞り込み
ブランド
  • PFEIFFER
  • モノタロウ(109)
  • アズワン(8,699)
  • TGK(東京硝子器械)(2,745)
  • 三商(2,726)
  • Merck(メルクミリポア)(2,477)
  • ADVANTEC(1,673)
  • Thermo Fisher Scientific(1,631)
  • ケニス(1,576)
  • ERECTA(エレクター)(1,417)
  • SIBATA(柴田科学)(1,267)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,240)
  • ビーエム機器(1,227)
  • NEG(日電理化硝子)(1,191)
  • コスモスビード(1,094)
  • エスコ(1,054)
  • ジーエルサイエンス(1,021)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,006)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(813)
  • コンサス(760)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピナーフラスコ用 硝子撹拌棒 PFEIFFERスピナーフラスコ用 硝子撹拌棒PFEIFFER
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
セルスピン用
セルスピン183001用 スピナーフラスコ PFEIFFERセルスピン183001用 スピナーフラスコPFEIFFER
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
セルスピン用
セルロールファースト PFEIFFERセルロールファーストPFEIFFER
899,800税込989,780
1台
32日以内出荷
CO2インキュベーター内で使用可能。 優れたスピード制御。 ファーストモデルは、2~6rpmの範囲で0.25rpm単位で調節できます。 ローラーボトル数増設可能。(最大16個まで同時回転可能)
仕様●内容●▼ドライブユニット:2~6rpm●▼ローラーデッキ:2台(ボトル4個迄)●▼コントロールユニットファースト●▼ACアダプター:100-240V、50/60Hz●▼コントロールケーブル●外形寸法:W400×D295×H360mm(2デッキ使用の場合)●重量:コントロールユニット/0.5kg、ドライブユニット/1.85kg、ローラーデッキ/1.7kg●電源●▼入力:AC 100-240V、47-63Hz、1.6A●▼出力:DC 9.5V、4.0A、3.8W●標準モデル:0.1~2.0rpm●ファーストモデル:2.0~6.0rpmアズワン品番67-8766-79
セルロール PFEIFFERセルロールPFEIFFER
859,800税込945,780
1台
32日以内出荷
CO2インキュベーター内で使用可能。 優れたスピード制御。 標準モデルは、0.1~2rpmの範囲で0.1rpm単位(0.1~1.0)または0.5rpm単位(1.0~2.0rpm)で調節できます。 ローラーボトル数増設可能。(最大16個まで同時回転可能)
仕様●内容●▼ドライブユニット:0.1~2rpm●▼ローラーデッキ:2台(ボトル4個迄)●▼コントロールユニット●▼ACアダプター:100-240V、50/60Hz●▼コントロールケーブル●外形寸法:W400×D295×H360mm(2デッキ使用の場合)●重量:コントロールユニット/0.5kg、ドライブユニット/1.85kg、ローラーデッキ/1.7kg●電源●▼入力:AC 100-240V、47-63Hz、1.6A●▼出力:DC 9.5V、4.0A、3.8W●標準モデル:0.1~2.0rpm●ファーストモデル:2.0~6.0rpmアズワン品番67-8766-78
セルスピン PFEIFFERセルスピンPFEIFFER
499,800税込549,780
1台
32日以内出荷
CO2インキュベーター内で使用可能。 優れたスピード制御。 セルスピンは、5~75rpmの範囲で2.5rpm単位(5~40rpm)または5rpm(40~75rpm)で調節できます。 スターラープラットフォームには、スピナーフラスコを4個まで使用可能。 独自の硝子撹拌棒により効果的な撹拌が行えます。
仕様●内容●▼スターリング・プラットフォーム●▼コントロールユニット●▼ACアダプター:100-240V、50/60Hz●▼コントロールケーブル●外形寸法:75×295×380mm(コントロールユニットを含む)●重量:3.4kg●電源●▼入力:AC 100-240V、47-63Hz、1.6A●▼出力:DC 9.5V、4.0A、3.8Wアズワン品番67-8766-80

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品