PEEK 超磁回転子 ラウンド型 VABシリーズアイシス当日出荷から7日以内出荷
PTFE製やPVDF製と比べ非常に耐衝撃性や耐摩耗性に優れ、硬い微粒子を含む懸濁液の撹拌でも摩耗しにくくコンタミが極力抑えられます。超強力なネオジム磁石を内蔵し、高粘度撹拌向きです。平底容器やガラスビーカー等のR底容器で低回転から高回転まで対応します。
PEEK 1/4-28UNFオスネジ付きアダプターアイシス当日出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/4-28UNFオスジ付きです。オスネジとメスネジを組み合わせると同径または異径チューブラインが形成できます。オスネジ部長は10.5mm。オールPEEK製で、耐熱+250℃。
PEEK超磁回転子 ラウンドアイシス8日以内出荷
高い機械強度を備えたPEEK外装の撹拌子で通常のPTFE撹拌子と比べ耐薬性は劣りますが、硬いPEEK素材のため外装削れによる撹拌溶液コンタミを防ぐことができます。
強い磁力を持ったネオジム磁石を使用しており、大容量撹拌に適します。
平底容器やガラスビーカーなどのR底容器用で低回転から高回転まで対応します。
+150℃までの耐熱性能を有しています。
細径PEEKチューブ(カラーライン付き)アイシス7日以内出荷
チューブ内径識別用として外側にカラーのライン付きです。但し内径0.18mmタイプにカラーラインはありません。耐熱(融点)+340℃、連続使用温度+250℃まで。公差は内径・外径とも±0.03mm。(注意)表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料
仕様●外径×内径:1/16"×0.25mm●カラーライン:青●最大使用圧:34MPaアズワン品番65-9402-58
細径PEEKチューブ(カラーライン付き)アイシス7日以内出荷
チューブ内径識別用として外側にカラーのライン付きです。但し内径0.18mmタイプにカラーラインはありません。耐熱(融点)+340℃、連続使用温度+250℃まで。公差は内径・外径とも±0.03mm。(注意)表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。長さに注意してご注文ください。
仕様●外径×内径:1/16"×1.00mm●カラーライン:灰●最大使用圧:16MPaアズワン品番65-9402-64
細径PEEKチューブ(カラーライン付き)アイシス7日以内出荷
チューブ内径識別用として外側にカラーのライン付きです。但し内径0.18mmタイプにカラーラインはありません。耐熱(融点)+340℃、連続使用温度+250℃まで。公差は内径・外径とも±0.03mm。(注意)表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料
仕様●外径×内径:1/8"×1/16"●色:ナチュラル●長さ(m):10●最大推奨使用圧:27.4MPaアズワン品番65-9402-70
細径PEEKチューブ(カラーライン付き)アイシス7日以内出荷
チューブ内径識別用として外側にカラーのライン付きです。但し内径0.18mmタイプにカラーラインはありません。耐熱(融点)+340℃、連続使用温度+250℃まで。公差は内径・外径とも±0.03mm。(注意)表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。長さに注意してご注文ください。
仕様●外径×内径:1/16"×0.50mm●カラーライン:橙●最大使用圧:34MPaアズワン品番65-9402-60
細径PEEKチューブ(カラーライン付き)アイシス7日以内出荷
チューブ内径識別用として外側にカラーのライン付きです。但し内径0.18mmタイプにカラーラインはありません。耐熱(融点)+340℃、連続使用温度+250℃まで。公差は内径・外径とも±0.03mm。(注意)表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。長さに注意してご注文ください。
細径PEEKチューブ(カラーライン付き)アイシス7日以内出荷
チューブ内径識別用として外側にカラーのライン付きです。但し内径0.18mmタイプにカラーラインはありません。耐熱(融点)+340℃、連続使用温度+250℃まで。公差は内径・外径とも±0.03mm。(注意)表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。長さに注意してご注文ください。
仕様●外径×内径:1/16"×0.18mm●カラーライン:ナチュラル(ライン無)●最大使用圧:34MPaアズワン品番65-9402-56
細径PEEKチューブ(カラーライン付き)アイシス7日以内出荷
チューブ内径識別用として外側にカラーのライン付きです。但し内径0.18mmタイプにカラーラインはありません。耐熱(融点)+340℃、連続使用温度+250℃まで。公差は内径・外径とも±0.03mm。(注意)表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。長さに注意してご注文ください。
仕様●外径×内径:1/16"×0.75mm●カラーライン:緑●最大使用圧:27MPaアズワン品番65-9402-62
細径PEEKチューブ(ナチュラルカラー、3m巻)アイシス7日以内出荷
ほとんどの有機溶媒や塩酸に対し耐薬品性はありますが、硝酸、硫酸やハロゲン化酸に対しての耐性は低いです。電気特性や耐摩耗性に優れ機械的強度もある反面、フランジ(フレア)加工は難しいです。耐熱(融点)+340℃、推奨連続使用温度は最大+250℃まで。公差は外径1/32"で外径・内径共に±0.015mm、外径1/16"で外径・内径共に±0.03mm、外径1/8"で外径・内径共に±0.05mm。(注意)表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。長さに注意してご注文ください。
細径PEEKチューブ(ナチュラルカラー、3m巻)アイシス8日以内出荷
ほとんどの有機溶媒や塩酸に対し耐薬品性はありますが、硝酸、硫酸やハロゲン化酸に対しての耐性は低いです。電気特性や耐摩耗性に優れ機械的強度もある反面、フランジ(フレア)加工は難しいです。耐熱(融点)+340℃、推奨連続使用温度は最大+250℃まで。公差は外径1/32"で外径・内径共に±0.015mm、外径1/16"で外径・内径共に±0.03mm、外径1/8"で外径・内径共に±0.05mm。(注意)表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。長さに注意してご注文ください。
仕様●外径×内径:1/32"×0.50mm●最大推奨使用圧:20.0MPaアズワン品番65-9402-68
ボトルキャップ共通アクセサリーアイシス7日以内出荷
付属のヘッドナットとフェルールで外径1/16"フッ素樹脂チューブ先端に接続する溶媒濾過用です。ヘッドナットはPEEK製の1/4-28UNFオスネジ付き、フェルールはETFE製で、フィルターはPEEK製とSUS316製です。
仕様●●適用チューブ外径:1/16"●ポアサイズ:10um●最大流量:35mL/分●材質:PEEK、SUS316、ETFE●サイズ(mm):Φ11×46Lアズワン品番65-9402-79
ボトルキャップ共通アクセサリーアイシス7日以内出荷
付属のヘッドナットとフェルールで外径1/16"フッ素樹脂チューブ先端に接続する溶媒濾過用です。ポアサイズ2μmタイプは溶媒脱気用ヘリウムパージにも適しています。ヘッドナットはPEEK製の1/4-28UNFオスネジ付き、フェルールはETFE製で、フィルターはPEEK製とSUS316製です。
仕様●●適用チューブ外径:1/16"●ポアサイズ:2um●最大流量:35mL/分●材質:PEEK、SUS316、ETFE●サイズ(mm):Φ11×46Lアズワン品番65-9402-78
ボトルキャップ共通アクセサリーアイシス7日以内出荷
付属のヘッドナットとフェルールで外径1/8"フッ素樹脂チューブ先端に接続する溶媒濾過用です。ポアサイズ2μmタイプは溶媒脱気用ヘリウムパージにも適しています。ヘッドナットはPEEK製の1/4-28UNFオスネジ付き、フェルールはETFE製で、フィルターはPEEK製とSUS316製です。
仕様●●適用チューブ外径:1/8"●ポアサイズ:2um●最大流量:35mL/分●材質:PEEK、SUS316、ETFE●サイズ(mm):Φ11×46Lアズワン品番65-9402-75
1/8"PP青色ヘッドナット M6×1オス 10個入アイシス7日以内出荷
基本的に外径1/16"と1/8"のフッ素樹脂チューブとPEEKチューブ用で、接続チューブサイズ用のヘッドナットとインバーテッドコーンを組み合わせて使用しますが、例外的に1/8"チューブ用ポリプロピレン(PP)製ヘッドナットだけは外径2.0・2.5・3.0mmチューブも対応します。チューブ先端にフランジ(フレア)を作る必要がなく、チューブ外径用の別売ETFEインバーテッドコーンにチューブを差し込み、ヘッドナットとともに1/4-28UNFメスまたはM6×1メスネジのフラットボトムポートに接続するだけで不活性な接続ができます。チューブ接続耐圧は一般的に1.7MPa。ヘッドナットはオールPEEK製とオールポリプロピレン(PP)製の2種類で、ヘッド部の形状は4種類あります。ヘッドナットの材質(ネジ規格):全長×ネジ部長×ヘッド部径(mm)PEEK製ヘッドナット(1/4-28UNFオス):17×9×10PEEK製ヘッドナット短(1/4-28UNFオス):15×7×10PEEK製ヘッドナット小(1/4-28UNFオス):17×9×7PP製ヘッドナット(1/4-28UNFオスとM6×1オス):19×9×7。
仕様●ヘッドナットはオールPEEK製とオールポリプロピレン(PP)製の2種類で、ヘッド部の形状は4種類あります。●ヘッドナットの材質(ネジ規格):全長×ネジ部長×ヘッド部径(mm)PEEK製ヘッドナット(1/4-28UNFオス):17×9×10PEEK製ヘッドナット短(1/4-28UNFオス):15×7×10PEEK製ヘッドナット小(1/4-28UNFオス):17×9×7PP製ヘッドナット(1/4-28UNFオスとM6×1オス):19×9×7。アズワン品番65-6891-86
1/8"PP(1/4-28UNFオス)10個入アイシス7日以内出荷
基本的に外径1/16"と1/8"のフッ素樹脂チューブとPEEKチューブ用で、接続チューブサイズ用のヘッドナットとインバーテッドコーンを組み合わせて使用しますが、例外的に1/8"チューブ用ポリプロピレン(PP)製ヘッドナットだけは外径2.0・2.5・3.0mmチューブも対応します。チューブ先端にフランジ(フレア)を作る必要がなく、チューブ外径用の別売ETFEインバーテッドコーンにチューブを差し込み、ヘッドナットとともに1/4-28UNFメスまたはM6×1メスネジのフラットボトムポートに接続するだけで不活性な接続ができます。チューブ接続耐圧は一般的に1.7MPa。
仕様●ヘッドナットはオールPEEK製とオールポリプロピレン(PP)製の2種類で、ヘッド部の形状は4種類あります。●ヘッドナットの材質(ネジ規格):全長×ネジ部長×ヘッド部径(mm)PEEK製ヘッドナット(1/4-28UNFオス):17×9×10PEEK製ヘッドナット短(1/4-28UNFオス):15×7×10PEEK製ヘッドナット小(1/4-28UNFオス):17×9×7PP製ヘッドナット(1/4-28UNFオスとM6×1オス):19×9×7。
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
簡易滅菌用パウチThermo Fisher Scientific税込¥5,498~¥4,998~