特価
本日2月1日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260220
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鏡付きのパネルには500mL用洗眼瓶がセットになっています。 瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。 洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。 注文コード09890237は24865-000交換用ボトルになります。
材質ボトル:LDPE(低密度ポリエチレン)
1台
4,490 税込4,939
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明ポリエステル製で耐薬品性・耐冷熱性に優れています。 粘着力が強くガラス・陶器・プラスチック・金属に使用できます。 液体窒素に1週間浸けても不変で、またオートクレーブ(121℃・20分)可能です。
厚さ(mm)0.043 材質ポリエステル 温度範囲(℃)-196~+125
1個
4,940 税込5,434
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鏡付きのパネルには1000mL用洗眼瓶がセットになっています。 瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。 洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。
材質(ボルト)LDPE(低密度ポリエチレン)
1台
4,890 税込5,379
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量タイプなので、片手で素早いピペッティング操作が可能です。 微量調節ダイヤルで吸引、分注のコントロールが自在にできます。 ガラス製、プラスチック製のピペットに装着できます。 分解洗浄が可能です。
材質PP(ポリプロピレン) 全長(mm)171 質量(g)130
1本
6,598 税込7,258
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片手でビーカーから回転子を取り出す事ができます。
寸法(mm)87×28×42 質量(g)65 アズワン品番2-8259-01
1個
5,090 税込5,599
当日出荷

材質PP(ポロプロピレン) 仕様オートクレーブ可能 サイズ(mm)128×105×43
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(200個)
50,980 税込56,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

持ち運びに便利なハンドル付きです。
用途50本のメスピペットを垂直に保管する事が可能です。 材質PP(ポリプロピレン) 仕様オートクレーブ(121℃)可能 寸法(mm)213×114×222 本体寸法(mm)213×114×222 適合径(Φmm)6.5~16 アズワン品番1-6983-01
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

1袋(100枚)
16,830 税込18,513
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

白色溶液撹拌時に良く見えます。
材質PTFE(四フッ化エチレン) 寸法(mm)38×Φ8 アズワン品番2-4760-01
1個
1,139 税込1,253
当日出荷

1箱(100枚)
6,180 税込6,798
翌々日出荷

オートクレーブ(121℃、20分)可能です。 マーク付は、オートクレーブすると、右下すみにある四角いインジケーターが黒変し、処理済みがわかります。 クリップは片手で簡単に脱着でき、バッグに取り付けたままでオートクレーブ可能です。
材質PP
1袋(100個)ほか
7,298 税込8,028
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(3個)
7,009 税込7,710
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キュベットの整理に便利です。 高価なキュベットに傷をつけません。
アズワン品番2-4755-01 材質PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)128×105×43 穴数42個(7×6個) 適合サイズセル:光路長10mm
1ケース
5,598 税込6,158
当日出荷

材質PP(ポロプロピレン) 仕様オートクレーブ可能 サイズ(mm)128×105×72
1個
3,604 税込3,964
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドライアイス・塩スラリー・ドライアイスメタノールスラリー・液体窒素などでの使用にも適しています。結露のしにくい発泡ウレタン製で優れた断熱性と高い薬品耐性があります。防湿性・防臭性に優れています。
材質発泡ウレタン 使用温度範囲(℃)-196~+100
1個
16,900 税込18,590
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手付きですので注ぎやすいです。
用途オートクレーブ可クラスB
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(100個)
36,900 税込40,590
翌々日出荷

SP sciencewareラボシート
実験台、作業台、引出しの表面を錆や液体から守ります。
材質紙、PE(ポリエチレン) シート長さ(m)15 シート幅(cm)50 アズワン品番1-6987-01
1個
18,100 税込19,910
当日出荷

ストップコック(PP) SP scienceware 動画あり
プラグ上の矢印で流れる方向がわかります。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、内部プラグ/PTFE(フッ素樹脂) 仕様1/4″~3/8″(6mm~9mm)IDのチューブ用 耐圧力(kPa)35PSI(240kPa)まで
1個
特価
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,139 税込1,253
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オートクレーブ可能なPP製フローターです。セットしたチューブの蓋が開かないよう押さえる構造で、4本の支柱で自立も可能です。
付属品ボルテックス用アタッチメント 材質PP 寸法(mm)Φ95 ブルー 適合チューブ(mL)1.5または2.0チューブ×12本 アズワン品番4-6728-01
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

FSC(R)認証を取得した生分解性の紙から作られており、リサイクルも可能です。折り畳み式のため省スペースで保管でき、粉末・ゲル・半固形に使用可能です。
材質FSC(R)認証紙 寸法(mm)127×38 容量(mL)約10 規格EN13432(堆肥化/生分解性)、EN13430(リサイクル)、 RoHS他 アズワン品番3-8587-11
1袋(416個)
11,980 税込13,178
12日以内出荷

1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

サンプリングに便利な軽量で持ち運びやすい長柄タイプです。2つの注ぎ口がある先端のカップは交換可能です。
材質ハンドル/HDPE、カップ/PP 長さ(mm)取手:910 容量(mL)500 アズワン品番4-6729-01
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷

ドライアイス・塩スラリー・ドライアイスメタノールスラリー・液体窒素などでの使用にも適しています。結露のしにくいつ発泡ウレタン製で優れた断熱性と高い薬品耐性があります。防湿性・防臭性に優れています。
材質発泡ウレタン 使用温度範囲(℃)-196~+100
1個
25,900 税込28,490
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

-196℃での使用や保存が可能です。
仕様※記入時は油性ペンまたはウエットラボペン(品番:3-9876-01)をご使用ください。 使用温度範囲(℃)-196~+130
1巻(1000枚)
11,200 税込12,320
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

磁気分離の研究で使用した試験管から磁性物質の除去に使用可能です。
仕様チューブ収納数:1 材質アクリル・ネオジム磁石
1個
98,980 税込108,878
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

磁気分離の研究で使用した試験管から磁性物質の除去に使用可能です。1.5・2mLチューブ用、5mL・15mLチューブ用、50mLチューブ用は取り外して使用可能です。
1個
98,980 税込108,878
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

少量サンプルをろ過するのに最適です。ろ過することで後工程での機器の目詰まりを防ぎます。簡単に片手で操作できるようラック収納になっています(チャック付袋入り)。
1箱(50個)
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型で卓上にも置け、場所をとりません。ピペットチップや遠沈管など個人使用に便利です。
種別本体セット アズワン品番3-6195-01
1セット
13,980 税込15,378
翌々日出荷

アルファベット付きなので管理が容易です。
種別F18852-0017 133×133×51mm 25本収納 4個入 アズワン品番3-6197-01
1箱(4個)
13,980 税込15,378
翌々日出荷

アズワン品番2-6364-01 寸法(mm)229×146×197 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
28,017 税込30,819
翌々日出荷

1個
31,779 税込34,957
12日以内出荷

セルクローニング時にセルを囲い込むことで、より均一なセルを入手できます。 テーパーがかけてあるので、底部の内径は上部の開口部の内径より大きいです。
アズワン品番2-5710-01 材質PS(ポリスチレン) 寸法Φ4.5(ID)×8mm、Φ6.5(ID)×8mm、Φ9.5(ID)×11mm
1箱(120個)
38,980 税込42,878
12日以内出荷

トラップ付きですので吸い出しを防ぎます。 汎用のピペットチップと吸引ポンプで簡単に使用できます。
アズワン品番2-7593-11 仕様オートクレーブ可 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 質量(g)620 容量(L)1.6
1式
57,980 税込63,778
翌々日出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります