絞り込み
ブランド
  • PALL(ポール)
  • モノタロウ(108)
  • アズワン(8,714)
  • TGK(東京硝子器械)(2,747)
  • 三商(2,726)
  • Merck(メルクミリポア)(2,477)
  • ADVANTEC(1,673)
  • Thermo Fisher Scientific(1,631)
  • ケニス(1,576)
  • ERECTA(エレクター)(1,417)
  • SIBATA(柴田科学)(1,267)
  • ビーエム機器(1,260)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,257)
  • NEG(日電理化硝子)(1,191)
  • コスモスビード(1,094)
  • エスコ(1,054)
  • ジーエルサイエンス(1,021)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,006)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(813)
  • コンサス(760)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月26日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
363件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
滅菌用小型エアフィルター MCYシリーズ PALL(ポール)滅菌用小型エアフィルター MCYシリーズPALL(ポール)
21,980税込24,178
1本
10日以内出荷
小~中流量のプロセスエア、発酵エア排気、ベントのろ過滅菌用フィルターです。 FDA、GMPのガイドラインに記載されている完全性試験が可能です。 疎水性膜を使用しています。全品出荷前完全性試験済みです。 液体の滅菌性能も確認済みです。 構成部品はFDA登録材質使用しています。
材質(フィルターメディア/疎水性)PTFE/(メディアサポート)ポリプロピレン/(Oリング)シリコン(標準)
ナノセップ遠心ろ過デバイス(ナノセップmFユニット付き) PALL(ポール)ナノセップ遠心ろ過デバイス(ナノセップmFユニット付き)PALL(ポール)
15,980税込17,578
1箱(24個)
当日出荷から17日以内出荷
ペプチド・タンパク質の濃縮・精製・脱塩・アクリルアミドゲルからのタンパク分離・HPLC分析用サンプル調整に適しています。 超音波溶着シールで溶液のバイパスやシール不良を防止します。
有効ろ過面積(cm2)0.28使用pH範囲1~14許容遠心力(G)14000適合遠心分離機1.5mLチューブ用ロータ材質膜/オメガ(ナノセップ(R))・バイオイナートまたはGHP(ナノセップ(R)MF)、濾液チューブ/PP(ポリプロピレン)最大サンプル量500μL
エンフロンPFR ABシリーズ PALL(ポール)エンフロンPFR ABシリーズPALL(ポール)
64,980税込71,478
1本
当日出荷から61日以内出荷
圧縮空気、ベントエアー、各種ガスのろ過滅菌 微生物管理用フィルターです。 インラインスチーム滅菌(SIP)可能です。 完全性試験(フォワードフロー試験、ウォーターイントルージョン試験)可能 製品出荷前に全品完全性試験実施済みです。
材質(フィルターメディア/疎水性)PTFE/(メディアサポート、サポートコア、アウターケージ、エンドキャップ、アダプター)ポリプロピレンろ過精度(μm)0.2Oリングシリコン、ダブルOリングシール(AS568A-226)耐久性142℃で165時間使用期間60℃の加圧空気…12ヶ月、80℃の湿空気…6ヶ月最大許容差圧(MPa)20℃以下…正方向0.53 、20~80℃…正方向0.41 、142℃のSIP時(インライン・スチーム滅菌)…正方向0.03 、逆方向0.02
滅菌シリンジフィルター(スーポアアクロディスク) PALL(ポール)滅菌シリンジフィルター(スーポアアクロディスク)PALL(ポール)
22,980税込25,278
1箱(50個)ほか
翌々日出荷から33日以内出荷
4187・4658・4525は濾過しにくい溶液の処理量を増加させるプレフィルターを内蔵しています。
仕様γ線滅菌済接続方法入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ耐圧力(kPa)520
エキクロディスクシリンジフィルター PALL(ポール)エキクロディスクシリンジフィルターPALL(ポール)
7,198税込7,918特価
1箱(100個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
水系(E031・E131・E134)タイプは高流量と確実な粒子捕捉で液残量が少なく、サンプルのロスを最小に抑えます。 水系(E251・E254)タイプはタンパク質低吸着と確実な粒子捕捉でカラーアクリル製ハウジングによるポアサイズが識別可能です。
接続方法入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ
フィルターハウジング Mシリーズ PALL(ポール)フィルターハウジング MシリーズPALL(ポール)
169,800税込186,780
1台
91日以内出荷
スチーム用ハウジングです。
材質304SST設計圧力(MPa)0.5設計温度(℃)170
ナノセップ (R) 遠心ろ過デバイス MFユニット付き PALL(ポール)ナノセップ (R) 遠心ろ過デバイス MFユニット付きPALL(ポール)
39,980税込43,978
1箱(100個)
当日出荷
ペプチド・タンパク質の濃縮・精製・脱塩・アクリルアミドゲルからのタンパク分離・HPLC分析用サンプル調整に適しています。超音波溶着シールで溶液のバイパスやシール不良を防止します。
MWCO0.45μm有効ろ過面積(cm2)0.28材質オメガ(ナノセップ(R))・バイオイナートまたは高水和性PTFE、ろ液チューブ/PPクリアpH1~14最大サンプル量500μLアズワン品番1-5288-28許容遠心力(G)1400適合遠心分離機1.5mLチューブ用ロータ
O-リング PALL(ポール)O-リングPALL(ポール)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から93日以内出荷
O-リング
PSS ガスケットシールタイプ MBS1001Sシリーズ PALL(ポール)PSS ガスケットシールタイプ MBS1001SシリーズPALL(ポール)
87,980税込96,778
1本
当日出荷から61日以内出荷
食品製造ライン用スチームの異物の除去用フィルターです。 高い空隙率です。 低い圧力損失です。 高い収塵能力です。 縦溶接線のないシームレス構造です。 均一な孔構造です。 各種合金での製作が可能です。 エネルギーの損失が少ないです。 交換頻度の減少および洗浄が容易です。 長いろ過寿命です。 優れた耐久性です。 正確なろ過精度です。 幅広いアプリケーションに対応します。
材質(フィルターメディア)316Lステンレススチール/(エンドキャップ)316ステンレススチール/(ガスケット)高温用フッ素ゴム直径(Φmm)60.3耐差圧(MPa)正方向0.34(カートリッジ外→内)長さ(inch)約10
メンブレンディスク PALL(ポール)メンブレンディスクPALL(ポール)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷から33日以内出荷
耐熱温度(℃)121直径(mm)Φ47
プロファイル UP(ガスケットタイプ) PUYシリーズ PALL(ポール)プロファイル UP(ガスケットタイプ) PUYシリーズPALL(ポール)
13,980税込15,378
1本
12日以内出荷から87日以内出荷
茶系飲料の清澄ろ過、高粘度流体のろ過、ビール用トラップフィルターです。設備の小型化とろ過時間の短縮正確なろ過精度による製品の歩留まり向上幅広い流体適合性を持ち、抽出物量が少ないです。
アクロ37TFベントデバイス 0.2μm 37mm PALL(ポール)アクロ37TFベントデバイス 0.2μm 37mmPALL(ポール)
53,980税込59,378
1箱(24個)
当日出荷
小容量ベンディングや気体のろ過と、多目的に使用可能なフィルター
材質フィルター/ポリプロピレンサポート付PTFE、ハウジング/ポリプロピレン有効ろ過面積(cm2)7.5最高使用圧力(kPa)410最高使用温度(℃)100滅菌方法未滅菌で提供、必要に応じオートクレーブ滅菌(121~123℃で最長20分間)可能全長(cm)5.3流量(L/min)【標準的/メタノール】70(差圧70kPaで)、【標準的/空気】3.58(差圧20kPaで)形状【入出口】外径6.4~9.5mm段付きホース口直径(Φmm)45仕様【最低ウォーターブレークスルー値】210kPaアズワン品番63-4217-29
バクテリアエアベント 1μm 37mm PALL(ポール)バクテリアエアベント 1μm 37mmPALL(ポール)
34,980税込38,478
1箱(24個)
当日出荷
ベント用途や無菌気体の提供に、経済的で使い捨て可能なでデプスフィルター
最高使用温度(℃)121(100kPa)形状【入出口】外径6.4~9.5mm段付きホース口最高使用圧力(kPa)520(常温)全長(cm)5.3材質フィルター/疎水性グラスファイバーラミネート、ハウジング/ポリプロピレン滅菌方法未滅菌で提供、必要に応じオートクレーブ滅菌(121~123℃で最長15分間)可能除去率(%)【標準的なエアロゾル】99.97(0.3μmのDOPエアロゾルを32L/min/100cm2で)流量(L/min)【標準的/空気】40(差圧40kPaで)直径(Φmm)45有効ろ過面積(cm2)7.5アズワン品番63-4217-28
デプスシート 100枚入 PALL(ポール)デプスシート 100枚入PALL(ポール)
66,980税込73,678
1箱(100枚)
8日以内出荷から15日以内出荷
デプスフィルターシートです。
寸法(mm)400×400×4
マグネットフィルターファンネル PALL(ポール)マグネットフィルターファンネルPALL(ポール)
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷から33日以内出荷
マグネットシールで簡単にフィルターをセットできます。 繰り返しオートクレーブ滅菌が可能です(121℃、0.1MPa(1.05kg/cm2)、15分)。 ファンネルから簡単にフィルターを取り外せます。
材質ポリフェニルスルフォン下径(Φmm)33(ゴム栓)適合フィルターΦ47mm
Disc SUPOR .45um PALL(ポール)Disc SUPOR .45umPALL(ポール)
14,980税込16,478
1箱(100個)ほか
6日以内出荷から24日以内出荷
Acrodisc SUPOR PALL(ポール)Acrodisc SUPORPALL(ポール)
22,980税込25,278
1箱(50個)ほか
6日以内出荷から24日以内出荷
ACRODISC PSF with APシリーズ PALL(ポール)ACRODISC PSF with APシリーズPALL(ポール)
34,980税込38,478
1箱(50個)
24日以内出荷から64日以内出荷
Acroprep ADV 2mL PALL(ポール)Acroprep ADV 2mLPALL(ポール)
61,980税込68,178
1箱(5個)
24日以内出荷
Acroprep 24 depth/EKV 0.65/0.2um PALL(ポール)Acroprep 24 depth/EKV 0.65/0.2umPALL(ポール)
20,980税込23,078
1箱(2個)ほか
24日以内出荷
仕様●アクロプレップ24-ウェル 清澄化および滅菌ろ過用フィルタープレート
カプラー CPLシリーズ PALL(ポール)カプラー CPLシリーズPALL(ポール)
1,298税込1,428
1本
13日以内出荷から43日以内出荷
フィルターを繋ぐカプラーです。
O-リング ORHシリーズ PALL(ポール)O-リング ORHシリーズPALL(ポール)
859税込945
1個
91日以内出荷から121日以内出荷
O-リング
アクロディスク(R)・シリンジフィルター スーポア PALL(ポール)アクロディスク(R)・シリンジフィルター スーポアPALL(ポール)
99,980税込109,978
1箱(300個)ほか
10日以内出荷
メンブレンからの溶出がほとんどありませんので、プレフラッシングが不要です。イオンクロマトグラフィー用フィルターに適しています。
接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)材質(メンブレン)スーポア(ポリエーテルスルホン)
メンブラカートXLⅡ(10インチ) 419Aシリーズ PALL(ポール)メンブラカートXLⅡ(10インチ) 419AシリーズPALL(ポール)
42,980税込47,278
1本
10日以内出荷
微生物管理用フィルターです。水、酒類、果汁、液糖、香料、調味料、各種食品原料のろ過除菌に適しています。ろ過する製品の品質に悪影響を与えない不活性メディアを使用しています。微生物を確実に低減させます。幅広い耐薬品性があります。繰り返し滅菌がおこなえるため、経済的です。冷水を使用しても完全性試験が容易です。食品衛生法に基づく規格基準に適合しています。
ポリファインⅡ PFTシリーズ PALL(ポール)ポリファインⅡ PFTシリーズPALL(ポール)
8,898税込9,788
1本
41日以内出荷から82日以内出荷
ポリプロピレン製プリーツフィルターです。100%ポリプロピレンで構成されています。空隙率が高く、ろ過寿命が長いです。18MΩ・cmまでの立ち上がり時間が短いです。USP最新版の生物学的プラスチック安全性試験に合格しています。
フロロダインⅡ PALL(ポール)フロロダインⅡPALL(ポール)
1本
欠品中
ミネラルウォーター、生酒のろ過、無菌水の製造低吸着、耐高温水、親水性PVDFフィルターです。優れた流量特性と長いろ過寿命です。優れた耐熱性と耐薬品性です。インラインスチーム滅菌可能です。完全性試験(フォワードフロー試験、プレッシャーホールド試験が可能)
プロファイルⅡ(小型) 5ECシリーズ PALL(ポール)プロファイルⅡ(小型) 5ECシリーズPALL(ポール)
6,798税込7,478
1本
10日以内出荷
実験・開発用小型フィルターです。
プロファイルⅡ RMFタイプ(エンドシール) RMシリーズ PALL(ポール)プロファイルⅡ RMFタイプ(エンドシール) RMシリーズPALL(ポール)
6,298税込6,928
1本
52日以内出荷から93日以内出荷
ビール、異性化糖、仕込水、洗浄水等の前処理用フィルターです。
プロファイルⅡ ABシリーズ PALL(ポール)プロファイルⅡ ABシリーズPALL(ポール)
16,980税込18,678
1本
80日以内出荷
ビール、異性化糖、仕込水、洗浄水等の前処理用フィルターです。
プロファイル・スター ABシリーズ PALL(ポール)プロファイル・スター ABシリーズPALL(ポール)
21,980税込24,178
1本
63日以内出荷
茶系飲料の清澄ろ過、高粘度流体のろ過、ビール用トラップフィルターです。設備の小型化とろ過時間の短縮正確なろ過精度による製品の歩留まり向上幅広い流体適合性を持ち、抽出物量が少ないです。
プロファイル UP(ガスケットタイプ) PUYシリーズ PALL(ポール)プロファイル UP(ガスケットタイプ) PUYシリーズPALL(ポール)
11,980税込13,178
1本
10日以内出荷から80日以内出荷
茶系飲料の清澄ろ過、高粘度流体のろ過、ビール用トラップフィルターです。設備の小型化とろ過時間の短縮正確なろ過精度による製品の歩留まり向上幅広い流体適合性を持ち、抽出物量が少ないです。
プロファイル UP ABシリーズ PALL(ポール)プロファイル UP ABシリーズPALL(ポール)
21,980税込24,178
1本
52日以内出荷
茶系飲料の清澄ろ過、高粘度流体のろ過、ビール用トラップフィルターです。設備の小型化とろ過時間の短縮正確なろ過精度による製品の歩留まり向上幅広い流体適合性を持ち、抽出物量が少ないです。
ネクシスNXT NXTシリーズ PALL(ポール)ネクシスNXT NXTシリーズPALL(ポール)
43,980税込48,378
1セット(10本)ほか
66日以内出荷から93日以内出荷
CoLDメルトファイバーフィルターです。
デプスシート 100枚入 PALL(ポール)デプスシート 100枚入PALL(ポール)
60,980税込67,078
1箱(100枚)
10日以内出荷から101日以内出荷
デプスフィルターシートです。
スープラパック(Lサイズ) SUPRAPAK SWシリーズ PALL(ポール)スープラパック(Lサイズ) SUPRAPAK SWシリーズPALL(ポール)
44,980税込49,478
1本
10日以内出荷から66日以内出荷
スープラパック モジュールは、従来のデプスフィルター技術を土台とし、表面ろ過、デプスろ過、吸着機能の3つのろ過メカニズムを最適な形で組み合わせたものです。主要な構成材料は、厳選された最高純度のセルロース、珪藻土、パーライトです。時間のかかる個々のフィルターシート挿入が不要なモジュール構造のため、フィルター交換のコストを低減することができます。
スープラディスクⅡ 200シリーズ PALL(ポール)スープラディスクⅡ 200シリーズPALL(ポール)
29,980税込32,978
1本
87日以内出荷
次世代のデプスフィルターモジュールです。茶系飲料、糖液、果汁、酒類、食用油、各種抽出エキスの清澄ろ過用のデプスフィルターモジュールです。独自のダブルセパレーター構造による優れた流量特性です。優れた耐熱性・耐圧性です。堅固な構造により、スチーム滅菌が繰り返し実地可能です。ダブルO-リングによってシール性と作業性が向上します。ポリプロピレン材質の構成部品とシリコン材質のO-リングは、USP最新版の生物学的プラスチック安全性試験に合格しています。
エンフロンPFR 10インチ PALL(ポール)エンフロンPFR 10インチPALL(ポール)
63,980税込70,378
1本
12日以内出荷
圧縮空気、ベントエアー、各種ガスのろ過滅菌 微生物管理用フィルターです。インラインスチーム滅菌(SIP)可能です。完全性試験(フォワードフロー試験、ウォーターイントルージョン試験)可能製品出荷前に全品完全性試験実施済みです。
仕様カートリッジ長さ:10インチ フィルターメディア材質:PTFE(疎水性) メディアサポート、サポートコア、アウターケージ、エンドキャップ、アダプター(ステンレススチールリング付き接液無し)材質:ポリプロピレン 最大許容差圧:20℃以下…正方向0.53 MPa、20~80℃…正方向0.41 MPa、142℃のSIP時(インライン・スチーム滅菌)…正方向0.03 MPa、逆方向0.02 MPa ろ過精度:0.2μm Oリング:シリコン、ダブルOリングシール(AS568A-222) 使用期間の目安:60℃の加圧空気…12ヶ月、80℃の湿空気…6ヶ月 スチーム耐久性の目安:142℃で165時間アズワン品番65-3367-97
エンフロンPFA ABシリーズ PALL(ポール)エンフロンPFA ABシリーズPALL(ポール)
29,980税込32,978
1本
93日以内出荷
圧縮空気、ベントエアー、各種ガスのろ過滅菌 微生物管理用フィルターです。インラインスチーム滅菌(SIP)可能です。完全性試験(フォワードフロー試験、ウォーターイントルージョン試験)可能製品出荷前に全品完全性試験実施済みです。
エンフロンHTPFR ABシリーズ PALL(ポール)エンフロンHTPFR ABシリーズPALL(ポール)
1本
欠品中
高温圧縮気体、高濃度酸素や高温流体のタンクベント用疎水性メンブレンフィルターです。
ウルチポアN66 PALL(ポール)ウルチポアN66PALL(ポール)
1本
欠品中
ビール、各種アルコール飲料の除菌、各種プロセスのろ過滅菌用フィルターです。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品