絞り込み
ブランド
  • IKA
  • モノタロウ(107)
  • アズワン(8,656)
  • 三商(2,726)
  • TGK(東京硝子器械)(2,710)
  • Merck(メルクミリポア)(2,564)
  • ADVANTEC(1,639)
  • Thermo Fisher Scientific(1,603)
  • ケニス(1,559)
  • ERECTA(エレクター)(1,416)
  • SIBATA(柴田科学)(1,269)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,229)
  • ビーエム機器(1,222)
  • NEG(日電理化硝子)(1,191)
  • コスモスビード(1,094)
  • エスコ(1,046)
  • ジーエルサイエンス(1,043)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,004)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(813)
  • コンサス(760)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
サービス分類
  • レンタル(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
523件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルテックスミキサー(ジーニアス) IKAボルテックスミキサー(ジーニアス)IKA(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
H11 電源ケーブル IKAH11 電源ケーブルIKA
6,509税込7,160
1台
翌々日出荷
IKA製品専用ケーブルです。PSE認証済み
対応機種RCT 5 digital S004 / RCT digital S004 / C-MAG HS7 control S004 / RET control-visc S004 / RET control-visc white S004 / RCT basic / RET basic / C-MAG HS4 digital / C-MAG HS7 digital / C-MAG HS10 digital / RT5 / RT10 / RT15 / I-MAG S004 / C-MAG MS4 / C-MAG MS7 / C-MAG MS10 / Midi MR 1 digital / Maxi MR 1 digital / Ministar 20 control S004 / / Ministar 40 control S004 / Ministar 80 control S004 / Ministar 20 digital S004 / Ministar 40 digital S004 / Ministar 80 digital S004 / MTS2/4 digital S004 / KS130 basic S004 / KS130 control S004 / KS260 basic S004 / KS260 control S004 / KS 501 digital S004 / HS260 basic S004 / HS260 control S004 / HS501 digital S004 / KS3000 i control S004 / KS3000 ic control S004 / IKA MATRIX orbital S004 / IKA MATRIX orbital Delta FP S004 / IKA MATRIX orbital Delta F0.5 S004 / IKA MATRIX orbital Delta F1.5 S004 / IKA MATRIX orbital Delta F2.0 S004 / IKA MATRIX Delta Plus S004 / IKA MATRIX orbital Delta Plus S004 / Multi Drive basic S004 / Multi Drive control S004 / MF10 basic S004 / Tube mill control S004 / Tube mill 100 control S004 / C-MAG HP4 S027 / C-MAG HP7 S027 / C-MAG HP10 S027 / INC125 F digital S004 / INC125 FS digital SP20 S004 / INC125 FS digital SP25 S004 / IKA G-L S004 / RC2 lite S004 / RC2 basic S004 / RC2 control S004 / RC2 GREEN basic S004 / RC2 GEEN control S004 / HRC2 lite S004 / ICC100 lite S004 / ICC150 lite S004 / ICC basic S004 / ICC control S004 / RV3 V (Japan NS29/42) S004 / RV3 V-C (Japan NS29/42) S004 / RV3 FLEX (Japan NS29/42) S004 / RV8 V (Japan NS29/42) S004 / RV8 V-C (Japan NS29/42) S004 / RV8 FLEX (Japan NS29/42) S004 / RV10 digital V (Japan NS29/42) S004 / RV10 digital V-C (Japan NS29/42) S004 / RV10 digital FLEX (Japan NS29/42) S004 / RV10 auto V (Japan NS29/42) S004 / RV10 auto V-C (Japan NS29/42) S004 / RV10 auto FLEX (Japan NS29/42) S004アズワン品番68-5387-44
ヒーターブロック DBシリーズ IKAヒーターブロック DBシリーズIKA
20,980税込23,078
1個
欠品中
Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:コニカルチューブ用(50mL)
種別ドライヒートブロックアズワン品番61-4946-17
小型マグネットスターラー IKA小型マグネットスターラーIKA(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌日出荷
手のひらサイズの小型スターラーです。 ●ブラシレスモーターを採用しており長寿命です。
モーターDCブラシレスモーター
ホットマグネットスターラー(C-MAG) IKAホットマグネットスターラー(C-MAG)IKA
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
HS4/7/10デジタルは、標準付属のPT1000温度センサで高精度な温度コントロールが可能です。設定温度と実温度を同時にデジタル表示します。 HS4/7/10デジタルは設定温度と実温度が、HS4/7/10では設定温度がデジタル表示され、再現性の高い実験を行えます。 HS7/10では、別売の温度コントローラETS-D5/D6を併用することにより、温度を正確にコントロールすることができます。 ※HS4/7/10デジタル、HS4では温度コントローラは使用できません。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V・50/60Hz
撹拌羽根(プロペラ型 4枚羽根) IKA撹拌羽根(プロペラ型 4枚羽根)IKA(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から6日以内出荷
スタンダードな撹拌羽根。試料は上から下方向に吸引されます。せん断力は局地的に発生。容器内で軸方向に流れを発生させます。中、及び高回転数で使用。
材質ステンレス(SUS316L)羽根枚数4
デジタルホットプレート C-MAG(IKA THERM) IKAデジタルホットプレート C-MAG(IKA THERM)IKA(1件のレビュー)
94,980税込104,478
1台
翌々日出荷
耐薬品性に優れたセラミック製天板を採用しており正確で安全な加熱と温度制御ができます。高温お知らせ機能付で点滅ライトで天板の温度状態をお知らせする安全設計。またエラーコードも表示いたします。天板温度が550℃を超えると自動で電源を切ります。コントロールパネルの位置を前面の高位置に配置し、もしもの時の試料の浸入を防止できるようにデザインされています。
温度精度±10K電圧(V)230DIN(EN60529クラス)IP21材質(プレート)セラミック周囲湿度(%RH)80まで許容周囲温度(℃)5~40電源AC100V 50/60(電源コード長1.5m)温度制御方式マイクロプロセッサー制御最高温度(℃)500
撹拌機用羽根 IKA撹拌機用羽根IKA
33,980税込37,378
1本
翌々日出荷
攪拌中の粘度測定が可能で、簡易プログラミング機能を搭載しています。取り外し可能な操作パネル
仕様撹拌羽根 トルク、粘度測定機能付き寸法(mm)サイズ:羽根径/Φ100mm、シャフト径/Φ8mm、シャフト長/540mm質量(kg)0.181電源(V)AC100 50/60Hz粘度範囲(mPa・s)(最大)100000温度測定範囲(℃)-10~+350回転数(範囲) 0~400rpm/0~800rpmアズワン品番4-2399-01最大トルク0~400rpm/200Nm、0~2000rpm/40Nm処理量(L)(最大、対H2O)100
デジタル式撹拌器 IKAデジタル式撹拌器IKA
199,800税込219,780
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
軽量・コンパクト設計の汎用型撹拌器です。試料温度とトルク傾向値がディスプレイに表示され、粘度の変化をモニタリングできます。 USBインターフェースを搭載しており、パソコンによる設定・操作やデータの記録が可能です。 カウンター/タイマー機能、キーロックボタンを搭載しています。
電源(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(mm)70×144×130温度測定範囲(℃)-10~350(分解能0.1℃)モーター出力(W)42チャック径(Φmm)0.5~8モーター入力(W)69
メカニカル制御撹拌機 IKAメカニカル制御撹拌機IKA(1件のレビュー)
129,800税込142,780
1台
欠品中
シャフトが本体を貫通するのでスタンドに固定後も撹拌羽根の高さ調整が可能です。 回転数は2段階の範囲切替が可能で、見やすいデジタル表示です。
アズワン品番1-9945-01トラスコ品番329-6083質量(kg)3.1回転数(min-1[r.p.m])50Hz時/60~500(レンジⅠ)・240~2000(レンジⅡ)、60Hz時/72~600(レンジⅠ)・288~2400(レンジⅡ)電源AC100~115V、50/60Hz粘度範囲(mPa・s)10000モーター70/35W(入力/出力)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×212×294電源コード(m)1.8締め付け範囲(mm)0.5~10(チャック)撹拌容量(L)20(H2O)アーム寸法(mm)Φ13×長さ160最大トルク(N・cm)150
撹拌羽根(アンカー型) IKA撹拌羽根(アンカー型)IKA
66,980税込73,678
1個
当日出荷から6日以内出荷
タンジェント型の水流。周辺部、刃縁で高いせん断率が発生。容器壁面への沈殿は最小限です。低回転数で使用。ポリマー反応、液体内の高ミネラル成分の均一分散。中、及び高粘度の流体の撹拌に最適です。
材質ステンレス(SUS316L)
ボルテックスミキサー 出荷前点検検査書付 Vortex 3シリーズ IKAボルテックスミキサー 出荷前点検検査書付 Vortex 3シリーズIKA
69,980税込76,978
1台
12日以内出荷
タッチスタートと連続作動を切り替えできます。広い回転数を無段階に調節可能です。3つのアタッチメントと7つのインサートで様々なアプリケーションに対応できます。
付属品標準アタッチメント(VG3.1)寸法(mm)127×149×136質量(kg)4.5電源(V)AC100消費電力(W)58回転数(min-1[r.p.m])500~2500電源コード(m)1.5回転数設定方式ツマミ0~6軌道直径(mm)4
ホモジナイザー交換用パーツ Slot Ring bushing IKAホモジナイザー交換用パーツ Slot Ring bushingIKA
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
適合機種S25N-18G/S25N-25G/S25N-18G-ST/S25N-25G-ST/S25N-25Fアズワン品番68-5386-98
ホモジナイザー交換用ツール Flat Key F-series IKAホモジナイザー交換用ツール Flat Key F-seriesIKA
2,598税込2,858
1個
10日以内出荷
シャフトのお手入れで使用します。
適合機種S25N-25F/S25KV-25F/S25KD-25F/S25EC-C-25F/S25EC-T-C-25Fアズワン品番68-5387-05
ユニバーサルスターラーWISTER setシリーズ IKAユニバーサルスターラーWISTER setシリーズIKA
68,980税込75,878
1台
当日出荷
スマートな薄型スターラー回転数はLEDカラーバーで表示されます天板には耐薬品性抜群の強化ガラスを採用防水防塵性能IP66のタフな構造ですタイマー/カウンター機能も搭載オプションの試験管用アタッチメントで1台で9本同時に少量サンプルを攪拌できます
仕様サイズ:135×135×25mm 回転数:100~3000rpmアズワン品番65-3738-68
シャフトジェネレーター IKAシャフトジェネレーターIKA
239,800税込263,780
1本
8日以内出荷から11日以内出荷
材質ステンレス対応機種T25 easy cleanシャフト×長さL(Φmm×mm)18×191処理容量(mL)10~1500
ホモジナイザー(ウルトラタラックス) IKAホモジナイザー(ウルトラタラックス)IKA
259,800税込285,780
1個
6日以内出荷
ロータ(回転刃)/ステータ(固定刃)方式の高性能ホモジナイザーです。
寸法(mm)87×106×271質量(kg)2.5電源(V)AC100~115(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])3000~25000(無段階変速)表示LED表示寸法(Φ×mm)13×160(支持アーム)処理容量(mL)1~1500モーター出力(W)300粘度(mPa・s)最大処理5000モーター入力(W)500RoHS指令(10物質対応)対応
撹拌機用プレートスタンド R1826 IKA撹拌機用プレートスタンド R1826IKA
59,980税込65,978
1台
7日以内出荷
ミニシェーカー用アタッチメント IKAミニシェーカー用アタッチメントIKA
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
MS3 basic/digital用アクセサリー
仕様コード番号: 0003426300アズワン品番1-3191-21
チューブホモジナイザー(ウルトラタラックス) IKAチューブホモジナイザー(ウルトラタラックス)IKA
119,800税込131,780
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
使い捨てタイプの容器を利用したホモジナイザーです。 1回の処理量2~15mLで、試料に合わせて付属の4種類のチューブからお選びいただけます。 Tube Drive P controlは、時間、回転数等、頻繁に使用するパラメータをプログラム指定し、保存できます。
ヒーターブロック DBシリーズ IKAヒーターブロック DBシリーズIKA
21,980税込24,178
1個
12日以内出荷
Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:丸底チューブ用(35mm)
種別ドライヒートブロックアズワン品番61-4946-28
ヒーターブロック DBシリーズ IKAヒーターブロック DBシリーズIKA
20,980税込23,078
1個
6日以内出荷
Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:数種の遠沈管用(1.5ml/15ml/50mL)
種別ドライヒートブロックアズワン品番61-4946-19
スターラー用アクセサリー IKAスターラー用アクセサリーIKA
27,980税込30,778
1式
翌々日出荷
RCT digital, RCT basic, RET basicの現行モデル用。ガラスコート仕様で、特に酸やアルカリ液などの腐食性溶媒に使用
種別温度センサーアズワン品番61-0006-45
スターラー用アクセサリー IKAスターラー用アクセサリーIKA
25,980税込28,578
1式
翌々日出荷
ステンレス製。RCT digital, RCT basic, RET basicの現行モデルに標準付属
種別温度センサーアズワン品番61-0006-22
撹拌機用アクセサリー IKA撹拌機用アクセサリーIKA
21,980税込24,178
1式
7日以内出荷
ボスヘッドクランプ
種別ボスヘッドクランプアズワン品番61-0005-56
撹拌シャフト保護カバー IKA撹拌シャフト保護カバーIKA
33,980税込37,378
1式
6日以内出荷
撹拌シャフト保護カバー回転するシャフトや撹拌羽根によるケガを防ぐためのカバー。
仕様調整長さ(最短~最長)(mm):190~310、コード番号:0002603000材質プレキシガラスアズワン品番61-0005-51
ホットマグネットスターラー IKAホットマグネットスターラーIKA
169,800税込186,780
1個
4日以内出荷
耐薬品性・安全性に優れた強化ガラスボディを採用しています。 正転逆転機能・インターバル機能により、撹拌ムラを防止できます。 設定温度と実温度を同時にデジタル表示できます。また、トルク傾向表示により撹拌中の粘性の変化をモニタできます。 PT1000温度センサが標準で付属しています。
回転数(min-1[r.p.m])50~1500撹拌容量(L)20(対水)材質(プレート)アルミニウム付属品PT1000温度センサ寸法(mm)160×270×85質量(kg)2.4電源(V)AC100(50/60Hz)最高温度(℃)310インターフェースUSB RS-232Cヒーター容量(W)600プレート寸法(Φmm)135
ホットマグネットスターラー IKAホットマグネットスターラーIKA
179,800税込197,780
1個
6日以内出荷
耐薬品性・安全性に優れた強化ガラスボディを採用しています。 正転逆転機能・インターバル機能により、撹拌ムラを防止できます。 設定温度と実温度を同時にデジタル表示できます。また、トルク傾向表示により撹拌中の粘性の変化をモニタできます。 PT1000温度センサが標準で付属しています。
回転数(min-1[r.p.m])50~1500撹拌容量(L)20(対水)材質(プレート)セラミック付属品PT1000温度センサ寸法(mm)220×354×88質量(kg)4電源(V)AC100(50/60Hz)最高温度(℃)500プレート寸法(mm)180×180ヒーター容量(W)1000
シリコンラバー付スタンド IKAシリコンラバー付スタンドIKA
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷
対応機種T18/25
H型スタンド IKAH型スタンドIKA
119,800税込131,780
1個
6日以内出荷
適合機種RW28 EUROSTAR100/200
チューブ式乾式粉砕機用 使い捨て粉砕容器 IKAチューブ式乾式粉砕機用 使い捨て粉砕容器IKA
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷
仕様コード番号:0004425000材質チューブ/PP(ポリプロピレン)アズワン品番2-3878-11
EUROSTAR デジタル用 ボスヘッド IKAEUROSTAR デジタル用 ボスヘッドIKA
16,980税込18,678
1個ほか
翌々日出荷
品名ボスヘッド
ホットマグネットスターラー(デジタル) IKAホットマグネットスターラー(デジタル)IKA
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
マイクロプロセッサー制御による安定した回転速度です。 PID制御温度コントロールとPT1000温度センサー(付属)により高精度な温度コントロールが可能です。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500材質(プレート)セラミック電源AC100V、50/60Hz温度設定範囲(℃)500(最高)
ウルトラタラックス チューブドライブ用チューブ IKAウルトラタラックス チューブドライブ用チューブIKA
38,980税込42,878
1箱(20個)
6日以内出荷
密封チューブ式ホモジナイザー、ウルトラタックスチューブドライブに装着する専用チューブです。混合・撹拌・分散・粉砕用に分かれています。 密閉するので、感染性や毒性、不快臭のあるサンプル実験に最適。 使い捨てなので、サンプル同士のクロスコンタミがありません。
容量(mL)20
電磁コイル式マグネットスターラー IKA電磁コイル式マグネットスターラーIKA
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷
小型・薄型でスペースを取りません。 電磁コイル式回転駆動技術が可能にした超薄型マグネットスターラー。 駆動部品が無いため消耗部品がありません。 逆回転機能付き(セッティングにより30秒ごとの自動反転機能)で撹拌ムラを解消します。 耐薬品性に優れた素材を使用。 低速(15rpm)からスムーズな回転が可能です。
回転数(min-1[r.p.m])15~1500撹拌容量(mL)800材質(プレート)ポリエステルコーティング仕様防塵防水 IP65質量(kg)0.3電源(V)AC100~240(50/60Hz)本体寸法(mm)116×175×12防塵防水性能IP65アズワン品番1-1813-01プレート寸法(Φmm)100
ミニシェーカー IKAミニシェーカーIKA
94,980税込104,478
1個
翌々日出荷
コンパクトな汎用小型シェーカー。様々なタイプの小型容器や試験管のシェーキングに適しています。 豊富な種類のアタッチメント。カウントダウン機能つきタイマーで連続作業モードとタッチスタートモードが使い分けられます(標準アタッチメント使用時) 2つの作業モード: モード A (セーフモード/アタッチメント感知機能) アタッチメント感知機能により、標準アタッチメントを使用しタッチスタートモードの時のみ最高回転数 3000 rpm まで回転数が上がるモード。その他のアタッチメントを使用時は最高回転数を1300 rpmまでで制御します。 モード B (アタッチメント感知機能OFF) 全てのアタッチメントで最高回転数 3000 rpm まで回転数が上がるモード。 本体は頑丈な亜鉛ダイキャスト製。
仕様消費電力(W):10、回転数(rpm):200~3000付属品標準アタッチメント(MS3.1)、ユニバーサルアタッチメント(MS3.3)、片手インサート(MS1.21)質量(kg)2.9(アタッチメント無し)電源AC100~240V 50/60Hz電源コード(m)1.3サイズ(mm)148×205×63アズワン品番1-3191-11軌道直径(mm)4.5
撹拌機用スタンド IKA撹拌機用スタンドIKA
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
ホットマグネットスターラー(アナログ) IKAホットマグネットスターラー(アナログ)IKA
159,800税込175,780
1台
12日以内出荷
設定温度はデジタル表示です。天板が550℃以上になると自動で電源を切る安全設計です。マイクロプロセッサ制御による安定した回転速度です。溶液温度コントローラー(別売)を使用すると、より正確な温度コントロールを実現できます。
電源(V)AC100 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])100~1500温度範囲(℃)50~500材質(プレート)セラミックス
...

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品