絞り込み
ブランド
  • IKA
  • アズワン(91)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(18)
  • TGK(東京硝子器械)(9)
  • MSAファクトリー(7)
  • ヤマト科学(6)
  • トーマス科学(6)
  • 日伸理化(6)
  • エスコ(5)
  • ADVANTEC(5)
  • 大阪ケミカル(4)
  • 三商(3)
  • ケニス(3)
  • ナリカ(3)
  • 日東工器(2)
  • セムコーポレーション(2)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(2)
  • マザーツール(1)
  • Thermo Fisher Scientific(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(7)
  • 50,000-100,000円(8)
  • 100,000円以上(9)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

科学研究・開発用品 :「pt100」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スターラー用アクセサリー IKAスターラー用アクセサリーIKA
35,980税込39,578
1本
翌々日出荷から43日以内出荷
スターラー用アクセサリー IKAスターラー用アクセサリーIKA
25,980税込28,578
1式
翌々日出荷
ステンレス製。RCT digital, RCT basic, RET basicの現行モデルに標準付属
種別温度センサーアズワン品番61-0006-22
スターラー用アクセサリー IKAスターラー用アクセサリーIKA
27,980税込30,778
1式
翌々日出荷
RCT digital, RCT basic, RET basicの現行モデル用。ガラスコート仕様で、特に酸やアルカリ液などの腐食性溶媒に使用
種別温度センサーアズワン品番61-0006-45
シェーカー用アクセサリー IKAシェーカー用アクセサリーIKA
63,980税込70,378
1個
6日以内出荷から33日以内出荷
温度センサー IKA温度センサーIKA
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
仕様●シェーカーKS/HS 501専用アタッチメント、●直径(Φm):センサー部:3●プローブタイプ:温度センサー●温度センサー接続:DIN 41524●温度測定の誤差:±(0,15 + 0,2% o.Mv.)K●温度計測範囲:-50 - +400℃材質センサー部:ステンレス 1.4571長さ(mm)センサー部:230質量(kg)0.031反応時間t9/10 10secセンサータイプPT100(DIN IEC 751 Class B)深さ(mm)最低液浸:20ケーブル長(mm)1000アズワン品番63-8455-39
温度センサー Φ8mm IKA温度センサー Φ8mmIKA
55,980税込61,578
1式
33日以内出荷
ステンレス製温度センサーガラスコート
仕様コード番号:0003122200長さ(mm)250径(Φmm)8アズワン品番61-0005-88
温度センサー Φ3mm IKA温度センサー Φ3mmIKA
55,980税込61,578
1式
33日以内出荷
ステンレス製温度センサー
仕様コード番号:0003122100長さ(mm)250径(Φmm)3アズワン品番61-0005-87
温度センサー Φ6mm IKA温度センサー Φ6mmIKA
45,980税込50,578
1式
33日以内出荷
ステンレス製温度センサー
仕様コード番号:0003122300長さ(mm)255径(Φmm)6アズワン品番61-0005-89
ホットマグネットスターラー(デジタル) IKAホットマグネットスターラー(デジタル)IKA
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
マイクロプロセッサー制御による安定した回転速度です。 PID制御温度コントロールとPT1000温度センサー(付属)により高精度な温度コントロールが可能です。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500材質(プレート)セラミック電源AC100V、50/60Hz温度設定範囲(℃)500(最高)
ホットマグネットスターラC-MAG HS7digital IKAホットマグネットスターラC-MAG HS7digitalIKA
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
セラミック天板は酸、塩基、溶剤に対する耐薬品性に優れています。 設定温度と、溶媒温度を同時にLCDディスプレイで表示します。 付属の温度センサー(PT1000・60)は高精度な温度制御を実現。
仕様●撹拌処理量:10L●回転数範囲:100~1500rpm、モーター入力:15Wモーター出力:1.5W回転数表示:目盛加熱出力:1000W設定温度範囲:50~500℃撹拌子最大寸法:80mm安全限界温度設定:550℃(固定)センサ付コントロール:±0.5K天板材質:セラミック天板寸法:180×180mm重量:5kg
ホットマグネットスターラー(C-MAG) IKAホットマグネットスターラー(C-MAG)IKA
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
HS4/7/10デジタルは、標準付属のPT1000温度センサで高精度な温度コントロールが可能です。設定温度と実温度を同時にデジタル表示します。 HS4/7/10デジタルは設定温度と実温度が、HS4/7/10では設定温度がデジタル表示され、再現性の高い実験を行えます。 HS7/10では、別売の温度コントローラETS-D5/D6を併用することにより、温度を正確にコントロールすることができます。 ※HS4/7/10デジタル、HS4では温度コントローラは使用できません。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V・50/60Hz
ホットマグネットスターラー IKAホットマグネットスターラーIKA
179,800税込197,780
1個
4日以内出荷
耐薬品性・安全性に優れた強化ガラスボディを採用しています。 正転逆転機能・インターバル機能により、撹拌ムラを防止できます。 設定温度と実温度を同時にデジタル表示できます。また、トルク傾向表示により撹拌中の粘性の変化をモニタできます。 PT1000温度センサが標準で付属しています。
回転数(min-1[r.p.m])50~1500撹拌容量(L)20(対水)材質(プレート)アルミニウム付属品PT1000温度センサ寸法(mm)160×270×85質量(kg)2.4電源(V)AC100(50/60Hz)最高温度(℃)310インターフェースUSB RS-232Cヒーター容量(W)600プレート寸法(Φmm)135
ホットマグネットスターラー IKAホットマグネットスターラーIKA
179,800税込197,780
1個
6日以内出荷
耐薬品性・安全性に優れた強化ガラスボディを採用しています。 正転逆転機能・インターバル機能により、撹拌ムラを防止できます。 設定温度と実温度を同時にデジタル表示できます。また、トルク傾向表示により撹拌中の粘性の変化をモニタできます。 PT1000温度センサが標準で付属しています。
回転数(min-1[r.p.m])50~1500撹拌容量(L)20(対水)材質(プレート)セラミック付属品PT1000温度センサ寸法(mm)220×354×88質量(kg)4電源(V)AC100(50/60Hz)最高温度(℃)500プレート寸法(mm)180×180ヒーター容量(W)1000
ラボリアクター用アクセサリー LR 1000シリーズ IKAラボリアクター用アクセサリー LR 1000シリーズIKA
76,980税込84,678
1個
7日以内出荷
温度センサーPT100.25&PT100.5をリアクターに装着する際のセンサーサポート
種別センサーサポートアズワン品番61-4947-09
ラボリアクター 温度センサー IKAラボリアクター 温度センサーIKA
49,980税込54,978
1本
63日以内出荷
温度センサー 極太タイプ
温度センサー直径6mmアズワン品番63-5535-43
ホットマグネットスターラー safty control/IKAMAG 出荷前点検検査書付 IKAホットマグネットスターラー safty control/IKAMAG 出荷前点検検査書付IKA
299,800税込329,780
1台
10日以内出荷
重量・温度計測(センサー別売)等マルチな機能を備えています。RS232/USBインターフェース付きで、ソフトウェアlabworldsoft(R)(別売)で制御・記録が可能です。
仕様本体●サイズ:160×270×85mm●最高温度:340℃●プレートサイズ:Φ135mm●重量:2.7kg●保護等級:IP42●機能:重量計測(0~5000g)・粘度傾向測定・キャリブレーション・逆回転●PT100・70温度センサー付属●コード番号:0005020004●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])50~1700撹拌容量(L)20材質(プレート)ステンレス(SUS304)アズワン品番1-1815-21-22校正証明書点検・検査書
ホットスターラー 出荷前点検検査書付 IKAホットスターラー 出荷前点検検査書付IKA
189,800税込208,780
1台
10日以内出荷
実回転数・実温度をディスプレイで表示します。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。
仕様最高設定温度:310℃●ヒーター容量:600W●回転数制御単位:10rpm●本体寸法:160×270×85mm●重量:2.4kg●適用撹拌子サイズ:30~80mm●プレートサイズ:Φ135mm●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:1.5m(3Pプラグ付き)●付属品:温度センサーPT1000.60、撹拌子(30mm×1個、40mm×1個)●コード番号:0025004736●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])50~1500撹拌容量(L)20材質(プレート)アルミニウムアロイアズワン品番3-8000-01-22校正証明書点検・検査書
ホットマグネットスターラー 出荷前点検検査書付 IKAホットマグネットスターラー 出荷前点検検査書付IKA
249,800税込274,780
1台
10日以内出荷
50~360℃で任意設定できる温度過昇防止機能を備えています。別売の溶液温度コントローラー(ETS-D5)を接続することが可能です。
仕様最高温度:340℃●プレートサイズ:Φ135mm●機能:集積加熱制御・回転数制御●ヒーター容量:600W●電源:AC100V 50/60Hz●サイズ:160×270×95mm●重量:2.5kg●保護等級:IP42●外部温度センサー(PT1000.60)・保護カバー付き●付属品:撹拌子3個セット●コード番号:0003622004●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])50~1700撹拌容量(L)最大20材質(プレート)ステンレス(SUS304)アズワン品番1-1816-01-22校正証明書点検・検査書
ホットスターラー 出荷前点検検査書付き C-Mag HS 7 controlシリーズ IKAホットスターラー 出荷前点検検査書付き C-Mag HS 7 controlシリーズIKA
199,800税込219,780
1台
13日以内出荷
実回転数・実温度をディスプレイで表示します。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。
回転数(min-1[r.p.m])50~1500撹拌容量(L)20材質(プレート)セラミック校正証明書点検・検査書
ラボリアクターパッケージ用アクセサリー IKAラボリアクターパッケージ用アクセサリーIKA
93,980税込103,378
1本
33日以内出荷
温度センサーPT100.25&PT100.5をリアクターに装着する際のセンサーサポート
種別センサーサポートアズワン品番61-4947-19
攪拌機 温度センサー IKA攪拌機 温度センサーIKA
49,980税込54,978
1個
63日以内出荷
ステンレス製温度センサー PT1000、EUROSTAR controlシリーズ用
材質AlSI 316 Ti最高温度(℃)400深さ(mm)最高液浸:230アズワン品番63-5535-41直径(mm)6

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品